絞り込み
厚さ(mm)
- 5
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.5(4)
- 1(16)
- 1.5(5)
- 2(18)
- 3(24)
- 4(7)
- 6(4)
- 8(3)
- 10(7)
- 15(1)
- 30(1)
色
グリーン(1)
グレー(2)
ブラック(3)
ホワイト(1)
寸法(mm)
- 250×250(1)
- 250×500(1)
- 300×300(9)
- 500×500(15)
- 1000×1000(8)
ブランド
- アラム(8)
- アズワン(7)
- ケニス(4)
- エスコ(1)
- 三商(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.5(4)
1(16)
1.5(5)
2(18)
3(24)
4(7)
5
6(4)
8(3)
10(7)

シリコンスポンジシート RA
アズワン(2件のレビュー)¥12,300~税込¥13,530~1枚当日出荷から12日以内出荷シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
シリコンスポンジシート
アラム¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から7日以内出荷耐熱性・耐寒性に優れています。 衝撃吸収性・絶縁性も示します。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用180/瞬間300
クロロプレンゴムスポンジシート
ケニス¥2,698~税込¥2,968~1枚6日以内出荷から11日以内出荷耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。材質クロロプレンゴム色ブラック硬度25°±5
難燃性ゴムシート
アズワン¥4,420~税込¥4,862~1個当日出荷から10日以内出荷材質難燃性ゴム厚さ(mm)5色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
シリコンゴムシート(片面粘着加工)
ケニス¥34,980税込¥38,4781枚当日出荷から15日以内出荷非粘着性の高いシリコーンゴムの片面を処理し強固な粘着加工を施したシートです。 粘着剤はアクリル系です。材質シリコンゴム寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
硬質シリコンゴムシート
アズワン(1件のレビュー)¥8,080~税込¥8,888~1個当日出荷から8日以内出荷材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)5色灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
筋入ゴムマット
エスコ¥55,700~税込¥61,270~1巻翌日出荷弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790062。防滑性。塩ビ不使用。材質合成ゴム厚さ(mm)5質量(kg)8.8幅(m)1.2
EPDMスポンジシート
アズワン(1件のレビュー)¥24,750~税込¥27,225~1個6日以内出荷から7日以内出荷撥水性・耐候性・防音性に優れます。材質エチレン・プロピレンゴム使用温度範囲(℃)-20~80
フッ素ゴムシート
アズワン¥37,980~税込¥41,778~1個8日以内出荷から10日以内出荷材質フッ素ゴム厚さ(mm)5色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80