実験研究用クロスシート :「ふくろ」の検索結果
関連キーワード
非粘着性ですので物がくっつきません。
低摩擦性で滑りが良好です。
耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス
耐熱温度(℃)-100~+260
保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。
軽量で柔軟性に富んでいるため、取り扱い、加工性に優れています。
密度40kg/m3
収縮温度(熱間)400℃以上
インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。
柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。
材質ガラス繊維
最高使用温度(℃)550
クロスと同様なヤーンを製紐機で円筒状に編組みしたものです。
柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れています。
チューブ形状になっているため、電線の耐熱被覆、自動車の燃料管及びケーブルの断熱などでご使用できます。
材質ガラス繊維
長さ(m)30
肉厚(mm)2
最高使用温度(℃)550
MGベルト ALGCは「MGボード」を短冊状に切断し、ALGC(アルミガラスクロス)で化粧貼りした製品です。
繊維が厚さ方向に立っている為柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。
ロックウールは耐熱性に優れた鉱石や高炉スラグを原料とし、高温で溶融し遠心力で繊維化したものです。
軽量で柔軟性に富んでいる為、取り扱い、施工性に優れています。
保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性があります。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材
密度70kg/m3
収縮温度(熱間)600℃以上
スーパーテンプボードはケイ酸カルシウムを主成分とした、軽量で高耐熱・高断熱性能を持つ断熱材です。機械加工性にも優れており、工業設備において幅広く用いられています。用途:工業炉用断熱材(バックアップ材)、燃焼機器用断熱材
ガラスクロスでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカクロスです。
純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などが要求される用途に適しています。
高強度でロックウールなどとの組み合わせに適した経済的シリカクロスです。
仕様●幅×厚み(mm):810×0.65●材質:シリカ繊維●最高使用温度:1000℃●ニチアス シルテックス(R)クロス(8250-1000M)を定尺(25m)から1mの長さにカットした商品です。(1mカット以外の任意の長さは対応不可です)●※カット面は、ホツレ防止対策はしておりません。●※カット面は、マーキング(鉛筆等)跡が残る場合があります。
アズワン品番3-2458-11
1巻
¥16,900
税込¥18,590
翌々日出荷
ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。軽量で、取扱い、加工性に優れています。
厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維
厚さ(mm)3
最高使用温度(℃)550
天然繊維のため静電気が起こりにくいです。
材質シルク
仕様(繊度)21/27デニール
寸法(mm)1020×1000
メッシュ156/200
アズワン品番3-5148-01
開口率(%)29
目開き(μm)77
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
天然繊維のため静電気が起こりにくいです。
材質シルク
仕様(繊度)21/27デニール
寸法(mm)1020×1000
メッシュ139
アズワン品番3-5148-04
開口率(%)29
目開き(μm)99
1個
¥18,600
税込¥20,460
7日以内出荷
厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。
特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維
厚さ(mm)1.5
最高使用温度(℃)550
非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れています。表面の凹凸も適度に有しています。FGF500はフッ素樹脂の塗布量が多く、表面が他のタイプよりも更に平滑です。FGB500は帯電防止仕様です。
材質ガラス繊維、フッ素樹脂ディスパージョン
幅(mm)500
使用温度範囲(℃)-180~+260
表面抵抗率(Ω)10^14
天然繊維のため静電気が起こりにくいです。
材質シルク
仕様(繊度)42/42デニール
寸法(mm)1020×1000
メッシュ107
アズワン品番3-5148-06
開口率(%)36
目開き(μm)142
1個
¥18,100
税込¥19,910
7日以内出荷
厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維
厚さ(mm)1.5
幅(mm)100
長さ(m)30
最高使用温度(℃)550
アズワン品番3-2463-06
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
天然繊維のため静電気が起こりにくいです。
材質シルク
仕様(繊度)54/54デニール
寸法(mm)1020×1000
メッシュ70
アズワン品番3-5148-09
開口率(%)42
目開き(μm)236
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
目ずれを起こさず、短繊維の飛散も少ないです。断熱性・柔軟性・耐候性・接着性に優れています。FTPコードに基づく不燃試験に合格しています。
材質極細ガラス繊維
幅(mm)1000
最高使用温度(℃)550
耐熱性に優れたアルカリアースシリケート(AES)ウールを基材としています。シリカ質、マグネシア質、カルシア質を主成分としています。アルカリアースシリケートウールを厚手のクロス状に織った製品です。断熱性能、加工性に優れています。
天然繊維のため静電気が起こりにくいです。
材質シルク
仕様(繊度)54/54デニール
寸法(mm)1020×1000
メッシュ86
アズワン品番3-5148-08
開口率(%)38
目開き(μm)183
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
天然繊維のため静電気が起こりにくいです。
材質シルク
仕様(繊度)42/42デニール
寸法(mm)1020×1000
メッシュ121
アズワン品番3-5148-05
開口率(%)32
目開き(μm)118
1個
¥18,600
税込¥20,460
7日以内出荷
天然繊維のため静電気が起こりにくいです。
材質シルク
仕様(繊度)21/27デニール
寸法(mm)1020×1000
メッシュ156
アズワン品番3-5148-03
開口率(%)31
目開き(μm)90
1個
¥19,000
税込¥20,900
7日以内出荷
ガラススリーブでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカスリーブです。純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などの要求される用途に適しています。シリカ繊維を円筒状に編組したスリーブですので、高温部の配線カバー、ダクト排気カバーなどで使用できます。
材質シリカ繊維
厚さ(mm)0.4
長さ(m)30
最高使用温度(℃)1000
エクセライドAはPTFEに特殊充填材を混合した摺動材料です。ベース樹脂が、ナフロンPTFEですのでほとんどの薬品に耐えます。自己潤滑性:注油の必要がない自己潤滑型摺動材料です。難燃性:UL94規格の試験でV-0に相当します。低摩擦特性:摩擦係数が低く、摺動材料に適します。耐熱・耐寒性:-200℃~+260℃で使用可能です。(実際の使用条件範囲は、使用条件によって異なります。)
厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維
厚さ(mm)3
最高使用温度(℃)550
アズワン品番3-2464-06
幅×長さ(mm)100mm×30m
1個
¥61,900
税込¥68,090
7日以内出荷
材質極細ガラス繊維
最高使用温度(℃)550(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください)
特性耐熱
『実験研究用素材』には他にこんなカテゴリがあります
実験研究用素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。