セット内容:デジタルカメラ、microSDカード(32GB)、液晶保護フィルム。付属品:リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書。水深3.5mまで対応するIPX8の防水性能と、IP5Xの防塵性能を備えたコンパクトデジタルカメラです。水に濡れることを心配せずに海などで撮影を楽しむことができます。カメラの前面にも液晶モニターが付いているので自撮りに便利です。軽量コンパクトで日常の景色を気軽に撮る。お散歩カメラとしてお使いいただけます。焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。最短で約10cm まで被写体に寄って接写することができます。他にもタイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。砂やホコリに強い防塵設計粉塵が舞う工事や建設現場でもお使いいただけます。砂がついても、泥まみれの手で触っても、水洗いできるので安心です。カメラの前面にも液晶モニターが付いているので自撮りに便利です。
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
セット内容:デジタルカメラ、SDHCカード(32GB)、液晶保護フィルム。付属品:専用バッテリー、充電用電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド、インテリジェントズーム。
1セット
¥60,800
税込¥66,880
3日以内出荷
1セット
¥124,900
税込¥137,390
翌日出荷
セット内容:デジタルカメラ、SDカード(32GB)、液晶保護フィルム。付属品:ストラップ、レンズキャップ、バッテリー、本体充電ACアダプター、USBケーブル、レンズフード。2000mm相当、光学83倍の超望遠ズーム光学ズームと電子ズームを併用すれば332倍、約8000mm相当までズームが可能。ニコン独自のRAW(NRW)ファイルに対応撮影後にも画質の劣化を気にせず画像の編集や加工が可能。
1台
¥154,700
税込¥170,170
翌日出荷
『デジタルカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル一眼レフカメラ
- ミラーレス一眼レフカメラ
- コンパクトデジタルカメラ
- トイデジタルカメラ
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。