5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特長」から絞り込む
防塵(1)
防水(1)
デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書 質量(g)101(付属品、充電池含まず) 電源リチウムイオン充電池 NP-6L(付属) レンズf=3.37mmF2.2 有効画素数約800万画素 機能手振れ軽減機能:電子式 ズームデジタル4倍 焦点距離(mm)25.5(35mmフィルム換算) 外部メモリーmicroSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB) 撮影距離(m)静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞ 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM 液晶モニター2.8型IPS 出入力ポートUSB2.0 静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide 動画サイズ2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fps イメージセンサー1/3.2型CMOS
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KC-WP06 防水・防塵デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
防水(IPX8)搭載で、推進12mで連続30分使用可能。 防塵(IPX5)搭載で粉塵が舞う工事現場でも使えます。 汚れても水洗いができます。 前面と裏面の両面モニター式で画面を見ながら自撮りもできます。 25.5mmの広角レンズは水中撮影に適しており、シュノーケルやスキュバーダイビングでの使用に最適です。 貯時間の動画をコンパクトにまとめる、タイムラプス撮影機能も付いています。 撮影した映像をゆっくりと再生することで、面白い効果を生みだすスローモーション撮影機能搭載。 手ブレを軽減して失敗写真を減らす機能付き
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to micrpUSB) 寸法(mm)105×33×68 質量(g)135 レンズf=3.37mm F2.2 有効画素数静止画時:約800万画素 メモリー内蔵:無し ズームデジタル4倍 防塵防水性能IPX8/IPX5 焦点距離(mm)(35mmフィルム換算)25.5 フォーマット形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(PCM) 外部メモリーmicroSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~128GB) 撮影距離(m)静止画(0.1~∞)、動画(1.5~∞) 液晶モニター2.8型TFT+1.5型TFT セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒 ISO感度設定AUTO、100、200、400 出入力ポートUSB2.0 静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M(補間)、5M、3M、2M 動画サイズ2688×1520(30fps)、1920×1080(30fps)、1280×720(30fps)、640×480(30fps) イメージセンサー1/3.2型CMOS
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

500万画素8倍ズームデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
いつもポケットに入れて、日常の景色を気軽に撮れる軽量コンパクトな500万画素デジタルカメラです。焦点距離33.8mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。最短で約20cmまで被写体に寄って撮影することができます。オートフォーカス
セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書 寸法(mm)約94×58×23 質量(g)約101(付属品、充電池を含まず) 形式(ファイル)静止画:JPG 動画:MJPEG(AVI) 電源リチウムイオン充電池 NP-6L レンズf=3.54mm F2.0 有効画素数約500万画素 ズームデジタル8倍 焦点距離(mm)33.8(35mmフィルム換算) 外部メモリーmicroSDHC(スピードクラス6~10):4~32GB(別売)、microSDXC(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64GB(別売) 撮影距離(m)静止画:約0.2~∞ 動画:約1.5~∞ 液晶モニター2.4型 IPS 入出力ポート:USB2.0 静止画サイズ12M(補間)、10M(補間)、8M(補間)、5M 動画サイズ1920×1080 30fps(補間)、1280×720 30fps イメージセンサー1/4型 CMOS
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)デジタルカメラ
気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。
セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書 寸法(mm)約100×62×32 ブラック 質量(g)約148(付属品、充電池を含まず) 電源リチウムイオン充電池 NP-40 レンズフロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8 有効画素数フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素 ズーム【フロント】 光学5倍/デジタル2倍【リア】デジタル2倍 焦点距離(mm)【35mmフィルム換算】フロント: 28mm-142mm リア: 28mm 外部メモリーmicroSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売) 撮影距離(m)フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5 記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4 液晶モニター2.8型 IPS タッチパネル搭載 出入力ポートUSB2.0 静止画サイズフロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M 動画サイズフロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps イメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

KC-ZM08-WH 光学5倍1600万画素デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
Kenko(ケンコートキナー)光学5倍1600万画素デジタルカメラ
気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。
仕様●ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4●焦点距離(35mmフィルム換算)(mm):フロント: 28-142 リア: 28 セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書 寸法(mm)約100×62×32 ホワイト 質量(g)約148(付属品、充電池を含まず) 電源リチウムイオン充電池 NP-40 レンズフロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8 有効画素数フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素 ズームフロント: 光学5倍 デジタル2倍 リア: デジタル2倍 外部メモリーmicroSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売) 撮影距離(m)フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5 液晶モニター2.8型 IPS タッチパネル搭載 静止画サイズフロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M 動画サイズフロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps ポート入出力:USB2.0 イメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

『デジタルカメラ』には他にこんなカテゴリがあります