3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高演色マルチ作業用ライト サンマッチ4 イスコ

    高演色マルチ作業用ライト サンマッチ4

    イスコ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    サンマッチスリー(SGP-SM3)の後継機種。96CRI+と高演色により、調色の確認や磨きキズ、仕上りの確認などに最適。CCTスキャン機能搭載(自動で色温度が変化する機能)。色温度(ケルビン)切り替えが2500Kから6500Kまで無段階、さまざまな色温度での確認作業ができます。明るさ調整が10%~100%まで無段階により、好みの明るさで作業が可能です。保護等級IP65。さまざまな種類の溶剤に対応した耐久性の高いレンズを採用。180度回転可能なフレキシブルヘッド。フックベルトホルダー付き。
    付属品100-240V ACアダプター、充電用USBケーブル寸法(mm)185×38×26質量(g)267全光束(Lm)50~500保護等級IP65連続使用時間(時間)2~20色温度(K)2500~6500 SPOT4500充電時間(時間)4照度(Lux)(0.5m)700~1400 SPOT5000危険物の類別非危険物
  • 充電式LED折りたたみ式ライト KTC

    充電式LED折りたたみ式ライト

    KTC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    5段階の調色機能で色の再現性に優れたLEDライト。メインライトとスリムライトはそれぞれ3段階に調光可能。作業内容に合わせて色温度を設定することで、暗所でも対象物の色を正確に再現し、誤認を防ぐ。塗装面の色や磨き後の傷、配線の確認に最適。整備作業から鈑金・塗装、点検やメンテナンス作業まであらゆる場面で活躍。スリムライトは上下に180度、軸方向に270度に自由に角度調節が可能なため、狙った箇所を素早く照射できる。バッテリー残量と色温度が一目で確認できるバッテリーインジケーター搭載。底面のマグネットにより、金属面に貼り付けて使用可能。
    付属品USBケーブル(※充電器は付属していません)全長(mm)373(展開時)、199(折りたたみ時)質量(g)450範囲調色:5段階(2700K,3500K,4500K,5500K,6500K)連続使用時間(時間)2.5(スリムライト(強))防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4.0危険物の類別非危険物充電端子USB Type-C調光範囲6段階(メインライト強・中・弱、スリムライト強・中・弱)
  • 高演色マルチ作業用 マッチペンアール イスコ

    高演色マルチ作業用 マッチペンアール

    イスコ
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    5日以内出荷
    マッチペンに充電式が登場。2段階(4500・6500K)色温度切り替えが可能。 耐久性抜群のリチウムイオン電池を採用。フォーカス機能付き。
    付属品充電用USBケーブル寸法(mm)19Φ×159質量(g)88全光束(Lm)100保護等級IP30連続使用時間(時間)2.5最大消費電力(W)2.5色温度(K)4500/6500充電時間(時間)2.5危険物の類別非危険物照射角度(°)10-45

『自動車用作業ライト』には他にこんなカテゴリがあります

  • 車用ハンディライト
車用ハンディライト