38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
9.6(2)
10(1)
12(4)
14(1)
14.2(2)
15(1)
16(1)
18(1)
19(3)
28(3)
内径(Φmm)をもっと見る
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。
仕様凹凸セット 材質SUM22 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 形状C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C
エコ商品
形状C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理 形状D RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当) 形状D RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ742-SUS 球面座金
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーション座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-10201-SUS
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
B6.3 質量(g)11.7 タイプフェノール樹脂製 F4 D10.5 C12 E4.2 GR15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

イマオコーポレーション座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-16001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B9.1 HR35 質量(g)27 タイプフェノール樹脂製 F5 D17 C19 E3 G6 J140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
翌々日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G
エコ商品
材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理 形状G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS316はSUS304より孔食電位が高く、耐食性に優れた材質です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ742 球面座金
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
材質S45C 表面処理四三酸化鉄皮膜 硬度HRC35~40 熱処理焼入焼戻 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーション座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-08201-SUS
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
B5 質量(g)6 タイプフェノール樹脂製 F3.2 D8.4 C9.6 E3.5 GR12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

イマオコーポレーション座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-12201-SUS
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
B8 質量(g)17.3 タイプフェノール樹脂製 F4.6 D13 C14.2 E5 GR17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

イマオコーポレーション座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-16201-SUS
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
B9.3 質量(g)30.7 タイプフェノール樹脂製 F5.3 D17 C19 E6.2 GR22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

イマオコーポレーション座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-06201-SUS
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
B4 質量(g)2.2 タイプフェノール樹脂製 F2.3 D6.4 C7.1 E2.8 GR9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
翌々日出荷

イマオコーポレーション座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-12001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B7.5 HR30 質量(g)16 タイプフェノール樹脂製 F4 D13.5 C15 E4 G5 J140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
翌々日出荷

イマオコーポレーション座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-24001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B15 HR32 質量(g)104 タイプフェノール樹脂製 F9.5 D25 C28 E3 G8.2 J120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

イマオコーポレーション座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-08001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B5.2 HR20 質量(g)6 タイプフェノール樹脂製 F3 D8.7 C9.5 E2.5 G3.5 J140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
翌々日出荷

イマオコーポレーション座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-20001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B12 HR40 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 F7 D21 C23 E3 G7.5 J140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

イマオコーポレーション座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-06001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B4.3 HR15 質量(g)4 タイプフェノール樹脂製 F2.5 D6.4 C7 E2.5 G2.5 J140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
翌々日出荷

イマオコーポレーション座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-10001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B6 HR25 質量(g)7 タイプフェノール樹脂製 F3.5 D10.5 C12 E3 G4 J140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
翌々日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレス
エコ商品
円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。 仕様適合ボルト呼び径:42 トラスコ品番849-8696 材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当) 高さ(mm)17 内径(Φmm)43 外径(Φmm)78 寸法h4(mm)39.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルトM42
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート 焼入れ鋼・形状D
エコ商品
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。 仕様●ネジの締付トルク(max. Nm):9793●耐荷重(静荷重)(max. kN):960 トラスコ品番849-8675 材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理 高さ(mm)25 内径(Φmm)65 外径(Φmm)103 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルトM56
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー 焼入れ鋼
エコ商品
円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。 仕様適合ボルト呼び径:56 トラスコ品番849-8655 材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理 高さ(mm)23 内径(Φmm)58 外径(Φmm)103 静耐荷重(kN)960 寸法h4(mm)39.3 ねじ締付トルク(N・m)9793 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルトM56
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート 熱処理鋼・形状G
エコ商品
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。 仕様●ネジの締付トルク(max. Nm):407●耐荷重(静荷重)(max. kN):117 トラスコ品番849-8684 材質熱処理鋼、仕上げ:リン酸塩皮膜処理 高さ(mm)8 内径(Φmm)23.2 外径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルトM20
1個
999 税込1,099
30日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状D
エコ商品
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。 材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状G
エコ商品
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。 材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャー
エコ商品
球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。 ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。 常にその機能を十分に発揮します。 組立・取り付けが容易で合理的です。 在庫管理が容易です。 底面の角度を約4度まで補正します。
用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。 トラスコ品番849-8717 材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理 高さ(mm)7 内径(Φmm)6.4 外径(Φmm)13 静耐荷重(kN)max. :9 適合ボルト径M6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当) 形状G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当) 形状D RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当) 形状C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼
エコ商品
材質円錐シート:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼
エコ商品
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当) 形状G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナベヤ球面座金(SUS)連結タイプ
エコ商品
座金の穴が長穴の場合にご使用ください。
外径(Φmm)44 厚さ(mm)15.4 材質SUS303 質量(g)217 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ナベヤ球面座金(SUS)異径タイプ
エコ商品
座金の穴が長穴の場合にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナベヤ球面座金(SUS)連結タイプ
エコ商品
連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。
材質SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤ球面座金(SUS)
エコ商品
座金の傾斜を吸収し、適正な締付を可能にします。 凹凸セットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『クランピングワッシャー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング