「内径(Φmm)」から絞り込む
12(1)
14.2(1)
19(1)
23.2(1)
28(1)
35(1)
42(1)
43(1)
49(1)
58(1)
内径(Φmm)をもっと見る
円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
仕様適合ボルト呼び径:42
トラスコ品番849-8696
材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
高さ(mm)17
内径(Φmm)43
外径(Φmm)78
寸法h4(mm)39.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルトM42
1個
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
仕様●ネジの締付トルク(max. Nm):9793●耐荷重(静荷重)(max. kN):960
トラスコ品番849-8675
材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理
高さ(mm)25
内径(Φmm)65
外径(Φmm)103
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルトM56
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
仕様適合ボルト呼び径:56
トラスコ品番849-8655
材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理
高さ(mm)23
内径(Φmm)58
外径(Φmm)103
静耐荷重(kN)960
寸法h4(mm)39.3
ねじ締付トルク(N・m)9793
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルトM56
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
仕様●ネジの締付トルク(max. Nm):407●耐荷重(静荷重)(max. kN):117
トラスコ品番849-8684
材質熱処理鋼、仕上げ:リン酸塩皮膜処理
高さ(mm)8
内径(Φmm)23.2
外径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルトM20
1個
¥999
税込¥1,099
30日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。
ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。
常にその機能を十分に発揮します。
組立・取り付けが容易で合理的です。
在庫管理が容易です。
底面の角度を約4度まで補正します。
用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。
トラスコ品番849-8717
材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理
高さ(mm)7
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)13
静耐荷重(kN)max. :9
適合ボルト径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『クランピングワッシャー』には他にこんなカテゴリがあります
- 平ワッシャー
- 皿ワッシャー
- スペーサーワッシャー
- 球面座金
- 割り座金
- ウェーブワッシャー
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。