絞り込み
ブランド
  • DNT(大日本塗料)
  • モノタロウ(1)
  • 日新インダストリー(22)
  • ローバル(20)
  • ニッぺ(日本ペイント)(11)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
  • サンデーペイント(4)
  • エスコ(2)
  • ネグロス電工(2)
  • ロックペイント(2)
  • アサヒペン(2)
  • イサムエアゾール(2)
  • カンペハピオ(1)
  • タイムケミカル(1)
  • TRUSCO(1)
  • ACE(エース)(1)
  • エアウォーターゾル(1)
  • シントーファミリー(1)
  • WURTH(ウルト)(1)
  • アトムハウスペイント(1)
  • 色グレー系(2)
特性
  • さび止め(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グレー系
グレー系(2)
ゼッタールEP-2HB DNT(大日本塗料)ゼッタールEP-2HBDNT(大日本塗料)
56,980税込62,678
1缶(25kg)
3日以内出荷
厚膜が可能で、長期防錆性にすぐれている。 耐暴露性にすぐれ、強靱な塗膜を形成する。 付着性がよく、上塗性にすぐれている。
仕様2液性グレー粘度82KU/23℃膜厚(μm)標準:75、ウエット:150密度(g/cm3)塗料:2.70/23℃、揮発分:0.87/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)20、(30℃)10、(40℃)5希釈剤ゼッタールEP-2シンナー危険等級使用条件【エアレス】1次圧:0.4~0.5MPa、2次圧:12~15MPa、チップNO.163-521~525危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量25L希釈率(%)0~10光沢艶消し半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)3、(30℃)2、(40℃)1特性防錆、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(5℃)24、(20℃)16、(30℃)8、(40℃)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.75下地処理ブラスト ISO-Sa2-1/2(SSPC-SP-10)塗装間隔(5℃)最大6ヶ月/最小48時間、(20℃)最大6ヶ月/最小24時間、(30℃)最大6ヶ月/最小16時間、(40℃)最大6ヶ月/最小12時間調合比主剤:95部、硬化剤:5部(重量比)加熱残分(%)84
ゼッタールOL-T DNT(大日本塗料)ゼッタールOL-TDNT(大日本塗料)
69,980税込76,978
1缶(25kg)
3日以内出荷
厚膜が可能で、長期防食性にすぐれている。 防食性、耐熱寒性にすぐれている。 耐溶剤性、耐放射線性にすぐれている。
仕様2液性(1液性/1粉末)グレー粘度19秒(フォードカップ#4)膜厚(μm)標準:75、ウエット:125密度(g/cm3)塗料:2.60/23℃、揮発分:0.83/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)30、(30℃)10、(40℃)5希釈剤ゼッタールOLシンナー夏型又は冬形危険等級使用条件【エアレス】1次圧:0.4~0.5MPa、2次圧:6~15MPa、チップNO.163-519~525危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25L希釈率(%)0~3光沢艶消し半硬化乾燥時間(時間)(5℃)3、(20℃)2、(30℃)1、(40℃)0.75特性防食性、耐溶剤、耐熱ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(5℃)12、(20℃)10、(30℃)8、(40℃)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.7下地処理ブラスト ISO-Sa2-1/2(SSPC-SP-10)塗装間隔(5℃)最大6ヶ月/最小48時間、(20℃)最大6ヶ月/最小24時間、(30℃)最大6ヶ月/最小12時間、(40℃)最大6ヶ月/最小8時間調合比展着剤:25 部、亜鉛末:75 部(重量比)加熱残分(%)80

ジンク/耐熱塗料』には他にこんなカテゴリがあります

ジンク