ジンク :「冬用」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
グレー系
グレー系(1)
DNT(大日本塗料)ゼッタールOL-T
厚膜が可能で、長期防食性にすぐれている。 防食性、耐熱寒性にすぐれている。 耐溶剤性、耐放射線性にすぐれている。
仕様2液性(1液性/1粉末) グレー 粘度19秒(フォードカップ#4) 膜厚(μm)標準:75、ウエット:125 密度(g/cm3)塗料:2.60/23℃、揮発分:0.83/23℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)30、(30℃)10、(40℃)5 希釈剤ゼッタールOLシンナー夏型又は冬形 危険等級 使用条件【エアレス】1次圧:0.4~0.5MPa、2次圧:6~15MPa、チップNO.163-519~525 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25L 希釈率(%)0~3 光沢艶消し 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)3、(20℃)2、(30℃)1、(40℃)0.75 特性防食性、耐溶剤、耐熱 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)(5℃)12、(20℃)10、(30℃)8、(40℃)6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.7 下地処理ブラスト ISO-Sa2-1/2(SSPC-SP-10) 塗装間隔(5℃)最大6ヶ月/最小48時間、(20℃)最大6ヶ月/最小24時間、(30℃)最大6ヶ月/最小12時間、(40℃)最大6ヶ月/最小8時間 調合比展着剤:25 部、亜鉛末:75 部(重量比) 加熱残分(%)80
1缶(25kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

『ジンク/耐熱塗料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング