「色」から絞り込む
ジンクコートイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(38件のレビュー)当日出荷
一液性ジンクリッチ防食塗料
超微粉の金属亜鉛により電気化学的に鉄を防食すると同時に、その亜鉛末の表面が次第に安定した不溶性の保護被膜となり、さらに防食性能が増加します。
用途亜鉛メッキの補修、溶接箇所の下塗り防錆、鋼管の防食。
その他船舶、貯槽、橋梁、港湾施設等に使用。
塩水噴霧 500時間以上
屋外放置 2年以上仕様指触乾燥5分、硬化乾燥7時間成分エポキシエステル樹脂、亜鉛粉末、アルミニウム粉末、キシレン、D.M.E.色グレー塗布面積(m2/缶)2.5塩水噴霧500時間以上屋外放置2年以上乾燥塗膜中の金属粉84%以上主な用途鉄、亜鉛メッキ水道水浸漬1年以上膜厚(μm)30~40密着性碁盤目試験100/100危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L特性防錆塗り面積(1回塗り)(m2)0.4~0.6危険物の性状非水溶性
ジンクコートSAイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)当日出荷
溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後ご使用していただければ、防錆力も化粧性もアップいたします。
用途表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」の発生が起きた場合の補修
建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量73%
スポットジンクイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)当日出荷
亜鉛粉末を高濃度に配合し、電気化学的に鉄鋼材料を保護。特殊工程により塗膜に導電性があり、スポット溶接の合わせ面の防錆シーラーとして最適。
色灰色成分エポキシエステル樹脂亜鉛粉末アルミニウム粉末キシレンDME特性導電、防錆塗布面積(m2/缶)2.5塩水噴霧500時間以上屋外放置2年以上乾燥塗膜中の金属粉85%以上主な用途鋼、鉄水道水浸漬1年以上膜厚(μm)20~30密着性碁盤目試験100/100指触乾燥時間(分)約10硬化時間(時間)8危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量111g危険物の性状非水溶性
クリンジンキーLイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)翌々日出荷
主な用途サビ止め耐熱性180℃(短時間)、150℃以下(長時間)膜厚(μm)5~15塗布面積(m2)0.8~1.2指触乾燥時間(分)15(20℃)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)24(硬化乾燥)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性
クリンジンキHLイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)当日出荷
光沢シルバータイプは、溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後にご使用していただければ、防錆力も化粧性もアップいたします。
用途溶融亜鉛メッキの過程で、表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」(グレイコーティング)の発生が起きた場合、その部分の美観を取り戻すために周りのメッキ色と同等の色を再現、補修/建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ仕様●液比重:0.98●密着性基盤目試験:100/100耐熱性短時間100℃/長時間80℃以下主な用途船舶膜厚(μm)5~15塗布面積(m2)1.5~2.0指触乾燥時間(分)20℃:目安約10危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)硬化:12使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL特性さび止め、耐食危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量15%以上
クリンジンキLFイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)4日以内出荷
環境対応Fシリーズは、一液性ジンクリッチプライマーとして初めて有機溶剤中毒予防規則、PRTRともに非該当を実現しました。トルエン、キシレンなどを含まないTXフリータイプで、作業環境にやさしく、防錆力や塗膜乾燥時間も従来品とほとんど変わりません。
用途溶融亜鉛メッキの過程で、表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」(グレイコーティング)の発生が起きた場合、その部分の美観を取り戻すために周りのメッキ色と同等の色を再現、補修/建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ仕様●密着性基盤目試験:100/100●液比重:0.88耐熱性短時間100℃/長時間80℃以下主な用途船舶膜厚(μm)5~10塗布面積(m2)1.4~1.6指触乾燥時間(分)20℃:目安約10危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)硬化:12使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL特性さび止め、耐食危険物の性状非水溶性
クリンジンキーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)翌々日出荷
光沢シルバータイプ溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後にご使用で、防錆力も化粧性もアップいたします。
用途光沢のない灰色や黒灰色のやけ(グレイコーティングの発生の修復。)建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ。亜鉛未防食仕様密着性基盤目試験:100/100色光沢シルバー比重液比重:1.25耐熱温度(℃)180(短時間)、150以下(長時間)塩水噴霧200時間以上乾燥塗膜中の金属粉亜鉛粉:77.5%以上膜厚(μm)5~15塗布面積(m2)0.2~0.3指触乾燥時間(分)約5(20℃)硬化時間(時間)7危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
『ジンク/耐熱塗料』には他にこんなカテゴリがあります
アイコートET主剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)税込¥28,578¥25,980
アイコートUT硬化剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)税込¥31,878¥28,980
アイコートUT主剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)税込¥31,878¥28,980