15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー系
イエロー系(16)
グリーン系
グリーン系(18)
グレー系
グレー系(54)
シルバー系
シルバー系(72)
ブラウン系
ブラウン系(33)
ブラック系
ブラック系(55)
ブルー系
ブルー系(15)
ホワイト系
ホワイト系(27)
レッド系
レッド系
透明(クリア)
透明(クリア)(5)
色をもっと見る
美しい光沢でカラーバリエーションも豊富
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面 耐熱温度(℃)200 タイプ油性塗料 仕様ツヤ有
1缶(800g)ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面 特性耐熱 仕様ツヤ消 耐熱温度(℃)600 主な用途工場 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
5,790 税込6,369
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

落ち着いた半ツヤ光沢でカラーバリエーションも広く、ほとんどの範囲でカラー調色ができます。 フッ素を含有し、耐摩耗性に優れると共に、耐候性にも優れ、屋内外を問わずに幅広くご使用頂けます。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面 仕様半ツヤ 耐熱温度(℃)200 主な用途設備外面 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性耐摩耗、耐候 危険物の性状非水溶性
1缶(800g)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)エコクールアクアSi
遮熱塗料(高日射反射率塗料) JPMS27 2種 適合品。 臭いの少ない安心な水系遮熱塗料。場所や条件に応じた使い分けが可能。 塗膜に汚れ防止(セラミック配合)と防かび防藻機能を持たせています。 エコクールシリーズに配合されている遮熱顔料は一般顔料よりも太陽熱を反射し、熱を放出します。塗膜で吸収する太陽熱の量を減らし、被塗物の温度上昇を抑制する高い効果があります。エコクールシリーズを使用して頂くと、日本政府によるCO2排出量の削減目標に貢献できます(カーボンオフセット証明書を発行いたします)。
用途主に外壁色を用意しております(一般住宅、ビル、マンション、工場、倉庫、学校関連施設、プラント、大型構造物などの壁面塗装に) 危険物の類別非危険物
1缶(15kg×1缶)ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。美しい光沢に仕上がります。専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。耐熱温度200℃で、加熱後も変色や退色が少なく長時間鮮やかな色調を維持 。
耐熱温度(℃)200 指触乾燥時間(分)約30 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物 希釈率(%)刷毛ぬり/10~20、ガン吹き/15~25 標準塗布量(g/m2)【刷毛塗り】120(2回)/【エアレス塗装】300(1回)
1個
5,470 税込6,017
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内容量(mL)300 危険物の類別非危険物
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。フッ素を含有し、耐摩耗性・耐候性に優れている為、屋内外を問わず使用できます。
耐熱温度(℃)200 指触乾燥時間(分)約30 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)【刷毛塗り】120(2回)/【エアレス塗装】300(1回)
1個
5,470 税込6,017
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様弱溶剤形シリコン樹脂系遮熱塗料 区分弱溶剤 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15.1L 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg×1セット)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。
用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等) レッド 耐熱温度(℃)300 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGタイプ 標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。
用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等) レッド 耐熱温度(℃)200 使用場所屋外 適合下塗りGタイプ 希釈剤ネツゾールシンナー 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装) 標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。
用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等) レッド 耐熱温度(℃)150 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGタイプ 標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面 アズキ 特性耐熱 仕様ツヤ消 耐熱温度(℃)300 主な用途工場 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
2,990 税込3,289
10日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
5,590 税込6,149
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
5,698 税込6,268
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『ジンク/耐熱塗料』には他にこんなカテゴリがあります