耐熱塗料 :「耐熱塗料スプレー黒」の検索結果
「色」から絞り込む

ブラック系(1)
マフラーなどの塗装にご使用ください。
用途塗料材
使用温度範囲(℃)10~30
内容量(mL)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×165
耐熱温度(℃)600
危険物の類別非危険物
特性艶消し
ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要
仕様●カラー:黒●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9315-31
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥780
税込¥858
翌々日出荷
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。