「色」から絞り込む
テツゾール 煙道用 300ニッぺ(日本ペイント)¥97,980税込¥107,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
2液形塗料ですので一般の耐熱塗料と違い熱硬化させなくても常温硬化するタイプです。
シリコーン編成されたエポキシ樹脂の長所を生かした耐熱耐薬品塗料に優れた性質を有しています。
酸性、アルカリ性雰囲気のいずれにも使用でき、タンク、機器、装置の寿命を大幅に延長させることができます。
厚膜仕上げ
耐熱温度300℃以下
用途煙道内面用仕上げ
工場プラント
耐熱を要する機器設備
耐薬品雰囲気仕様ポットライフ4時間(23℃)色グレー使用温度(℃)300以下荷姿塗料液:14.4kg石油缶硬化剤:0.6kg角缶希釈剤テツゾール煙道用300専用シンナー危険等級Ⅱ標準乾燥膜厚(μm)125危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15kg油性 or 水性油性混合比96:4(重量比)(塗料液:硬化剤)乾燥時間12時間以上~1か月以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回
『ジンク/耐熱塗料』には他にこんなカテゴリがあります
剥離一番PROST's税込¥1,044~¥949~