絞り込み
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)
  • エスコ(3)
  • DNT(大日本塗料)(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • タイネツ化学(66)
  • オキツモ(34)
  • BAN-ZI(13)
  • 熱研化学工業(11)
  • サーモジン(11)
  • 日進産業(2)
  • 日新産業(2)
  • セラミックコート(2)
  • ポリカーム(2)
  • TRUSCO(1)
  • ロックペイント(1)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
  • 三彩化工(1)
  • M.I.T(1)
  • TEMP-COAT Brand Products(1)
  • 色グレー系(6)
  • 色シルバー系(8)
  • 色ブラウン系(4)
  • 色ブラック系(3)
特性
  • その他(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
水性or油性
  • 油性(21)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
屋内
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(19)
  • 50,000-100,000円(13)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

耐熱塗料 :「塗料 缶」の検索結果

関連キーワード
  • 耐熱塗料 缶
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テツゾール S-33 シルバー ニッぺ(日本ペイント)テツゾール S-33 シルバーニッぺ(日本ペイント)
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
用途工場・プラント・耐熱を要する機器・設備主な用途工場・プラント・耐熱を要する機器・設備シルバー使用場所屋内特性密着性、耐屈曲性使用温度範囲(℃)250以下希釈剤テツゾール専用シンナー希釈率(%)0~15(エアレス)、0~5(はけ・ローラー)標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.13(エアレス)塗回数1回乾燥時間3時間以上~7日以内(23℃/塗り重ね)膜厚(μm)10/回仕様(加熱条件)180℃×30分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性関連資料(0.46MB)危険物の性状非水溶性
テツゾール 700 エコ シルバー ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 700 エコ シルバーニッぺ(日本ペイント)
42,980税込47,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備シルバー使用温度(℃)700以下適合塗料テツゾール 700 エコ シルバー(3回塗り)加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.06(はけ・ローラー)、0.08(エアレス)塗回数3回
テツゾール 600 エコ シルバー ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 600 エコ シルバーニッぺ(日本ペイント)
39,980税込43,978
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備シルバー使用温度(℃)600以下適合塗料テツゾール P-600 エコ プライマー グレー希釈剤テツゾール専用シンナー塗回数2回乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)標準乾燥膜厚(μm)10加熱方法200℃×60分希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)標準使用量(kg/m2/回)0.06(はけ・ローラー)、0.08(エアレス)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
テツゾール P-600 エコ プライマー グレー ニッぺ(日本ペイント)テツゾール P-600 エコ プライマー グレーニッぺ(日本ペイント)
49,980税込54,978
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備グレー使用温度(℃)600以下適合塗料テツゾール 600 エコ シルバー加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)塗回数2回
テツゾール 500 エコ シルバー ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 500 エコ シルバーニッぺ(日本ペイント)
35,980税込39,578
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備シルバー使用温度(℃)500以下適合塗料テツゾール P-500 エコ プライマー グレー、赤錆加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.06(はけ・ローラー)、0.08(エアレス)塗回数2回
テツゾール P-500 エコ プライマー グレー ニッぺ(日本ペイント)テツゾール P-500 エコ プライマー グレーニッぺ(日本ペイント)
48,980税込53,878
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備グレー使用温度(℃)500以下適合塗料テツゾール 500 エコ シルバー加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)塗回数2回
テツゾール P-500 エコ プライマー 赤錆 ニッぺ(日本ペイント)テツゾール P-500 エコ プライマー 赤錆ニッぺ(日本ペイント)
42,980税込47,278
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備赤錆色使用温度(℃)500以下適合塗料テツゾール 500 エコ シルバー加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)塗回数2回
テツゾール 400 エコ シルバー ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 400 エコ シルバーニッぺ(日本ペイント)
28,980税込31,878
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備シルバー使用温度(℃)400以下適合塗料テツゾール P-400 エコ プライマー グレー、赤錆希釈剤テツゾール専用シンナー塗回数2回乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)標準乾燥膜厚(μm)10加熱方法200℃×60分希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)標準使用量(kg/m2/回)0.06(はけ・ローラー)、0.08(エアレス)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
テツゾール P-400 エコ プライマー グレー ニッぺ(日本ペイント)テツゾール P-400 エコ プライマー グレーニッぺ(日本ペイント)
42,980税込47,278
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備グレー使用温度(℃)400以下適合塗料テツゾール 400 エコ シルバー加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)塗回数2回
テツゾール P-400 エコ プライマー 赤錆 ニッぺ(日本ペイント)テツゾール P-400 エコ プライマー 赤錆ニッぺ(日本ペイント)
36,980税込40,678
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備赤錆色使用温度(℃)400以下適合塗料テツゾール 400 エコ シルバー加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)塗回数2回
テツゾール 300 エコ シルバー ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 300 エコ シルバーニッぺ(日本ペイント)
25,980税込28,578
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備シルバー使用温度(℃)300以下適合塗料テツゾール P-300 エコ プライマー グレー、赤錆加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.05(はけ・ローラー)、0.07(エアレス)塗回数2回
テツゾール P-300 エコ プライマー グレー ニッぺ(日本ペイント)テツゾール P-300 エコ プライマー グレーニッぺ(日本ペイント)
35,980税込39,578
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備グレー使用温度(℃)300以下適合塗料テツゾール 300 エコ シルバー加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)塗回数2回
テツゾール P-300 エコ プライマー 赤錆 ニッぺ(日本ペイント)テツゾール P-300 エコ プライマー 赤錆ニッぺ(日本ペイント)
36,980税込40,678
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備赤錆色使用温度(℃)300以下適合塗料テツゾール 300 エコ シルバー加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)塗回数2回
テツゾール 200 エコ シルバー ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 200 エコ シルバーニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備シルバー使用温度(℃)200以下適合塗料テツゾール P-200 エコ プライマー グレー、赤錆希釈剤テツゾール専用シンナー塗回数2回乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)標準乾燥膜厚(μm)10加熱方法180℃×30分希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)標準使用量(kg/m2/回)0.05(はけ・ローラー)、0.07(エアレス)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
テツゾール P-200 エコ プライマー グレー ニッぺ(日本ペイント)テツゾール P-200 エコ プライマー グレーニッぺ(日本ペイント)
26,980税込29,678
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備グレー使用温度(℃)200以下適合塗料テツゾール 200 エコ シルバー加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)塗回数2回
テツゾール P-200 エコ プライマー 赤錆 ニッぺ(日本ペイント)テツゾール P-200 エコ プライマー 赤錆ニッぺ(日本ペイント)
24,980税込27,478
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備赤錆色使用温度(℃)200以下適合塗料テツゾール 200 エコ シルバー加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)塗回数2回
テツゾール 煙道用 300 ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 煙道用 300ニッぺ(日本ペイント)
97,980税込107,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
2液形塗料ですので一般の耐熱塗料と違い熱硬化させなくても常温硬化するタイプです。 シリコーン編成されたエポキシ樹脂の長所を生かした耐熱耐薬品塗料に優れた性質を有しています。 酸性、アルカリ性雰囲気のいずれにも使用でき、タンク、機器、装置の寿命を大幅に延長させることができます。 厚膜仕上げ 耐熱温度300℃以下
用途煙道内面用仕上げ 工場プラント 耐熱を要する機器設備 耐薬品雰囲気仕様ポットライフ4時間(23℃)グレー使用温度(℃)300以下荷姿塗料液:14.4kg石油缶硬化剤:0.6kg角缶希釈剤テツゾール煙道用300専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)125危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15kg油性 or 水性油性混合比96:4(重量比)(塗料液:硬化剤)乾燥時間12時間以上~1か月以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回
テツゾール PE 300 黒 ニッぺ(日本ペイント)テツゾール PE 300 黒ニッぺ(日本ペイント)
79,980税込87,978
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 耐熱、耐酸、耐アルカリ性に特に優れた効果を発揮します。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 耐薬品雰囲気使用温度(℃)300以下加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)30危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~15(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間5時間以上~1か月以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.18(はけ・ローラー)、0.21(エアレス)塗回数3~4回
テツゾール S-66 シルバー ニッぺ(日本ペイント)テツゾール S-66 シルバーニッぺ(日本ペイント)
32,980税込36,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備シルバー使用温度(℃)550以下加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~15(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間3時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.13(エアレス)塗回数1回
テツゾール B-66 黒 ニッぺ(日本ペイント)テツゾール B-66 黒ニッぺ(日本ペイント)
31,980税込35,178
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備使用温度(℃)550以下加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~15(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間3時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)塗回数1回
テツゾール B-33 黒 ニッぺ(日本ペイント)テツゾール B-33 黒ニッぺ(日本ペイント)
13,980税込15,378
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備使用温度(℃)250以下希釈剤テツゾール専用シンナー塗回数1回乾燥時間3時間以上~7日以内(23℃)標準乾燥膜厚(μm)20加熱方法180℃×30分希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~15(エアレス)標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性

ジンク/耐熱塗料』には他にこんなカテゴリがあります

耐熱塗料
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら