12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-FS型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【衛生的ホース用フェルール継手】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【漏れ・抜け防止ホース用フェルール継手】 特殊スリーブ構造でホースをしっかり固定し、流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止。安定生産が可能。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 【簡単施工】ホースと継手の挿入部が同サイズ。ホースを温めるなど今まで苦労していた継手の挿入が簡単に短時間で可能。 【リスク低減】 振動、地震による漏れ抜けなどの配管トラブルを防止。 ※トヨシリコーンホースシリーズ専用継手です。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手) 材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【スリーブ】PVDF 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(1.26MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(フェルールタイプ)製品比較表(0.14MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。 【配管識別できるホース継手】 5種類の樹脂リングにより、配管の識別が可能。異物混入や臭い移りを防止し、製品ロスを防ぐ。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手) 規格(フェルール)1S 寸法A(mm)50.5 寸法B(mm)43.5 寸法C(mm)23 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【衛生的ホース継手】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。 【取付作業の標準化】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手) 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(1.43MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(フェルールタイプ)製品比較表(0.14MB) 取扱説明書(1.03MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【安全性】 レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なレバー(アーム)のゆるみ、はずれを防止。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。 カムロックと互換性あり。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手) 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(2.87MB) 耐薬品データ(0.96MB) 取扱説明書(0.59MB)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムロックカプラー用フェルールアダプター継手です。 カムロックと互換性があります。 ISO2852フェルール溝互換品です。 カムロックカプラーにアダプターとして取り付けることでフェルール継手と接続することが可能になります。 フェルール用のホースやカムロック用のホースを持つ必要がなく経済的です。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(カムロックカプラー用フェルールアダプター継手) 材質【ニップル】SUS316L 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(1.22MB) 耐薬品データ(0.96MB)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 ※トヨシリコーンホースシリーズ専用継手です。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手) 材質【ニップル】SUS316L 【袋ナット・止めリング】SUS304 【スリーブ】PTFE 【PVDFねじ】PVDF 規格(フェルール)1.5S 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(1.26MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(フェルールタイプ)製品比較表(0.14MB) 取扱説明書(0.6MB) (0.55MB)
1個
48,677 税込53,545
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC3-CS型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【安全性】 レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なレバー(アーム)のゆるみ、はずれを防止。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。 カムロックと互換性あり。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手) 材質【ニップル・カムアーム】SCS14 【固定部品・リング・ピン・スプリング】SUS304 【ガスケット】シリコーンゴム 【袋ナット】SCS13 【スリーブ】ポリアセタール 【パッキン】シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(2.87MB) 耐薬品データ(0.96MB) 取扱説明書(0.6MB)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-FS型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【衛生的ホース継手】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。 【取付作業の標準化】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手) 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(1.26MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(フェルールタイプ)製品比較表(0.14MB) 取扱説明書(1.15MB)
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-FN型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。SUS製でサビにくい。 【取付作業の標準化】専用クランプをすき間なく六角レンチで締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 カムロックと互換性あり。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手) 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-5~50 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 適合ホースハイブリッドトヨフーズ-Nホース 関連資料(1.22MB) 耐薬品データ(0.96MB) 取扱説明書(1.2MB) (1.18MB)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-ESN型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。SUS製でサビにくい。 【取付作業の標準化】専用クランプをすき間なく六角レンチで締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 カムロックと互換性あり。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手) 使用温度範囲(℃)-5~50 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 適合ホースハイブリッドトヨフーズ-Nホース 関連資料(1.22MB) 耐薬品データ(0.96MB) 取扱説明書(0.7MB) (0.68MB)
1個
22,753 税込25,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-FST型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
フッソサーモ-S100℃ホース専用継手(フェルール)です。【衛生的ホース用フェルール継手】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。【漏れ・抜け防止ホース用フェルール継手】特殊スリーブ構造でホースをしっかり固定し、液体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止。安定生産が可能。【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。【簡単施工】ホースと継手の挿入部が同サイズ。ホースを温めるなど今まで苦労していた継手の挿入が簡単に短時間で可能。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(フッソサーモ-S100℃ホース専用継手) 材質【ニップル】SUS316L 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【スリーブ】PVDF 使用温度範囲(℃)-5~100 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.15MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(フェルールタイプ)製品比較表(0.14MB) 取扱説明書(0.18MB)
1個
33,584 税込36,942
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-CSN型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。SUS製でサビにくい。 【取付作業の標準化】専用クランプをすき間なく六角レンチで締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 カムロックと互換性あり。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手) 使用温度範囲(℃)-5~50 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 適合ホースハイブリッドトヨフーズ-Nホース 関連資料(1.22MB) 耐薬品データ(0.96MB) 取扱説明書(0.7MB) (0.64MB)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ホース関連商品』には他にこんなカテゴリがあります