11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピン抜き工具 エンジニアピン抜き工具エンジニア(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装部品取り外しキット サンハヤト表面実装部品取り外しキットサンハヤト(8件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
用途表面実装パーツの取外しに。
ピン抜き工具 エンジニアピン抜き工具エンジニア(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
引き抜き工具 JST(日本圧着端子製造)引き抜き工具JST(日本圧着端子製造)
4,498税込4,948
1本(1本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
引き抜き工具 JST(日本圧着端子製造)引き抜き工具JST(日本圧着端子製造)
5,998税込6,598
1本
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平2本爪 ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平2本爪ワルター
4,798税込5,278
1本
当日出荷
接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
用途端子の引き抜き用に。材質グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)
端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平 ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平ワルター
3,490税込3,839
1本
当日出荷
接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
用途端子の引き抜き用に。
端子引き抜き工具 X-TRACT セット品 ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT セット品ワルター
19,980税込21,978
1セット(5本)
当日出荷
良く使う先端形状がセットになっています。綺麗に整頓できるフォーム付きで工具の紛失を防げます。接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
用途端子の引き抜き用に。
端子引き抜き工具専用ケース ワルター端子引き抜き工具専用ケースワルター
329税込362
1個
当日出荷
工具収納用のケースです。スポンジ入りで工具先端を傷つけづに保管できます。工具の全長に合わせて収納できます。
トラスコ品番257-6771材質樹脂寸法(mm)20×20×125~220
端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:4本ピン、フック ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:4本ピン、フックワルター
4,198税込4,618
1本
当日出荷
接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。2次ロック機構(TPA)の解除に使用できます。
用途端子の引き抜き用に。2次ロック機構(TPA)解除用に。材質グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)全長(mm)125
端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:円 ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:円ワルター
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
用途端子の引き抜き用に。

基板周辺工具』には他にこんなカテゴリがあります

引き抜き工具