フック&ピックセット 8本組エスコ翌日出荷
自動車や電気工事など特に狭い場所での作業に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
セット内容8本組材質焼入鋼(黒色酸化)全長(mm)247アズワン品番65-2144-93
ホースリムーバー (押出し用)エスコ翌日出荷
押し出し用。ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。
軸径(Φmm)5全長(mm)275軸長(mm)160材質(刃)炭素合金鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
ホースリムーバー (引抜キき用)エスコ翌日出荷
ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。150°引き抜き用。
軸径(Φmm)5全長(mm)290軸長(mm)180材質(刃)炭素合金鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
フック&ピックセットエスコ翌日出荷
4本組。水や油のついた手でも作業しやすい滑り止め加工グリップ。ヒューズやOリングの取り出しなど細かい作業に。樹脂ハンドル。
材質ハイカーボンスチール(研磨仕上げ)軸径(Φmm)3.6全長(mm)ハンドル:10.5×90、247質量(g)25
ホースプラッカーセットエスコ翌日出荷
ラジエーター等のホースの引き抜き、固着したホースの剥がしに力が入れやすい楕円形状ハンドル
仕様3本セット(ケース付)アズワン品番65-2153-31
3/8インチ グリップラチェットエスコ翌日出荷
エスコ品番EA618BA-10全長(mm)27.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×27.5送り角度(°)5差込角(inch)3/8”
ホースプラッカーエスコ翌日出荷
用途自動車用ホース類の引き抜き、固着剥がしにエスコ品番EA604BE軸長(mm)90
『ホース関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
シールプーラーLisle(ライル)税込¥3,078¥2,798
ハンドポンプ淡野製作所税込¥19,778¥17,980
フットポンプ淡野製作所税込¥13,178¥11,980