絞り込み
エコロジープロダクト

ホースクリッパーツール スズキ車対応
(18件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ワゴンR等のスズキ軽自動車の冷却系ホースを固定しているホースクリップの脱着に使用する専用工具です。 ロックの位置が下方向に向いているスズキのワゴンR等の車両やプライヤでは作業が難しい状況の車種で大変便利です。 ホースクリップを開けたままで保持が可能なスクリュータイプなので、作業スペースの狭い場所でも作業可能です。 別売のクイックスピンナやエクステンションバーを一緒に使えばより作業が向上します。用途ホースクリップの脱着に全長(mm)90差込角(mm)9.5(3/8)販売区分業務用
ホースクリップツール
KTC(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い個所でも確実に作業できます。用途スズキ車(ワゴンR、等)の冷却系ホースを固定しているホースクリップ。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)。プライヤ式ツールでは、作業が難しい車種。トラスコ品番395-7756全長(mm)87質量(g)150差込角(sq.)9.5![ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84888925-260806-02.jpg)
ホースクランププライヤー
REX(レックス)[自動車用品]¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷垂直側と平行側にホースクランプが挟める利点があり、太いホースクランプ(ラジエーターホース)に利用できるため使用範囲が広いです。用途太いホースのクランプ利用に仕様ロック機能付き色レッド開口幅(mm)0~65
マルチホースバンドツール
JTC(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個10日以内出荷カシメタイプのホースバンドに使用出来ます。2方向で使えるため、スペースのない所でも使用出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
『ホース関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
エンジン関連 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84888925-260806-02.jpg)