絞り込み
![エア抜きポンプ (チューブ 1m付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03618536-150724-02.jpg)
エア抜きポンプ (チューブ 1m付)
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](64件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。 付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。 また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。使用チューブ内径(mm)4使用チューブ外径(Φmm)7![エア抜きポンプ (チューブ付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03618545-150724-04.jpg)
エア抜きポンプ (チューブ付)
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](9件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。付属品チューブ(15cm)、ポンプ(30mL)使用チューブ内径(mm)4使用チューブ外径(Φmm)7チューブ長さ(mm)150




![エア抜きポンプ (チューブ 1m付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03618536-150724-02.jpg)
![エア抜きポンプ (チューブ付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03618545-150724-04.jpg)
![エア抜きポンプ (チューブ15cm付)+アダプター ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82005333-210112-02.jpg)