絞り込み
ブレーキ関連とは、ディスクブレーキキャリパーの着脱に使用する工具や、キャリパーにピストンを取り付けるときに使用する工具や部品のことです。ディスクブレーキのブレーキパッドをブレーキローターに押し付けるための部品がブレーキキャリパー。摩擦によって速度を軽減するので、摩擦熱に強く、放熱効果が高い鋳鉄製や、アルミ合金製のものがあります。ブレーキキャリパー内部に内蔵されているブレーキピストンを取り外すのに使うのがキャリパーピストンツール。メンテナンスの際、正常に取り付けるために複数あるピストンを均等に押すための工具がキャリパーセパレータです。
![エア抜きポンプ (チューブ 1m付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03618536-150724-02.jpg)
エア抜きポンプ (チューブ 1m付)
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](64件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。 付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。 また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。使用チューブ内径(mm)4使用チューブ外径(Φmm)7
簡単ブレーキエア抜きツール
プロト(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷中間バルブが逆流できない構造になっており、見やすい透明チューブによって、ブレーキフルードのエア抜き作業が簡単にできます。逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。用途ディスクブレーキ車色レッド(アルマイト)タイプ簡単ブレーキエア抜きツール![エア抜きポンプ (チューブ付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03618545-150724-04.jpg)
エア抜きポンプ (チューブ付)
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](9件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。付属品チューブ(15cm)、ポンプ(30mL)使用チューブ内径(mm)4使用チューブ外径(Φmm)7チューブ長さ(mm)150
キャリパーピストン脱着ツール
DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!適合内径(Φmm)(ピストン)17.5~37全高(mm)(先端部)13
キャリパーピストンリバースツール
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!適合車種汎用
Cリングプライヤー(ロングベンドタイプ)
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷各種クリップや狭いところで、指の代わりに掴んで作業等、オートバイのメンテナンスをしていれば種類が必要なのが分かります!デイトナは便利で低価格のプライヤーツールを多数ラインナップしました!先端径(Φmm)1.2
Cリングプライヤー 4ピースセット 34359
DAYTONA(デイトナ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:34359。内容量[数量]:4ピースセットセット内容4ピースセット
キャリパーピストンリバースツール ハーフ
DAYTONA(デイトナ)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷パッド交換作業時にキャリパーのピストンを押し戻す専用工具。 ハンドルを回転させるだけで簡単にピストンを戻すことができます。
ブレーキフルードリフィラー
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!容量(mL)250質量(g)175
ブレーキブリーダーレンチ
ハゼット¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷から翌々日出荷ブレーキのブリーディング作業用レンチです。 作業に最適な形状、角度に設計されています。用途自動車整備に。材質/仕上特殊鋼
キャリパーピストンリバースツール
プロト(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷ブレーキパッド交換時などに、キャリパー内に差し込んで広げることで安全にキャリパーピストンを広げられます。4POTまで対応可能。ブレーキパッド交換時などに、キャリパー内に差し込んで広げることで安全にキャリパーピストンを広げられます。4POTまで対応可能。用途4POTまで幅(mm)(全閉時差込)30厚さ(mm)(全閉時差込)3色ブラックタイプキャリパーピストンリバースツール
ブレーキブリーダーレンチセット
ハゼット¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷ブレーキのブリーディング作業用レンチセットです。 作業に最適な形状、角度に設計されています。用途自動車整備に。 ブレーキのブリーディング作業に。トラスコ品番868-9356サイズ7、8、9、10、11mm質量(g)461アズワン品番64-8376-51
キャリパーツール2WAY
日平機器¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷2種類のアダプターを付け替え、多様なタイプのブレーキキャリパーに対応できます。トラスコ品番200-4396質量(kg)1.5開き幅(mm)10~85





![エア抜きポンプ (チューブ 1m付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03618536-150724-02.jpg)

![エア抜きポンプ (チューブ付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03618545-150724-04.jpg)







![エア抜きポンプ (チューブ15cm付)+アダプター ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82005333-210112-02.jpg)