絞り込み

アルニコ磁石 丸型 アルニコ5/アルニコ8
二六製作所¥829~税込¥912~1個(2個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷鋳造によって作られます。高温での使用に向いているので精度を要求される精密機器部品等に多用されています。鋳造により製作されますので機械的強度にも優れています。寸法・形状等は研磨加工により精度の維持を図れます。磁石にとって重要な特性である保磁力が低く減磁しやすい為、寸法比に注意する必要があります。サイズによっては金型が必要になります。従って、価格的に十分な検討が要求されます。
アルニコ磁石 丸型 アルニコ5
二六製作所¥819~税込¥901~1個(2個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷鋳造によって作られます。 高温での使用に向いているので、精度を要求される精密機器部品等に多用されています。 鋳造により製作されますので機械的強度にも優れています。 寸法・形状等は研磨加工により精度の維持を図れます。 磁石にとって重要な特性である保磁力が低く減磁しやすい為、寸法比に注意する必要があります。 サイズによっては金型が必要になります。従って、価格的に十分な検討が要求されます。 主な使用用途:計測機器用、通信機器用、精密機器用、教材用等材質アルニコ5形状丸型着磁パターン厚み方向着磁
アルニコ角棒磁石(2本組)
ケニス¥6,498税込¥7,1481組(2本)当日出荷N極とS極を色分け塗装したアルニコ磁石です。 強力な磁力を持ったアルニコ角棒磁石で、磁石あそびや電磁誘導等の実験に効果的です。 専用ケースと保磁鉄片付で保管・管理に便利です。付属品保磁鉄片寸法(mm)10×10×100タイプ角棒(2本1組)収納ケース桐箱 180×54×16mm極性NS色分磁束密度190mT
アルニコ磁石 リング型 アルニコ5
二六製作所¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷から6日以内出荷鋳造によって作られます。 高温での使用に向いているので、精度を要求される精密機器部品等に多用されています。 鋳造により製作されますので機械的強度にも優れています。 寸法・形状等は研磨加工により精度の維持を図れます。 磁石にとって重要な特性である保磁力が低く減磁しやすい為、寸法比に注意する必要があります。 サイズによっては金型が必要になります。従って、価格的に十分な検討が要求されます。 主な使用用途:計測機器用、通信機器用、精密機器用、教材用等材質アルニコ5形状リング型着磁パターン厚み方向着磁
アルニコ磁石 角型 アルニコ5
二六製作所¥3,298~税込¥3,628~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷鋳造によって作られます。 高温での使用に向いているので、精度を要求される精密機器部品等に多用されています。 鋳造により製作されますので機械的強度にも優れています。 寸法・形状等は研磨加工により精度の維持を図れます。 磁石にとって重要な特性である保磁力が低く減磁しやすい為、寸法比に注意する必要があります。 サイズによっては金型が必要になります。従って、価格的に十分な検討が要求されます。 主な使用用途:計測機器用、通信機器用、精密機器用、教材用等材質アルニコ5形状角型着磁パターン厚み方向着磁
アルニコ磁石 丸型 アルニコ8
二六製作所¥879税込¥9671個(2個)5日以内出荷鋳造によって作られます。 高温での使用に向いているので、精度を要求される精密機器部品等に多用されています。 鋳造により製作されますので機械的強度にも優れています。 寸法・形状等は研磨加工により精度の維持を図れます。 磁石にとって重要な特性である保磁力が低く減磁しやすい為、寸法比に注意する必要があります。 サイズによっては金型が必要になります。従って、価格的に十分な検討が要求されます。 主な使用用途:計測機器用、通信機器用、精密機器用、教材用等材質アルニコ8形状丸型サイズ直径4mm×厚み5mmアズワン品番64-5398-43着磁パターン厚み方向着磁
アルニコ磁石
ナリカ¥7,800税込¥8,5801個4日以内出荷付属品木箱、保磁鉄片仕様保磁鉄片:○、極性色分:○その他木箱種別丸 AM-150N材質アルニコ寸法(Φ×mm)10×150本数2本磁束密度150mT