tantore
【クリーンパック品】ETFEメッシュ
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
ETFE
サイズ
1020×1000
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
メッシュ
アズワン品番
開口率(%)
目開き(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04135752
-
390
30
64-9637-32-23
50
647
¥
42,560
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
04135867
-
400
40
64-9637-33-23
47
435
¥
42,950
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
04136312
-
310
50
64-9637-34-23
50
358
¥
42,950
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
29日以内出荷
返品不可
04136960
-
245
60
65-3725-97-23
40
303
¥
43,080
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
27日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください