絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • LAMP(スガツネ工業)(114)
  • ホシモト(101)
  • 栃木屋(67)
  • RS PRO(55)
  • ジョー・プリンス竹下(50)
  • イマオコーポレーション(47)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
  • TRUSCO(29)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
  • ノーブランド(12)
  • シブタニ(11)
  • ハイロジック(8)
  • エスコ(7)
  • (7)
  • ACE(エース)(5)
  • NewHikari(4)
  • トップウォーター(4)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(4)
材質
  • アルミ(58)
  • スチール(80)
  • ステンレス(128)
  • 亜鉛合金(25)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(22)
  • 黄銅(真鍮)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月1日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス平型蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)ステンレス平型蝶番 穴あきTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
平型蝶番 穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番 穴アキTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両表面仕上げ生地
規格型平蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)規格型平蝶番 穴あきTAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
145税込160
1個
当日出荷
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32板厚(mm)1.5材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ヒンジ(L40×W30×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L40×W30×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1.5
ステンレスシャフトロックピン TAKIGEN(タキゲン)ステンレスシャフトロックピンTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
766税込843
1個
当日出荷
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
用途特装車材質ステンレス質量(g)31タキゲンコード24711
マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジTAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
467税込514
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
ステンレス スプリング付蝶番(L=25) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番(L=25)TAKIGEN(タキゲン)
122税込134
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)10寸法L(mm)25寸法t(mm)1.2耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.8寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)14表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10640
ステンレス スプリング付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン)超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴あきTAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)0.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11901
ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
495税込545
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)45耐荷重(kg)11材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード12428
ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
851税込936
1個
当日出荷から4日以内出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法D(Φmm)6寸法L(mm)75寸法W(mm)70寸法t(mm)3質量(kg)扉:57適合扉高さ(mm)600扉寸法(縦×横)(mm)600×300適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)57
平型蝶番(L38×W26×t0.8)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L38×W26×t0.8)穴アキTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8耐荷重(kg)3寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)26寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法N1(mm)4寸法P1(mm)28寸法P2(mm)4.5適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)3表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)3タキゲンコード10241
規格型平蝶番 穴なし TAKIGEN(タキゲン)規格型平蝶番 穴なしTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
160税込176
1個
当日出荷から5日以内出荷
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.5幅(mm)32材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
規格型平蝶番 穴なし TAKIGEN(タキゲン)規格型平蝶番 穴なしTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷から4日以内出荷
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.6幅(mm)32材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地
ステンレス平型蝶番(L65×W50×t2)穴なし TAKIGEN(タキゲン)ステンレス平型蝶番(L65×W50×t2)穴なしTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
375税込413
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)15質量(g)70寸法L(mm)65寸法t(mm)2寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)8.8寸法W(mm)50寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10683
ステンレス 段付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 段付蝶番TAKIGEN(タキゲン)
484税込532
1個
当日出荷
段差のある筺体に適しています。
材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス平型蝶番(L50×W35×t1.5)穴なし TAKIGEN(タキゲン)ステンレス平型蝶番(L50×W35×t1.5)穴なしTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30寸法L(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.3寸法W(mm)35寸法N1(mm)4適合扉高さ(mm)800寸法N2(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げ鏡面バフ研磨適合扉幅(mm)400適合扉質量(kg)8タキゲンコード10682
コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)コーナーヒンジTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
3,655税込4,021
1個
当日出荷から4日以内出荷
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉 それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H) 開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持。(FB-611-S) 開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります。(FB-611-S) 閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H、FB-611-S) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上適合扉質量(kg)(縦2ヶ使用時参考)30
ステンレス キャビネットヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス キャビネットヒンジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
424税込466
1個ほか
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス スプリング付蝶番(全長=38) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番(全長=38)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
260税込286
1個
当日出荷
閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)16表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13273定格トルク(cN・m)17.3
ステンレス スプリング付蝶番(L=51) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番(L=51)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.5耐荷重(kg)6(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)38寸法P1(mm)25寸法P2(mm)32表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10638
ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t3) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t3)TAKIGEN(タキゲン)
624税込686
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法D(Φmm)6寸法L(mm)50寸法W(mm)50寸法t(mm)3耐荷重(kg)(適合扉)38適合扉高さ(mm)400適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)38
ステンレス平型蝶番(L40×W35×t1.5)穴なし TAKIGEN(タキゲン)ステンレス平型蝶番(L40×W35×t1.5)穴なしTAKIGEN(タキゲン)
199税込219
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)25寸法L(mm)40寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.3寸法W(mm)35寸法N1(mm)4適合扉高さ(mm)600寸法N2(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ鏡面バフ研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)7.1タキゲンコード10681
ステンレス スプリング付蝶番(L=38) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番(L=38)TAKIGEN(タキゲン)
158税込174
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)19寸法L(mm)38寸法t(mm)1.5耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)26表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10639
ステンレス平型蝶番(L75×W50×t2)穴なし TAKIGEN(タキゲン)ステンレス平型蝶番(L75×W50×t2)穴なしTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
431税込474
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)16質量(g)85寸法L(mm)75寸法t(mm)2寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)8.8寸法W(mm)50寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10684
重量用 平型蝶番(L90×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン)重量用 平型蝶番(L90×W60×t3)TAKIGEN(タキゲン)
270税込297
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御盤・各種扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)180寸法L(mm)90寸法W(mm)60寸法N(mm)5適合扉高さ(mm)400扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)34タキゲンコード10127
ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W54×t2) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W54×t2)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)52材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード11625
折曲げ用 横型平蝶番 TAKIGEN(タキゲン)折曲げ用 横型平蝶番TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
194税込213
1個
当日出荷
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
ステンレス 平型蝶番(L76×W45.5×t1) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平型蝶番(L76×W45.5×t1)TAKIGEN(タキゲン)
399税込439
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:10質量(g)40寸法L(mm)76寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)45.5寸法N(mm)5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6寸法P1(mm)56寸法P2(mm)26寸法P3(mm)30扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバフ研磨タキゲンコード10658
重量用 平型蝶番(L100×W80×t3) TAKIGEN(タキゲン)重量用 平型蝶番(L100×W80×t3)TAKIGEN(タキゲン)
315税込347
1個
当日出荷
用途により大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・各種扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)(扉)40質量(g)245寸法L(mm)100寸法W(mm)80寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10126
ステンレス マリンヒンジ(L36×W48×t2) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(L36×W48×t2)TAKIGEN(タキゲン)
754税込829
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)36材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)8.5タキゲンコード11508
ステンレス平型蝶番(L100×W60×t3)穴なし TAKIGEN(タキゲン)ステンレス平型蝶番(L100×W60×t3)穴なしTAKIGEN(タキゲン)
816税込898
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)200寸法L(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.3寸法W(mm)60寸法N1(mm)8適合扉高さ(mm)1600寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1600×800表面仕上げ鏡面バフ研磨適合扉幅(mm)800適合扉質量(kg)35タキゲンコード10686
ステンレス 重量用 サッシ蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用 サッシ蝶番TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
726税込799
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)125表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t4) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t4)TAKIGEN(タキゲン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:97扉寸法(縦×横)(mm)700×350
ヒンジ(L30×W20×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L30×W20×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から4日以内出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1
ステンレス スプリング付蝶番(全長=51) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番(全長=51)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)27表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13270定格トルク(cN・m)13.1
超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴なし TAKIGEN(タキゲン)超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴なしTAKIGEN(タキゲン)
74税込81
1個
当日出荷
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)0.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13236
リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン)リーフヒンジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,575税込1,733
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス 平型蝶番(L51×W34.5×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平型蝶番(L51×W34.5×t0.8)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
126税込139
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:6.7質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法E(mm)1.2寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)4.8寸法W(mm)34.5寸法N(mm)5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)5.5寸法P1(mm)36寸法P2(mm)21扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10660
平蝶番