絞り込み
材質
  • アルミ(3)
  • ステンレス(5)
  • 亜鉛合金(4)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • LAMP(スガツネ工業)(124)
  • ホシモト(101)
  • 栃木屋(70)
  • ジョー・プリンス竹下(50)
  • イマオコーポレーション(36)
  • TRUSCO(29)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
  • ノーブランド(12)
  • シブタニ(9)
  • ハイロジック(8)
  • (7)
  • SUGICO(スギコ)(5)
  • ACE(エース)(5)
  • NewHikari(5)
  • エスコ(4)
  • トップウォーター(4)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(3)
ステンレス(5)
亜鉛合金(4)
樹脂(1)
  • マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
    551税込606
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
  • ブッシュ付アルミ平蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付アルミ平蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 左右兼用型です。
    用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
  • コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,710税込1,881
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。 せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。 左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
  • リフトヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    リフトヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内で自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • キャッチ付ストッパー蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    キャッチ付ストッパー蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,213税込1,334
    1個
    当日出荷
    ヒンジとストッパー、2つの機能を集約しました。 トランクなどのケースに最適です。 筐体を傷つけない、裏板付き。 オールステンレス製のため耐食性に優れています。
    用途天蓋タイプのボックス材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)127トルク(N・m)初期キャッチトルク参考値:約0.8/1個表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13482
  • ストッパー付キャップヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパー付キャップヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,770税込1,947
    1個
    4日以内出荷
    扉を110°で保持します。 取付けねじがカバーで隠れ、外観を損いません。 作動範囲は270°です。
    用途試験機器・計測機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)長さ(mm)60質量(g)210表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13447
  • ステンレス トラック用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス トラック用あおりヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,841税込4,225
    1個
    当日出荷
    用途特装車・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)620表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11427
  • スーパークリーンヒンジ(L102×W100×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークリーンヒンジ(L102×W100×t3.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,532税込8,285
    1個
    8日以内出荷
    軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)長さ(mm)102質量(g)120板厚(mm)3表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装タキゲンコード13112
  • ステンレス ドア用ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ドア用ヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,065税込5,572
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)690扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げバレル研磨扉質量(kg/本)85タキゲンコード12708
  • キャップヒンジ(L80×W70) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップヒンジ(L80×W70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    用途デザイン性を求める各種筐体材質仕様材質:蝶番本体/亜鉛合金(ZDC) カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)250表面仕上げ蝶番本体/サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13439
  • ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,217税込2,439
    1個
    4日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)635扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地扉質量(kg/本)54タキゲンコード12852
  • 超重量扉用厚口平型蝶番(L300×W240×t10) TAKIGEN(タキゲン)

    超重量扉用厚口平型蝶番(L300×W240×t10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    78,287税込86,116
    1個
    4日以内出荷
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ ナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)8300扉寸法(縦×横)(mm)2400×1000表面仕上げ表面仕上:ヘアライン仕上扉質量(kg/本)1000タキゲンコード11921
  • コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    開閉するとせり上がるカム内蔵 取付け位置を微調整できる長穴、スペーサー付 はめ込み式の化粧カバーにより、取付けねじは隠れます。 右型
    用途冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
平蝶番