「材質」から絞り込む
ステンレス(5)
樹脂(1)
360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。
用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など
材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
質量(g)150
外径(Φmm)60
使用温度(℃)0~40
トルク(N・m)1.5±33%
推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個
垂直許容荷重(N[kgf])14.7
脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15%
RoHS指令(10物質対応)対応
許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29
中央部穴径(Φmm)16
一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器
材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき
質量(g)89
推奨ねじM5ねじ
トルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥888
税込¥977
3日以内出荷
蓋やカバーを任意の角度で保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。オプション品のカバーで、ねじ部を隠せます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器、医療機器、分析機器
使用温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
高い剛性をもち、偏荷重に対応できます。360°回転し、任意の角度で保持できます。中央の穴から配線を通せます。付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
一方向のみにトルクが発生するトルク裏蝶番です。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器
材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき
質量(g)145
推奨ねじM5ねじ
トルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]
RoHS指令(10物質対応)対応
2軸アシストトルクヒンジHG-TAJ40SC20の角度規制プレートです。
種別90°角度規制プレート
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g/セット)26.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5%)。カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています(トルクピーク角度約20°)。
質量(g)2820
RoHS指令(10物質対応)対応
傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。傾き方向は120°回転し、ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。傾き方向の保持トルクは調整できます(0~4N。m)。回転方向は±180°回転し、0°、±90°、±180°で仮保持します。仮保持しない区間はフリクションが生じます。オプションのプレートで、回転角度を±90°に規制できます。中央の穴から配線を通せます。
用途医療機器、分析機器、FA機器など
質量(g)480
使用温度(℃)-10~50
トルク(N・m)【アシストトルク】傾き方向(チルト):3.5~4.5【クリック脱出】回転方向(スイベル):3.5±20%・回転方向(スイベル):2.0±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
保持トルク(N・m)傾き方向(チルト):0~4
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
HG-TA型にアシスト機能がつきました (0°~65°)。ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。両羽根ともL字のブラケットで、幅が長い蓋に最適です。保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3N。m/ヶ、0~6N。m/セット)。カバーによりすっきりとした外観になります。
用途医療機器、FA機器、液晶モニターや監視カメラなど
使用温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。面付蝶番。コーナー蝶番。裏蝶番など、さまざまな用途で使い分け可能です。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター
質量(g)125
トルク値N・m(kgf・cm)3±20%(30.6±20%)
RoHS指令(10物質対応)対応
一方向のみにトルクが発生し、逆方向は発生しないため、スムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥1,078
税込¥1,186
3日以内出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。