トルクヒンジ :「ねじ 三価クロメート」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークを角度調整できます。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 回転止めで取りつけるワークの回転範囲を制限します。 キーボードなど角度に制限があるワークに適しています。 アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> 取りつけねじ(M6)でワークを固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルト(M5)を使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 質量(g)321 材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒) 搭載可能質量(kg)6 材質(クランプレバー)ナイロン6(つや消し黒) 材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 Dカットボルトにディスプレイ固定金具DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。 アルミフレーム側面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304 材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒) 搭載可能質量(kg)6 材質(クランプレバー)ナイロン(つや消し黒) 材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。 角度保持用ナットを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 Dカットボルトにディスプレイ固定部品DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。 アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質【角度保持用ナット】S45C/三価クロメート処理、【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304 材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒) 搭載可能質量(kg)10 材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)