3ページ目: トルクヒンジ


FA現場のお役立ち情報
220件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度調整パーツ TTシリーズ(フリータイプ) 向陽エンジニアリング(KOYOENG)角度調整パーツ TTシリーズ(フリータイプ)向陽エンジニアリング(KOYOENG)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ロック機能のないフリータイプのヒンジです。レバータイプ、ワイヤータイプとセットで使用することで操作性が向上します。
用途治具やフレーム、シュータの角度調整にスチール、アルミ、木フレームに取り付け可能レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用くださいトラスコ品番622-9948材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)27全長(mm)240タイプフリータイプ表面処理三価ホワイト鍍金ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
平蝶番型のトルクヒンジです。
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
平蝶番型のトルクヒンジです。
用途FA機器、各種自動機器、OA機器、モニターの角度調整などRoHS指令(10物質対応)対応
クリーントルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)クリーントルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
任意の角度で扉を保持します。摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など材質本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:ポリアセタール(POM)、ワッシャ:四フッ化エチレン樹脂(PTFE)、軸:ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパートルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)ダンパートルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ダンパー付きのトルクヒンジです。トルク調整機能付きです。開閉中の蓋や扉を任意の位置で止め、さらに閉じ際のスピード感を変えられます。トルクは一方向に発生します。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、スムーズに操作できます。ストッパーは不要です。(保持機能はありません)
用途分析装置、医療機器、FA 機器、OA 機器など付属品ねじカバー(エラストマー)材質本体:亜鉛合金(ZDC)、アンダーカバー:ABS樹脂、十文字付皿小ねじM3×8:鋼(SWCH)質量(g)490使用温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応モーメント(N・m)蓋:2.0~5.0/1個(20.4~50.9kgf・cm/1個)
トルクヒンジHG-TE型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジHG-TE型LAMP(スガツネ工業)
78税込86特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋やカバーを任意の角度で保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。オプション品のカバーで、ねじ部を隠せます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器、医療機器、分析機器使用温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ調整式トルクヒンジ 60mm ジョー・プリンス竹下アルミ調整式トルクヒンジ 60mmジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
用途一般機器材質アルミニウム(Al)トルク(N・m)0~4.9(1枚)仕上黒色塗装ブラック
調整式トルクヒンジ 65mm ジョー・プリンス竹下調整式トルクヒンジ 65mmジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
欠品中
トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
用途一般機器仕上黒色塗装材質亜鉛ダイカスト(ZDC)トルク(N・m)0~2(1枚)ブラック
アシストトルクヒンジHG-TAWJ40180°アシストトルク調整機能付 LAMP(スガツネ工業)アシストトルクヒンジHG-TAWJ40180°アシストトルク調整機能付LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。 アシスト範囲は180°です。 保持トルクはトルク調整ナットM6(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~3.5 N・m)。 同梱の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、音響機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス鋼(SUS304)/PBT樹脂ホワイト使用温度(℃)0~40保持トルク(N・m)0~3.5 (0~3.6kgf・cm)質量(g)385
オートリターン スプリング ヒンジ イマオコーポレーションオートリターン スプリング ヒンジイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
トルクヒンジ HG-CA2046型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-CA2046型LAMP(スガツネ工業)
539税込593
1個
3日以内出荷
インサート仕様です。
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの材質ステンレス鋼(SUS416)種類インサート型長さL(mm)12幅W(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差しトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)抜き差しトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。軸の向きを垂直にして使用できます。扉を着脱する際に、ホルダを外せばヒンジが抜き差しできるため、メンテナンス性に優れております。
用途理化学機器、OA機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨種類抜差し蝶番型RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-TA45H型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TA45H型LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど仕様配線穴付き使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)60種類特殊形状長さL(mm)16仕上光沢バレル研磨幅W(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)6.5
トルクヒンジ HG-TP型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TP型LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
グリスレス仕様です。摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型仕上バレル研磨幅W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど材質亜鉛合金/鋼種類特殊形状仕上素地開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2万5千回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど開き角度(度)360°材質仕上素地種類インサート型仕様使用温度:0 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ミニトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)ミニトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
3万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整材質亜鉛合金/鋼質量(g)3種類インサート型長さL(mm)14.1仕上素地幅W(mm)14.1開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
2万5千回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど開き角度(度)360°材質アルミニウム合金/鋼仕上素地種類インサート型RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
629税込692
1個
当日出荷
インサート仕様です。
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの材質ステンレス鋼(SUS416)種類インサート型長さL(mm)26幅W(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ(ステンレス・クリック式) シブタニトルクヒンジ(ステンレス・クリック式)シブタニ
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から4日以内出荷
任意の角度で扉を保持できるヒンジです。開け始めと閉め切り付近でトルクが抜けるため、はね返らずにピタッと扉が閉まります。0.8N・m,1.5N・mの2種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。
用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器材質ステンレス(SUS304)仕様トルク有効範囲:取付面から180°性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)使用温度範囲0℃~40℃仕上光沢バレルRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング付トルクヒンジ 専用カバー TAKIGEN(タキゲン)スプリング付トルクヒンジ 専用カバーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
203税込223
1個
4日以内出荷
内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。 任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。 取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。 ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(カバー)軸カバー:ポリアセタール(POM)、専用カバー(B-1346-PC):ポリプロピレン(PP)標準色アイボリー(B-1346-PC)表面仕上げバレル研磨
ワンウェイトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ワンウェイトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)
3,911税込4,302
1個
当日出荷
蓋を開ける方向には負荷トルクがなく、操作性が向上します。 蓋が閉じる方向には負荷トルクが効き、指を挟む等の事故を防止します。
用途検査・測定装置、環境機器などの前蓋・天蓋材質内部クラッチ機構部:鉄系焼結合金材質(本体)ポリアミド(PA-GF50)、ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60材質(軸)SUS303耐久回数2万回以上使用湿度(%RH)90タキゲンコード13377
欄間用トルクヒンジ(170-029-733) LAMP(スガツネ工業)欄間用トルクヒンジ(170-029-733)LAMP(スガツネ工業)
4,098税込4,508
1セット(2個)
当日出荷
工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。
材質ステンレス鋼付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側)トラスコ品番799-9054幅(mm)30厚さ(mm)15.7全長(mm)85質量(g)112種類特殊形状定格トルク(N・m)3(2個)ねじ穴数4穴径(mm)5
スイベルトルクヒンジ(170-029-731) LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ(170-029-731)LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質ステンレス(SUS430)トラスコ品番799-9135質量(g)575種類スイベルヒンジ外形(mm)128仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m)7穴径(mm)75.0
ミニフラットトルクヒンジ ACE(エース)ミニフラットトルクヒンジACE(エース)
389税込428
1個
3日以内出荷
ブラック
トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下トルクヒンジジョー・プリンス竹下
339税込373
1個
6日以内出荷
任意の位置で開閉が保持できます。
用途一般機器RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ) LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ)LAMP(スガツネ工業)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)50仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)50
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ) LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ)LAMP(スガツネ工業)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)34仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)34
E6 トルクヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)E6 トルクヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
エンプラ トルク ヒンジ イマオコーポレーションエンプラ トルク ヒンジイマオコーポレーション
1,397税込1,537
1個
翌日出荷から8日以内出荷
扉の開口位置を任意の位置に固定できます。また扉の開閉トルク力の調整が可能です。 難燃性UL94-HB認証。
材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~65材質(ピン)ポリカーボネイト旋回角度(°)最大275材質(調整ネジ)SUS303材質(ボス)SUS303
トルクヒンジHG-TA型 右用 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジHG-TA型 右用LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど材質(本体)ステンレス(SUS304)種別右用動作範囲0~180°材質(スプリングワッシャ)
トルクヒンジ PHA型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ PHA型LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金/鋼質量(g)8使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)360
トルクヒンジ MH14型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ MH14型LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
2万回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなどブラック仕様使用温度:0 ℃~60 ℃質量(g)48種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~60開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
2軸トルクヒンジ HG-T70S30 LAMP(スガツネ工業)2軸トルクヒンジ HG-T70S30LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。) 規制後の開閉角度 :傾き方向(チルト方向)・・・0°~120° :回転方向(スイベル方向)・・・±30°、±90°
用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ベース・ベースプレートブラケット・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番380-2183質量(g)229種類二軸型使用温度範囲(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク値N・m(kgf・cm)(傾き方向)7.0[71.4](回転方向)3.0[30.6]中央部穴径(Φmm)12
トルクヒンジ (樹脂製) エスコトルクヒンジ (樹脂製)エスコ
620税込682
1組(2枚)
翌日出荷
任意の位置で開閉が保持・固定できます。シャフト以外は金属を使っていないので金属粉がでません。各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。木ねじ2.1×10mm、1袋に8本(丁番2個分)付き。
仕様トルク値 :7.8cN・m付属品取付ビス(鉄製亜鉛黒メッキ、2.1×10mm)穴径(Φmm)2.4 (4.2皿取り)寸法(幅W×高さH)(mm)25×20板厚(mm)2穴数4材質(シャフト)SUS304材質(ヒンジ)POM樹脂
ヒンジ(大) SUGICO(スギコ)ヒンジ(大)SUGICO(スギコ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
左右兼用型のコーナーヒンジです。
材質【本体】亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)及びSUS304/ABS【カバー】SUS304関連資料寸法図(0.02MB)
NBK トルクヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK トルクヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
7,099税込7,809
1個
5日以内出荷
・SUS316製のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。・耐蝕性にすぐれているため屋外でも使用できます。・順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。・開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。・E6-71-4**F-24:順回転トルク>逆回転トルク E6-71-4**R-24:順回転トルク<逆回転トルク E6-71-4**S-24:順回転トルク=逆回転トルク・2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。・オプションで六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
2軸アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)2軸アシストトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
4日以内出荷
2軸アシストトルクヒンジHG-TAJ40SC20の角度規制プレートです。
種別90°角度規制プレート材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g/セット)26.3RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジLAMP(スガツネ工業)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5%)。カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています(トルクピーク角度約20°)。
質量(g)2820RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ