隠し蝶番 :「ちょうつがい」の検索結果

特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)ルーター用隠し丁番
エコ商品
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)隠し蝶番 イノックス
エコ商品
正面プレートがステンレス鋼製の隠し蝶番です。
用途建具用 材質ポリアミド(PA) 質量(g)100 種類標準 仕上ヘアライン仕上 本体長さ(mm)84.5 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)32 最大扉高さ(mm)2100 最大扉幅(mm)800
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

ルーター用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ) 動画あり
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。 付属品十字穴付木ねじ 開き角度(度)180
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オールステンレス鋼製で、耐火性、耐食性に優れています。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、取り付けしやすいです。
用途住宅扉、防火扉、施設扉など(防火戸として使用される場合、防火戸としての個別設定が必要です) 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン仕上 耐荷重(N[kgf])/ペア80 仕様三次元調整機能付
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製裏蝶番
エコ商品
扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。セキュリティークリップにより軸抜けを防止できます。
質量(g)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
3日以内出荷

リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
付属品十字穴付皿木ねじ 開き角度(度)180
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RK-50 ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
オールステンレス鋼製の軽量扉用隠し丁番です。
用途家具用 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理(本体・アーム)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ケーシング・ファスナー・カラー類・軸類)ステンレス鋼(SUS304)/- 付属品十字穴付皿木ねじ2.4×13(ステンレス鋼) 質量(g)28 種類標準 板厚(mm)最低15 仕上ヘアライン仕上 本体長さ(mm)50 適合扉扉質量2.6kg以下扉寸法W450×H700以下 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)15 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

RS-205 ルーター用隠し丁番 RS-205 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ルーター用隠し丁番 RS-205
エコ商品
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用 材質亜鉛合金/鋼 質量(g)95 種類標準 仕上光沢クロメート処理 適合扉厚(mm)14以上 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)14
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

RS-114 ルーター用隠し丁番 RS-114 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ルーター用隠し丁番 RS-114
エコ商品
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用 材質亜鉛合金/鋼 質量(g)41 種類標準 仕上光沢クロメート処理 適合扉厚(mm)14以上 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)14
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

LAMP(スガツネ)裏丁番 TS-243型
エコ商品
扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。扉先端の垂れが非常に少ない製品です。スタッド取り付けにより、スピーディーに取りつけられます。
種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS-314 ルーター用隠し丁番 RS-314 LAMP(スガツネ) 動画あり
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用 材質 質量(g)41 種類標準 仕上光沢クロメート処理 適合扉厚(mm)14以上 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)14
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)三次元調整機能付隠し蝶番
エコ商品
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具用 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能 本体長さ(mm)70 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)19 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)600
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)三次元調整機能付隠し蝶番
エコ商品
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用 本体長さ(mm)120 開き角度(度)100° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)29 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルーター用隠し蝶番 金属扉専用 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ルーター用隠し蝶番 金属扉専用
エコ商品
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用 ブラック 種類標準 仕上電着塗装/ブラック 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)14
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
開き角度(度)180
1個
特価
8,690 税込9,559
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
用途家具用 仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。 付属品十字穴付木ねじ 材質亜鉛合金 種類標準 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)三次元調整機能付隠し蝶番
エコ商品
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用 開き角度(度)180° 最小扉厚(mm)36 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)160 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製
エコ商品
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
用途建具用 付属品十字穴付皿木ねじ 材質亜鉛合金 種類標準 仕上電着塗装/ブラック 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)三次元調整機能付隠し蝶番
エコ商品
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)190 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)38 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具・ショーケース用 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート 材質亜鉛合金(ZDC) 形状隠し丁番型 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能 本体長さ(mm)90 開き角度(度)180° 最小扉厚(mm)23 最大扉高さ(mm)1500 最大扉幅(mm)600
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)三次元調整機能付隠し蝶番
エコ商品
アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼、六角棒スパナ呼び4、掘込加工テンプレート 材質本体:亜鉛合金(ZDC)、ベースフレーム:亜鉛合金(ZDC)、アーム:アルミニウム合金、 回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー(扉側・枠側 各2枚):ABS樹脂 耐荷重(N/ペア)981 適合扉高さ(mm)2440以下 適合扉厚(mm)42以上 耐荷重(N)3ヶ:1230 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)915以下
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ガラス扉に使用できる高荷重の隠し丁番です。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付きです。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。 ※キネマティックコントロールとは、ピストン形状のベアリングが水平方向に動き、開閉する機構です。回転軸のバランスを崩すことなく、点ではなく面で力を受けるようにし本体への負担を軽減させる方法です。これにより、高い耐久性を実現しています。DX80G-10が新しく加わりました。
用途建具用 材質アルミニウム合金 形状隠し丁番型 仕上サテンニッケルめっき 付加機能三次元調整機能 本体長さ(mm)200 開き角度(度)180° 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)1000
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隠し丁番 SCEL6E9XXI LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)隠し丁番 SCEL6E9XXI
コンパクトでキャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5mm)、左右(±2mm)、前後(+2mm~-0.5mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
質量(g)300
1式
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)配線付き超重量用隠し丁番 PT型
エコ商品
配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM。 ・DM-62-M
用途建具用 材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド 仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下 付属品十字穴付皿木ねじ 種類標準 付加機能配線付き 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
用途建具用 開き角度(度)180° 材質亜鉛合金 仕上電着塗装/ブラック 種類標準 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。セキュリティークリップにより軸抜けを防止できます。
羽根厚さ(mm)2.5 開き角度(度)120° 材質ステンレス鋼 (SUS304) 仕上素地 耐荷重(N)292 種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用 材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート 形状隠し丁番型 幅(mm)(扉)900以下 厚さ(mm)(扉)29以上 高さ(mm)(扉)2400以下 種類標準 耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)120 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)29 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜差裏丁番 443-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
材質(ドアパーツ、フレームパーツ)亜鉛合金(ZDC)、(ピン)鋼、(フック部)焼結鉄 種類抜き差し蝶番 仕上(ドアパーツ)光沢クロメート処理、(フレームパーツ)素地、(ピン)光沢クロメート処理 本体長さ(mm)75 開き角度(度)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用 材質 主材質(本体)鋼、(ベースフレーム)ポリアセタール(POM)、(アーム)アルミニウム合金、(回転軸)鋼、(ねじカバー)ポリアセタール(POM)、(調整ブロック) 仕様扉幅(開き扉):900mm以下扉幅(収納パネル):500~ 900mm扉高さ:2500mm以下扉厚:34~40mm扉質量:40kg以下 付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×15掘込加工テンプレート 幅(mm)(扉)900以下 厚さ(mm)(扉)30以上 質量(kg)(扉)40以下/2ヶ、55以下/3ヶ ライトグレー 高さ(mm)(扉)2400以下 種類標準 仕上(本体)ニッケルめっき、(ベースフレーム)ライトグレー、(アーム)シルバーアルマイト処理、(回転軸)ニッケルめっき、(ねじカバー)ライトグレー、(調整ブロック)ニッケルめっき 枠厚(mm)20以上 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)135|160 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)30 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

LAMP(スガツネ)加工治具
三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D型等につかう加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
用途建具用 材質メタクリル樹脂(PMMA) クリアー 種類関連部品
1個ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

隠し丁番HES3D-90型を簡単に取り付けできます(天板厚30mm以上)。小口の段掘り加工が困難な場合に最適です。
付属品十字穴付皿小ねじM4×15 適合ヒンジ:HES3D-90型 材質亜鉛合金(ZDC) ブラック 仕上焼付塗装
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)角型ねじカバー
HGS3D-S160SHの角型ねじカバーです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアライン仕上 仕様オプション品
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

HES3D-120型、HES3D-120-A100型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。
用途建具用 最小扉厚(mm)32 材質鋼(SPCC) 仕上有色クロメート処理(三価) 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HES3D-E190型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。
用途建具用 最小扉厚(mm)41 材質鋼(SPCC) 仕上有色クロメート処理(三価) 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)