特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具蝶番(丁番)パーツ・補修部品掘り込まずに取り付けできます!
材質
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。
用途キャンピングカーの収納扉など 材質 仕様キャッチ付 質量(g)93 仕上ニッケルめっき 開き角度(度)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

HT160V2 厚扉用面付スライド丁番 HT160V2 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質(カップ)亜鉛合金(本体)鋼(スペーサー)ポリアセタール 仕様扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm) 付属品マウンティングプレート シルバー 質量(g)252.6 種類板金用スライドヒンジ 仕上(本体・カップ)ニッケルめっき 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 座金ねじ穴数6 座金ピッチ(mm)35 かぶせ量分類(mm)12~15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)大型スライドヒンジ
開扉時は、扉が前方につき出ますので、本体を傷つけません。 扉は180°開きます。
用途特装車・振動機器・バス 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,923 税込3,215
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)面付けスライドヒンジ
用途配分電盤・制御盤・点検口 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
1,293 税込1,422
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 仕様扉の調整機能(前後±2 mm) 質量(g)69.1 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 座金ねじ穴数6 座金ピッチ(mm)35
1個
599 税込659
3日以内出荷

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 仕様扉の調整機能(前後±2 mm) シルバー 質量(g)138 種類板金用スライドヒンジ 仕上ニッケルめっき 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 かぶせ量分類(mm)13.6かぶせ
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 仕様扉の調整機能(前後±2 mm) 質量(g)80.8 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 座金ねじ穴数6 座金ピッチ(mm)35
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 仕様扉の調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm) シルバー 質量(g)150 種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ 仕上ニッケルめっき 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 かぶせ量分類(mm)13.6かぶせ
1個
889 税込978
4日以内出荷

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 質量(g)94 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 座金ねじ穴数6 座金ピッチ(mm)35
1個
599 税込659
4日以内出荷