フロントパイプ :「z900rs」の検索結果
関連キーワード
適合車種Kawasaki、Z900 RS (2018-2022)、Z900 RS Cafe (2018-2022)
1個
¥159,800
税込¥175,780
36日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K9R3。MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:9.6。重量[キログラム]:3.2。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K9SO5-HBAVTBL)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:74.7kW/8600rpm。最大出力:82.57kW/9100rpm。STD 最大トルク:90.7Nm/6850rpm。最大トルク:95.4Nm/6700rpm。関連商品:品番:S-K9SO5-HBAVTBL
材質ステンレス
質量(kg)3.2、STD:9.6
色ステンレス
区分オプションパーツ
備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K9SO5-HBAVTBL)に装着が可能。
タイプオプションヘッダーパイプ
最大トルク(N・m)STD:90.7/6850rpm
方式集合:4-2-1
最大出力(kW)82.57/9100rpm、STD:74.7/8600rpm
最大トルク95.4Nm/6700rpm
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
スリップオンマフラー用にオプション設定される、リンクパイプとヘッダーパイプ。
『バイク用マフラー』には他にこんなカテゴリがあります
排気系 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。