絞り込み
対応機種
- iPad (第10世代)(2)
- iPad (第11世代)(2)
- iPad Air 11インチ (M2)(1)
- iPad Air 11インチ (M3)(1)
- iPad Air (第4世代)(1)
- iPad Air (第5世代)(1)
- iPad mini (第6世代)(2)
- iPad mini (第7世代)(1)
特性
- 360度回転(1)
- その他(1)
- スタンド機能(4)
- ストラップホール付(1)
- ベルト付(1)
- ペンホルダー付(3)
- 耐衝撃(5)
- 防水・防塵(5)
材質
- その他(1)
- ハイブリッドケース(4)
- 衝撃吸収ケース(1)
色
ブラウン(1)
ブラック(5)
ブルー(1)
レッド(1)
タイプ
- ケース型(3)
- バンパー(1)
ブランド
- ブルー
- モノタロウ(3)
- エレコム(111)
- OtterBOX(91)
- ナカバヤシ(55)
- サンワサプライ(51)
- エムディーエス(43)
- トリニティ(36)
- メディアカバーマーケット(32)
- Apple(21)
- Smart Stock(19)
- プリンストン(18)
- ARMOR-X(13)
- OWLTECH(オウルテック)(12)
- UAG(10)
- LEPLUS(9)
- アーテック[学校教材・教育玩具](7)
- MSソリューションズ(6)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- CARE(5)
- ブランドをもっと見る
「対応機種」から絞り込む
iPad (第10世代)(2)
iPad (第11世代)(2)
iPad Air 11インチ (M2)(1)
iPad Air 11インチ (M3)(1)
iPad Air (第4世代)(1)
iPad Air (第5世代)(1)
iPad mini (第6世代)(2)
iPad mini (第7世代)(1)

<耐衝撃・防塵防水>iPad A16/第10世代専用(11インチ)IP68ケース 二重リング付きフック式ストラップ・回転ハンドベルト付スタンド付属
ブルー¥12,560税込¥13,8161個当日出荷色ブラック対応機種iPad 第10世代・A16(11世代)材質(ケース)ポリカーボネート、TPU、PET防塵防水性能IP68特性耐衝撃性、全ポートアクセス可能、端子保護キャップ付き、ペンホルダー付き、二重リング付きフック式ストラップ、回転ハンドベルト付スタンド
<耐衝撃・防塵防水>iPad Air 第4~5世代、11インチiPad Air(M2・M3)IP68ケース 二重リング付きフック式ストラップ・回転ハンドベルト付スタンド付属
ブルー¥12,560税込¥13,8161個当日出荷材質ポリカーボネート、TPU、PET色黒タイプケース型対応機種iPad Air 第4~5世代、11インチiPad Air(M2・M3)防塵防水性能IP68特性360°回転、スタンド機能、ベルト付、ペンホルダー付、耐衝撃
<耐衝撃・防塵防水>iPad A16/第10世代専用(11インチ)IP68ケース 細長スタンド付
ブルー¥10,900税込¥11,9901個当日出荷材質ポリカーボネート、TPU、PET色黒タイプケース型対応機種iPad A16/第10世代特性耐衝撃、防塵防水、スタンド付
iPad mini 6対応IP68(防水・防塵)ケース/ペンホルダー(充電不可)、ストラップ付
ブルー¥8,998税込¥9,8981個当日出荷iPad mini 6対応IP68(防水・防塵)ケース/ペンホルダー(充電不可)、ストラップ付。材質ポリカーボネート、TPU色ブラックタイプケース型対応機種iPad mini 6防塵防水性能IP68特性ペンホルダー付/耐衝撃/端子保護キャップ付/全ポートアクセス可能/スタンド機能(リング付)/ストラップ付
iPad 第10世代・iPad(A16)用 半透明・耐衝撃ケース
ブルー¥5,800税込¥6,3801個当日出荷耐衝撃:ポリカーボネートxTPUで衝撃から保護。四隅にはクッション性を持たせ、カメラ部分は5mm以上高い構造になっています。画面カバーなし:操作しやすい画面カバーなしタイプです。背面は半透明:背面は半透明になっているので、iPadに貼った管理番号などが見やすく便利です。また、指紋が残らない材質なので快適にご使用いただけます。スタンド機能付き回転式ハンドベルト:回転式ハンドベルトを備えたスタンドは縦置きでも横置きでも使用できます。ハンドベルトに手を入れたまま回転させられるので、使用しながら最適な持ち方に調整できます。タッチペンホルダー付き:タッチペン用ホルダー付きで紛失防止に。(ゴムバンドタイプ)
iPad 第10世代/A16用 耐衝撃シリコンケース
ブルー¥7,380税込¥8,1181個当日出荷耐衝撃:周囲のシリコンと内部のウレタンフォームが適度な弾力で衝撃を吸収します。※耐衝撃性は、すべての状況での保護を保証するものではありません。スタンド機能付き回転式ハンドベルト:回転式ハンドベルトを備えたスタンドは縦置きでも横置きでも使用できます。ハンドベルトに手を入れたまま回転させられるので、使用しながら最適な持ち方に調整できます。全ポートアクセス可能:ケースの外から電源ボタン・音量ボタンを押すことができます。背面カメラにも対応。操作しやすい画面カバーなしタイプです。端子保護キャップ付:通信・充電用端子はシリコンキャップで保護されています。使用後は保護キャップを閉じてください。ストラップは約115cm~180cmに調節できます。角の穴に取り付けるだけで、業務や状況に応じて取り付け位置を調整できます。バックル部分で簡単に脱着できます。紛失しやすいペンを一緒に持ち運べるペンホルダーを備えています。
<耐衝撃・防塵防水>iPad mini6、A17 Pro用 IP68ケース
ブルー¥14,800税込¥16,2801個当日出荷IP68防塵防水、粉塵の侵入を完全に防ぐIP6Xと、水没しても影響がないIPX8に対応しています。水辺や雨の降る屋外でも水を気にすることなく安心して使用できます。。耐衝撃性、ハードなポリカーボネートと柔軟性のあるTPU素材が衝撃を吸収し、落下による本体や画面の破損を防ぎます。。全ポートアクセス可能、各機種に合わせた専用設計なのでケースの外から電源ボタン・音量ボタン・タッチ操作・指紋認証などの操作が可能です。。端子保護キャップ付き、通信・充電用端子(Lightning端子・USB端子)はシリコンキャップで保護されています。使用後は防塵防水のため保護キャップを閉じてください。。後付けペンホルダー付属、紛失しやすいペンも、ケースに収納し本体と一緒に持ち歩くことができます。。スタンド付属、好きな位置に貼り付け出来るので、縦置きでも横置きでもスタンドとして使用できます。。付け替え自由、長さ調節可能なストラップが付属します。。iPad mini、ペンは付属しません。材質ポリカーボネート、TPU素材色黒タイプバンパー対応機種iPad mini6、A17 Pro特性IP68(耐衝撃、防塵、防水)
Apple iPad 第9~7世代(10.2インチ)対応 高耐久ナイロン保護ケース
ブルー¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷Apple iPad(Gen9/8/7)10.2対応 ナイロン保護ケース。一般的なPU合皮製に比べ高耐久なナイロン生地を使用した保護ケース。Smart Keyboardを装着したままケース閉じ可能。ハンドストラップ付き。フラップ部をスタンドとして使えます。黒色合皮タイプよりも、おしゃれに保護。ケース装着したまま、各ポートへアクセス可能。ショルダーストラップは別売り。
iPad 第10世代・iPad(A16)用 キーボード付ケース(トラックパッド付キーボードタイプ)
ブルー¥18,000税込¥19,8001個5日以内出荷キーボードを取り外してタブレット単体での使用が可能。机上スペースを有効活用できます。キーボードはType-C接続で、ケーブルはケースに内蔵されているので、外に露出することなく、スマートに使用できます。また、ケースとキーボードは独自のマグネット脱着方式により、スムーズなつけ外しが可能です。充電用Type-C端子は、本体側のケースに搭載。給電しながらキーボードを使用することもできます。オーディオ端子は、本体側のケースに搭載。キーボードを外した状態でもヘッドフォンを使用できます。米国軍用規格MIL-STD-810H準拠の耐衝撃性。すべての状況での保護を保証するものではありません。JISかな配列・安全設計・トラックパッド付キーボード。キーは外れにくいキートップ構造(特許取得済)。Apple純正と同じ「シザース式メカニカル構造」で快適なキータッチ。ラベルが見える背面クリア素材。iPadに貼った管理番号などが見やすく便利。無段階調整スタンドで、iPadの角度をお好みに合わせて調整できます。