絞り込み
ブランド
  • TCL(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • APEX(1)
  • Hisense(ハイセンス)(1)
  • ユニテク(1)
  • MAXZEN(1)
モニターサイズ
  • 19(1)
  • 24(1)
  • 32(1)
  • 40(3)
  • 43(2)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 65(1)
  • その他(1)
チューナー数
  • BSデジタル×2、110度CSデジタル×2、BS 4K×2、110度CS 4K×2(1)
  • チューナーレス(1)
  • 地上デジタル×2、BSデジタル×2、110度CSデジタル×2(3)
  • 地上デジタル×2、BSデジタル×2、110度CSデジタル×2、BS 4K×2、110度CS 4K×2(2)
パネル
  • 2K(1)
  • 4K(1)
  • その他(1)
  • ハイビジョン(3)
  • フルハイビジョン(2)
発売年
  • 2023
  • 2021(1)
  • 2022(3)
  • 2024(9)
  • 2025(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターサイズから絞り込む
19(1)
24(1)
32(1)
40(3)
43(2)
50(1)
55(1)
65(1)
その他(1)
液晶スマートテレビ S54シリーズ TCL液晶スマートテレビ S54シリーズTCL
38,980税込42,878
1台
取扱停止中
Google TV搭載、FHDスマートテレビ Algo Engine Lite 映像解析アルゴリズムを採用、テレビ放送とネット動画配信サービスなどの映像を解析し、質感の高い映像美を表現いたします。 フルHD液晶採用 直下型LEDバックライト採用、画面全体明るく高画質を実現。また、パネル解像度はハイビジョンの2倍のフルHD液晶採用で、高精度な映像で多彩なコンテンツを豊かに表現。 ベゼルレスデザイン採用 金属製の極細フレームで没入感を高め、居住空間の存在感を高めます。 HDR10/HLG対応 HDR映像の美しさを引き出し、より自然でリアルな映像美を実現。 (※1080pのみ対応) Dolby Audio対応 クリアな音質と迫力のあるサウンドをお届け致します。 Google TV 搭載で、Googleアカウントをお手軽に登録いただき、Google AI がご視聴履歴やお好みに合わせて、あなたへおすすめのコンテンツ をホーム画面に一括表示されます。 また、各ネット動画配信サービスアプリを通し、見たいコンテンツを簡単に横断検索を実現します。 豊かなコンテンツをお手軽に YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、 Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど 豊 富なネット動画サービスに対応。 映画やドラマはもちろん、スポーツや音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。 クロームキャスト機能内蔵で、スマートフォンで見ている映像やゲーム等をテレビ大画面でお気楽に楽しめます。
用途オフィス、休憩所、宿泊施設などVESAマウント(mm)W100×H100画素数1920×1080USBポート数1(2.0)バックライト方式直下式LEDパネルフルハイビジョンHDMI規格2待機時消費電力(W)0.3発売年2023年チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
40V型(チューナー非搭載)フルハイビジョンスマートテレビ YAMAZEN(山善)40V型(チューナー非搭載)フルハイビジョンスマートテレビYAMAZEN(山善)
35,980税込39,578
1台
予約販売
アンテナ接続不要で使えるVOD(動画配信サービス)の視聴に特化したGoogle TV搭載チューナーレステレビフルハイビジョン対応で、多彩なコンテンツを高精度な映像で表現上下左右178度の高視野角で斜めから見てもキレイで鮮やかな映像を提供アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作Googleアシスタント搭載で映画や番組、アプリなどを音声で検索可能(※音声検索にはリモコンのペアリングが必要です。)USB端子(×2)搭載でUSBメモリ内のコンテンツ再生・ストレージとしても利用可能HDMI端子(×2内1つはeARC対応)、AV入力端子(×1)搭載で外部機器との接続も可能外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能
用途YouTube、NETFLIX、Prime/Videoなど配信動画の視聴、ゲームモニター、ディスプレイなどに。Bluetooth/USB/Googleアシスタント対応/スマホ連動/チューナーレス/薄型/ハイビジョン/高画質/VOD/アンテナ接続不要仕様●LED方式:直下型●インターネットサービス:NETFLIX/YouTube/Prime Video/YouTube Music等●ネットワーク:Bluetooth/Wi-Fi/USB/HDMI付属品スタンド×2(ネジ4本含む)、リモコン(動作確認要単4形乾電池2本含む)、取扱説明書、保証書、専用AVケーブル、VESAネジ×2(ST4×10mm・下側用)質量(kg)(スタンドなし)5.5、(スタンドつき)5.6電源(V)AC100(50/60Hz)コントラスト比2250:1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スタンドなし)89.3×8.2×50.9、(スタンドつき)89.3×19.9×56.1画面サイズ40V型OSGoogle TV取扱説明書(4.82MB)パネルフルハイビジョン入出力端子HDMI入力:2(うち1つはeARC対応)、SB入力:2発売年2023年チューナー数チューナーレス
2Kスマート液晶テレビ 32V型 アイリスオーヤマ2Kスマート液晶テレビ 32V型アイリスオーヤマ
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
よりスマートなエンタメを楽しもう。豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応。さらに、音声リモコンのボタンから4つの動画アプリに直接アクセス。(※サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります)・Chromecast built-inスマホ、タブレットやノートパソコンから瞬時にテレビへ。Chromecast built-inを使えば、お気に入りの映画や番組、アプリ、ゲームなどをテレビに直接キャストできます。・Wチューナーで裏番組を録画Wチューナー搭載により、リアルタイムの番組を視聴しながら地デジ・BS/CSの裏番組録画が可能に。見たいドラマや映画が重なっても安心。・Dolby Audio高品位サウンドによるリアルな音を再現。(※Dolby、ドルビー、Dolby Audio、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国とまたはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。)・HDR対応より自然な美しい映像を実現。肉眼で感じることができるリアルさを追及。明暗の表現力が上がり、より繊細な色彩表現が可能に。・声でテレビの操作をもっと便利にリモコンのGoogleアシスタントボタンを押して、番組を検索したり、気分に合ったおすすめコンテンツを聞いたり、テレビを操作したりといったことが、声でもっと手早くできます。
仕様●HDMI端子:2●USB端子:USB2.0端子 録画HDD用×1、サポート用×1●アンテナ端子:地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1●画素数(水平×垂直):1366×768付属品Bluetoothリモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、AV入力アダプター×1、miniB-CASカード×1、取扱説明書×1、保証書×1質量(kg)約4.1ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約72.6×約18.4×約47.8(スタンド取り付け時)画面サイズ32V型(幅約69.8×高さ約39.2×対角約80.0cm)取扱説明書(20.12MB)パネル2K発売年2023チューナー数地上デジタル/BS・CSデジタル×2
19インチハイビジョン 病院向け液晶テレビ APEX19インチハイビジョン 病院向け液晶テレビAPEX
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・通信課金対応でフロントイヤホン仕様のテレビとなっております。 ・病院向け課金タイマー対応。 ・安心の全数日本検査で品質重視。 ・地デジ・BS・CSに対応
用途通信課金対応病院向け付属品保証書、取扱説明書、miniB-CASカード盗難防止カバー 、スタンド、スタンド取付ビス、リモコンx1、リモコン用乾電池x2、miniB-CASカードx1、ビスx1質量(kg)約2.3kg電圧(V)100電源AC100V、50/60Hz消費電力32W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440 x274(307)x42(160)(スタンド含む)電気代の目安970入力端子HDMIx2、コンポジットビデオx1VESAマウント(mm)100x100 M4スピーカー2.5W+2.5W色(本体)ブラック画面サイズ19型出力端子ヘッドホン出力x1画素数1366x768アスペクト比0.672916666666667パネルハイビジョン本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440 x274x42TVチューナー地上デジタルx1、BS・CS110°x1発売年2023年モニターサイズ19型輝度(cd/m2)200応答時間(ms)14
QLED搭載GoogleスマートTV C645シリーズ TCLQLED搭載GoogleスマートTV C645シリーズTCL
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
素晴らしい音と映像量子ドットGoogleスマートTV Algo Engine Ⅱ 映像の質感や深みが向上。 TCL QLED テクノロジーは、色域を最大限に拡大し、より純粋なカラーを映し出し、鮮烈な映像を描きます。 ゲームプレイ時に応答速度とリフレッシュレートを最適化するために使 用されます。DLGにより、映像のスキャンが最適化され、動きの滑ら かさと遅延の低減が実現されます。 「HLG」 、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。 HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。 3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。 部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。 Google TV 搭載で、Googleアカウントをお手軽に登録いただき、Google AI がご視聴履歴やお好みに合わせて、あなたへおすすめのコンテンツをホーム画面に一括表示されます。また、各ネット動画配信サービスアプリを通し、見たいコンテンツを簡単に横断検索を実現します。 YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、 Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。 クロームキャスト機能内蔵で、スマートフォンで見ている映像やゲーム等をテレビ大画面でお気楽に楽しめます。 入力機器からのゲームプレイ映像情報を検出次第、ALLM(自動低遅延)対応で自動的にゲームモードに切り替えます。 ゲーミングモニターとしてのレベルを引き上げ、HDRゲームや映画などのコンテンツを再生する際に、優れたユーザーエクスペリエンスを実現します。 テレビのHDMI/eARC端子がDolby TrueHDに対応しているため、テレビを経由してもDolby TrueHD 5.1chで オーディオ機器から音声を出すことができます。
画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDパネル4KHDMI規格3待機時消費電力(W)0.5発売年2023年チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
液晶テレビ MAXZEN液晶テレビMAXZEN
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
ベットサイドにも置ける小型モデル
仕様地上デジタル:UHF(13~62ch)/CATVパススルー(VHF、UHF)対応共有、BSデジタル:BS000~BS999、110度 CS デジタル:CS000~CS999、音声出力(スピーカー):3W+3W、HDD録画機能:裏番組録画対応、番組表から録画予約可能、最大録画番組数3000、日時指定予約機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能、データ放送:双方向データ放送対応、番組表:電子番組表(EPG)対応、8日分受信、視聴予約可能寸法(mm)553×370×145(スタンド幅322)質量(kg)2.7(スタンド含む)消費電力(W)41コントラスト比(標準値) 3000 : 1液晶パネルバックライト:LED直下型バックライト、駆動方法:VA、画素数:1366(H)×768(V)、応答速度:8.5ms、視野角(最小値):左右約 170°/上下約 170°、輝度(最大値):200cd/m2使用環境条件温度:5℃~40℃、相対湿度:80%未満(結露のないこと)画面サイズ24型RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)46パネルハイビジョン入出力端子ビデオ入力:RCAピンジャック 映像: 1V(p-p)、75Ω、同期負/音声:200mV(ms)、22kΩ以上、HDMI入力×2(HDMI1はARC対応) HDMI CEC対応 ARC対応/HDMI 対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080p、VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA、USB(録画専用)端子×1、光デジタル音声出力端子×1、ヘッドホン出力×1 (3.5mm ステレオミニジャック)、LAN端子×1発売年2023年チューナー数地上デジタル×2、BSデジタル/110度CSデジタル×2
Hisense 4K液晶テレビ【43V型/4Kチューナー内蔵/地上・BS・CS】 Hisense(ハイセンス)Hisense 4K液晶テレビ【43V型/4Kチューナー内蔵/地上・BS・CS】Hisense(ハイセンス)
58,980税込64,878
1台
予約販売
仕様HDMI 2.1×2/HDMI 2.0×1、【ネット動画サービス】Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ Youtube/ DAZN/ FIFA+/ ABEMA / Hulu / Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ SPOOX付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン(ERF3B46H)、単三形乾電池×2、 電源コード、 転倒防止ひも1式、スタンド1式本体質量(kg)【スタンド含む】7.0【スタンド含まない】6.9対応HDR10/HLG/Dolby Vision、eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)【壁掛け対応】VESA:200×300機能システム:VIDAA、スクリーンシェア:Anyview Cast / Airplay2スマートホーム:Works with Alexa / Apple Homeマルチメディア(動画・音楽・写真)/無線LAN内蔵 IEEE802.11ac/a/b/g/n/オン・オフタイマー/環境光センサー/音声操作 VIDAAボイスエンジンタイプHI-VIEW エンジン Lite定格消費電力125W視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー【スピーカー配置】2.0ch【構成】フルレンジ×2【最大出力】14W【高音質機能】Eilex PRISM、ダイレクトサウンド、自動音声モード、DOLBY AUDIO、VIRフィルター、Clear Sound、自動音量制御、サウンドリマスター画面サイズ43v型画素数3840×2160年間消費電力量(kWh/年)98(※標準設定時)(2026年基準測定値)バックライト直下型BluetoothBluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー /Bluetooth対応リモコン待機電力(W)0.5(※リモコンでの電源OFF時)パネルADS入出力端子【LAN】1【ビデオ入力】1【光デジタル音声出力】1【ヘッドホン出力】 1発売年2023年チューナー数【BS 4K/110度CS 4K】 2【地上デジタル】 2【BS・110度CSデジタル】 2【CATVパススルー方式】 〇寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【スタンド含む】96.3×60.6×22.1【スタンド含まない】96.3×56.0×7.3USB2(USB2.0×2)、【USB電源供給対応 】BC1.2対応×1
デジタルフルハイビジョン液晶テレビ ユニテクデジタルフルハイビジョン液晶テレビユニテク
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
地上デジタル、BS/CSデジタルチューナー搭載で基本機能をきっちり押さえたベーシックタイプのフルハイビジョンモデルです。 直下型LEDバックライト・ARC対応・CEC連動。 HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(双方向データ放送用)と基本をおさえた入出力端子を備えています。また、見やすい電子番組表(EPG)に対応、外付けHDDをご用意いただくことでEPGからの予約録画、HDD裏番組録画にも対応しています。
付属品スタンド2本、スタンド取付用ネジ×4、電源ケーブル、AVケーブル、B-CASカード紛失防止ホルダー、リモコン(単4電池×2入り)、miniB-CASカード、取扱説明書質量(kg)5電源AC100 50/60Hz定格消費電力(W)74寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)908×515.6(スタンド含む551)×81.8(スタンド含む204.5)機能番組表からの録画予約可(最大録画予約64件)、日時指定予約機能、保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能コントラスト比3000:1応答速度9.5ms(GtoG)視野角(左右:上下)178:178使用条件温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事)画面サイズ40V画質ハイビジョン画素数1920×1080RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)83.3受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF(13~62)、CATVパススルー(VHF・UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999待機電力(W)0.5音声出力8+8W最大輝度(cd/m2)230入出力端子AV入力、USB×2(外付けHDD用)、HDMI入力×2、LAN×1(双方向データ放送用)発売年2023年パネル駆動方式VA

テレビ本体』には他にこんなカテゴリがあります

液晶テレビ