1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
10(1)
Panasonic(パナソニック)ポータブルテレビ
お風呂でもキッチンでも楽しめるスタンダード防水テレビ お風呂・キッチンで充実したテレビライフが過ごせる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能 防水モニター、防水リモコンで、お風呂やキッチンなど水まわりでも安心して使える バッテリー搭載で、コンセントの場所を気にせず好きな場所に持ち運んで楽しめる 持ち運んで見たい場所にすっきり置ける 置きにくい狭い場所でも、S字フックを使って引っ掛けて設置可能 テレビ放送はもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる
付属品チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用、防水リモコン、単4形乾電池(2本) 質量(kg)モニター部:約0.80、チューナー部:約0.3 奥行(mm)スタンド使用時:86 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター部】突起部含まず:254×179×37.0、最薄部14.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117 液晶サイズ10v型 充電時間モニター部内蔵電池:約3時間30分 入力端子アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統 電池寿命モニター部内蔵:約3時間30分 端子チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA) 画素数横1024×縦600 録音方式MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時) 防水性モニター部:IPX6/IPX7相当 映像圧縮方式録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時) アスペクト比16:9 チューナー数地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

『テレビ本体』には他にこんなカテゴリがあります