液晶テレビ :「USB HDMI」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
31.5(1)
43(1)
50(2)
55(1)
寝室など小さなお部屋にも圧迫感のない32型地デジハイビジョン液晶テレビです。 VESA200×100に対応し、壁掛テレビとしてもご利用いただけます。 外付けハードディスク(別売り)をつないで簡単録画ができます。 HDMI、USB、ビデオ入力、パソコン入力D-sub15pin、ヘッドフォン端子など多彩な端子を搭載。 様々な機器と繋ぐことが出来、多様なシーンで活躍します。
質量(kg)4.5(スタンド含む) 消費電力(W)41(待機時0.3)/30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)732×434×80、(スタンド有り)732×473×200 解像度1366×768 視野角上下左右178 スピーカー出力(mW)10+10(20W) 画面サイズ31.5 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルVA×LED 入出力端子HDMI×3、USB、ビデオ入力、光デジタル音声出力、D-sub、ヘッドフォン 対応VESA規格200×100(mm)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

映像の明暗差をよりダイナミックに表現できるHDR対応、色彩豊かでリアルな映像をお楽しみいただけるチューナーレステレビです。Googleアシスタントを搭載したリモコンは、話しかけるだけの簡単検索。NETFLIXやYouTube、AmazonVideoといった多数のネット動画サービスに対応し、いつでも大画面・高画質のネット動画をお楽しみいただけます。HDMI,ARC,USBなど豊富な端子を搭載し、更にBluetooth5.0対応、様々な機器と接続が可能です。
仕様●VOD:NETFLIX、YouTube等(※配信の視聴には契約が必要なものもございます)●コントラスト比/最大輝度(cd):5000:1/220●モニター:40V型VA、平面型、アスペクト比16:9、最大表示解像度:1366×768px、バックライトDLED、視野角度:178°×178°●壁掛け(mm):VESA200×200 セット内容取扱説明書、保証書、リモコン、リモコン用テスト電池 寸法(mm)幅904x高さ518x奥行81 質量(kg)4.3 電源(V)AC100-240 50/60Hz 50/60Hz 消費電力(W)70(待機時0.2) 応答速度8.5(ms) 端子HDMI×2、USB×2、ビデオ入力×1、光デジタル音声出力×1、LAN×1、ヘッドホン端子×1 OSAndroid11、Googleアシスタント 無線通信方式Wi-Fi、Bluetooth5.0
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

USB外付けハードディスク(別売り)をつないで簡単録画ができます。 LED直下型バックライトを採用、色ムラの少ない明暗がはっきりとした発色豊でリアルな映像表現です。 各種入力端子を搭載。HDMI、ビデオ入力、光デジタル音声入力、LAN端子など、テレビに様々な製品を繋いでお楽しみいただけます。 薄型省スペース設計。VESA規格200×200で壁掛にも対応しています。
質量(kg)10(スタンド含む) 消費電力(W)100(待機時0.3)/105 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)1311×659×79、(スタンド有り)1131×717×243 解像度1920×1080 視野角上下左右178 スピーカー出力(mW)10+10(20W) 画面サイズ50V RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルVA×LED 入出力端子HDMI×2、ビデオ入力×1,ヘッドホン端子×1、光デジタル音声出力×1、LAN×1 対応VESA規格200×200(mm)
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

映像の明暗差をよりダイナミックに表現できるHDR対応、色彩豊かでリアルな映像をお楽しみいただけるチューナーレステレビです。Googleアシスタントを搭載したリモコンは、話しかけるだけの簡単検索。NETFLIXやYouTube、AmazonVideoといった多数のネット動画サービスに対応し、いつでも大画面・高画質のネット動画をお楽しみいただけます。HDMI,ARC,USBなど豊富な端子を搭載し、更にBluetooth5.0対応、様々な機器と接続が可能です。
仕様●VOD:NETFLIX、YouTube等(※配信の視聴には契約が必要なものもございます)●コントラスト比/最大輝度(cd):5000:1/200●モニター:32V型VA、平面型、アスペクト比16:9、最大表示解像度:1366×768px、バックライトDLED、視野角度:178°×178°●壁掛け(mm):VESA200×100 セット内容取扱説明書、保証書、リモコン、リモコン用テスト電池 寸法(mm)幅732x高さ475x奥行196 質量(kg)3.6 電源(V)AC100-240 50/60Hz 50/60Hz 消費電力(W)40(待機時0.2) 応答速度6.5(ms) 端子HDMI×2、USB×2、ビデオ入力×1、光デジタル音声出力×1、LAN×1、ヘッドホン端子×1 OSAndroid11、Googleアシスタント 無線通信方式Wi-Fi、Bluetooth5.0
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

映像の明暗差をよりダイナミックに表現できるHDR対応、色彩豊かでリアルな映像をお楽しみいただけるチューナーレステレビです。Googleアシスタントを搭載したリモコンは、話しかけるだけの簡単検索。NETFLIXやYouTube、AmazonVideoといった多数のネット動画サービスに対応し、いつでも大画面・高画質のネット動画をお楽しみいただけます。HDMI,ARC,USBなど豊富な端子を搭載し、更にBluetooth5.0対応、様々な機器と接続が可能です。
仕様●VOD:NETFLIX、YouTube等(※配信の視聴には契約が必要なものもございます)●コントラスト比/最大輝度(cd):3000:1/180●モニター:24V型VA、平面型、アスペクト比16:9、最大表示解像度:1366×768px、バックライトDLED、視野角度:178°×178°●壁掛け(mm):VESA100×100 セット内容取扱説明書、保証書、リモコン、リモコン用テスト電池 寸法(mm)幅553x高さ370x奥行166 質量(kg)2.3 電源(V)AC100-240 50/60Hz 50/60Hz 消費電力(W)30(待機時0.2)、 応答速度8.5ms 端子HDMI×2、USB×2、ビデオ入力×1、光デジタル音声出力×1、LAN×1、ヘッドホン端子×1 OSAndroid11、Googleアシスタント 無線通信方式Wi-Fi、Bluetooth5.0
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

いつでも大画面、高画質でネット動画が楽しめる!多彩なネット動画サービス対応のチューナーレステレビ。 Googleアシスタント搭載、リモコンのボタンを押して話しかけるだけの簡単検索が可能です。 4K対応パネルを採用により、滑らかで美しい映像を再現。明暗の差をよりダイナミックに表現できる映像技術。輝度差や色彩をより豊かに表現できるようになり、よりリアルな映像をお楽しみいただけます。 HDMI入力、USBメディア再生、AV入力、光デジタル音声出力、LAN、miniYPBPR、ヘッドホン端子を搭載。テレビ以上の多彩なシーンに対応します。 また、Bluetoothで様々なデバイスに接続可能、臨場感のある高音質を提供します。
質量(kg)12.55(スタンド含む) 消費電力(W)110(待機時0.5)/148 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)1111.2×643.5×77.4、(スタンド有り)1111.2×705×243.2 通信方式(Bluetooth)Ver5.0、(Wi-Fi)2.4G 解像度3840×2160 視野角上下左右178 スピーカー出力(mW)10×2(ステレオ対応、DOLBY対応) 画面サイズ50V RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルVA 入出力端子HDMI×3、USB×2、AV、LAN、miniYPBPR、光デジタル音声出力、ヘッドフォン端子 対応VESA規格200×200(mm) システム対応(スマートシステム)Android11for AndroidTV、GPU:ARM Advanced Multi-Core Mali G31-High speed
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷

いつでも大画面、高画質でネット動画が楽しめる!多彩なネット動画サービス対応のチューナーレステレビ。 Googleアシスタント搭載、リモコンのボタンを押して話しかけるだけの簡単検索が可能です。 4K対応パネルを採用により、滑らかで美しい映像を再現。明暗の差をよりダイナミックに表現できる映像技術HDR対応。輝度差や色彩をより豊かに表現できるようになり、よりリアルな映像をお楽しみいただけます。 HDMI入力、USBメディア再生、AV入力、光デジタル音声出力、LAN、miniYPBPR、ヘッドホン端子を搭載。多彩なシーン、用途にお楽しみいただけます。 その他Bluetooth対応、ミラーリング機能対応など大画面を満喫できる多彩な機能を備えています。
質量(kg)8(スタンド含む) 消費電力(W)75(待機時0.5)/102 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)957×557×89.5、(スタンド有り)957×606.3×206.8 通信方式(Bluetooth)Ver5.0、(Wi-Fi)2.4G 解像度3840×2160 視野角上下左右178 スピーカー出力(mW)10×2(ステレオ対応、DOLBY対応) 画面サイズ43V RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS 入出力端子HDMI×3、USB×2、AV、LAN、miniYPBPR、光デジタル音声出力、ヘッドフォン端子 対応VESA規格200×200(mm) システム対応(スマートシステム)Android11for AndroidTV、GPU:ARM Advanced Multi-Core Mali G31-High speed
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

有機EL+DolbyVISION対応で鮮明で美しい色彩表現、リフレッシュレート120Hzで滑らかで残像感の少ない映像が楽しめる55型チューナーレススマートテレビです。GoogleTV機能が搭載でGooglePlayStoreのアプリが自由に使用できます。NetflixやYouTubeなどもお楽しみいただけます。Bluetooth対応で、スピーカーやイヤホンと接続してより迫力のある音声を楽しんだり、ミラーリンク機能をつかって携帯やゲーム機の映像を大画面で観ることも可能。
付属品リモコン・単4乾電池×2(リモコン用テスト電池)、スタンド、ネジ、取扱説明書、保証書 質量(kg)スタンド含む:17.3、スタンド無し:16.8 電源(V)AC100-240 50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド有:1226.4×761.8×248.8、スタンド無し:1226.4×700.7×60.8 機能スマートシステム UI:GoogleTV、CPU:CA75Dual and CA55Dual、GPU:IMG BXE、DDRメモリー:2GB、eMMC対応、Bluetooth5.0、Wi-Fi(802.11b/g/n/ac)、メディアキャスト ディスプレイ55V型(アスペクト比16:9)、画素数:水平3840×垂直2160画素 VESAマウント(mm)壁掛け対応:200×200 端子HDMI2.1×2(120Hz)、HDMI2.0×2 HDMI3のみeARC対応、USB3.0×1、USB2.0×1(対応フォーマットFAT32容量128GBまで)、AV入力×1、光デジタル音声出力×1、ヘッドフォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)×1 チューナー数チューナーレス 映像・音声コントラスト比:1500000:1、応答速度:0.1ms、視野角度:上下178°左右178°、リフレッシュレート:120Hz、HDR/スピーカー:DolbyATMOS対応、実用最大出力45W
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

『テレビ本体』には他にこんなカテゴリがあります