絞り込み
ブランド
  • スタープラチナ(7)
  • HAMILeX(ハミレックス)(5)
  • 朝日木材加工 (AVAWOOD)(1)
  • StarTech.com(1)
  • オーロラ(1)
  • JAPANNEXT(1)
対応インチサイズ
  • 43型(1)
  • 45型(2)
  • 46型(4)
  • 50型(3)
  • 55型(2)
  • 65型(5)
耐荷重(kg)
  • 30
  • 5(3)
  • 8(3)
  • 10(8)
  • 12(2)
  • 15(10)
  • 20(22)
  • 25(10)
  • 35(11)
  • 40(23)
  • 45(7)
  • 50(20)
  • 55(2)
  • 60(12)
  • 75(4)
  • 80(13)
  • 100(3)
  • 110(3)
  • 120(2)
  • 130(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応インチサイズから絞り込む
43型(1)
45型(2)
46型(4)
50型(3)
55型(2)
65型(5)
テレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応 JAPANNEXTテレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応JAPANNEXT(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
翌日出荷
24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
耐荷重(kg)最大30角度調整範囲0~+12°適合モニターサイズ24~55インチ対応VESA規格75×75~200×200
サイネージスタンド HAMILeX(ハミレックス)サイネージスタンドHAMILeX(ハミレックス)
36,980税込40,678特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
収納ボックス(フラップ扉式)パネル背面に配線レール加工直径50mmキャスター(2個ストッパー付)鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
関連資料(0.23MB)
壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
シンプルな設計とデザイン 設置が簡単な壁掛金具 RoHS2・VOC対策製品 二重安全構造
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)
天吊り金具 HAMILeX(ハミレックス)天吊り金具HAMILeX(ハミレックス)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったオールインワンタイプ 前方20度、後方4度角度調節・伸縮パイプで高さ調節可能 左右角度調節各70度(任意調節可能)
付属品ディスプレイ取付ネジ、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本関連資料(0.26MB)
サイネージスタンド HAMILeX(ハミレックス)サイネージスタンドHAMILeX(ハミレックス)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
収納ボックス(フラップ扉式)パネル背面に配線レール加工直径50mmキャスター(2個ストッパー付)鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
関連資料(0.26MB)
テレビ壁掛け金具/23-55インチ型/1画面/耐荷重30kg/VESA対応/可動アーム式 StarTech.comテレビ壁掛け金具/23-55インチ型/1画面/耐荷重30kg/VESA対応/可動アーム式StarTech.com
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
高さ調節可能なテレビマウント:最大55インチまでのディスプレイに対応する汎用テレビ壁掛け金具。スプリング機構によるワンタッチ操作で高さ32cmまでの調整が可能。耐荷重30kg。耐久性を考慮しパウダーコーティングダイカストアルミ製のシングルスタッド設計 ワンタッチ操作:アーム部分スプリング機構の均衡力により、スムーズなワンタッチ操作で高さ調整が可能。VESAプレート部分で+/-90度の左右振り、+8/-15度の上下振り、+/-3度の回転に対応するフルモーション機能でビュー角度をカスタマイズ。ケーブルマネジメント機構搭載。調整用の工具不要 可動域:左右振り+/-90度の調整が可能。壁からの最大引き出し59.5cm、アームを折り畳む場合は壁から5.8cmに抑えられる壁面設置型ディスプレイアーム。1.19mの横方向可動域により、限られたスペースでコーナー部分への設置が可能 互換性:最大55インチまでのLG、Samsung、Sony、Hisense、Sharpなど、各種ブランドのテレビに対応するVESAマウント金具。互換VESAパターン:75x75、100x100、200x100、200x200、300x300、400x200、400x400。スペーサー、様々な長さのM5/M6/M8ネジ同梱 簡単導入:入手後すぐに設置できるように組み立てた状態で提供。取り付け穴付き壁面設置用プレートで取付けが簡単。木製間柱およびコンクリート壁用の金具を同梱
仕様【ハードウェア】壁取り付け可能:あり、ケーブル管理:あり、Tools Included:あり、多関節アーム:あり、対応ディスプレイ数:1、向き:水平、取り付けオプション:壁面設置、Minimum Profile from Wall:58 mm [2,3 in]、【チルト】+8° / -15°、壁からの最小距離:5.8cm、壁からの最大距離:59.5cm、Minimum Display Size:23"、【パン】180°材質アルミ、スチール寸法(mm)Minimum Arm Extension:58質量(kg)6耐荷重(kg)30取付穴(mm)VESA:75×75 、100×100 、200×100 、200×200 、300×300 、400×200 、400×400アーム長さ(mm)最大延長時:544,2 [21,4 in]機能Fits Curved Display:あり、Fits UltraWide Displays:あり、ビデオウォール:なし、高さ調節:あり、盗難防止機構:なしディスプレイ最大:55 インチ保証期間2年間VESAマウント(mm)400×400、400×200、300×300、200×200、200×100、100×100、75×75高さ調節あり寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)595×450×450RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)ディスプレイ:+3/ -3可動範囲画面上下[チルト]:-15°~+8°、画面左右[パン]:180°、画面回転[ローテーション]:-3°~+3°、取付け面からのアームの距離:58mm~595mm可搬質量(kg)30モニターサイズ23インチ ~ 55インチ
TVセッターハング GP102 スタープラチナTVセッターハング GP102スタープラチナ
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
汎用性の高いベーシックな天吊り金具
耐荷重(kg)30セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲下-20度、左右360度回転
32~55V型対応サイネージスタンド (縦・横設置可能タイプ) 朝日木材加工 (AVAWOOD)32~55V型対応サイネージスタンド (縦・横設置可能タイプ)朝日木材加工 (AVAWOOD)
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
32~55V型ディスプレイ対応。キャスター付き。縦・横設置可。VESA規格100~400mm。耐荷重30kg。画面傾斜15°設置または垂直設置選択自由。付属品(ディスプレイ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ等)。OPTION別売りで15cmUPのアタッチメントやSTB収納もございます。
用途飲食店、アパレルなどの店舗。ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。取付幅(mm)VESA/100~400取付高(mm)VESA/100~400耐荷重(kg)30RoHS指令(10物質対応)対応
TVセッターチルト EI400 スタープラチナTVセッターチルト EI400スタープラチナ
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷
押し込むとカチッとロックできるワンタッチインストール機能、下15度の角度調整可能
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール
TVセッターアドバンス AR126 スタープラチナTVセッターアドバンス AR126スタープラチナ
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
流線型の美しいデザイン性・堅牢性を両立させた安定感のあるワイドタイプ
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール
TVセッターフリースタイル GP136 スタープラチナTVセッターフリースタイル GP136スタープラチナ
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
幅広い可動域を持つ1本アーム金具。各関節・機構の遊び部分にテレビの重量がかかることにより、前垂れや都度水平の調整が必要になります。
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×220×105~660(ベースプレート寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで)、水平調節±2.5度組立距離(mm)105~660(壁面から)
ツイン金具(両面) HAMILeX(ハミレックス)ツイン金具(両面)HAMILeX(ハミレックス)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
耐荷重(kg)30付属品ベース金具、テレビ取付ブラケット(左右)各1、六角ねじ×5、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、六角スパナ×1質量(kg)約5対応インチサイズ~50V型関連資料(0.29MB)
ディスプレイ2連金具 オーロラディスプレイ2連金具オーロラ
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
中型ディスプレイ用2連金具。
積載荷重(kg)2台で~30対応インチサイズ~43型
TVセッターフリースタイル GP137 スタープラチナTVセッターフリースタイル GP137スタープラチナ
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
左右へ角度調整可能、2本のアームで剛性感と安心感があります。
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×245×110~515(ベースプレート寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±45度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度組立距離(mm)110~515(壁面から)
TVセッタースーパースリム GP103 スタープラチナTVセッタースーパースリム GP103スタープラチナ
7,798税込8,578
1個
14日以内出荷
極限まで簡素化した2点止めのシンプル構造
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲固定組立距離(mm)15(壁面から)
TVセッターフリースタイル GP137 スタープラチナTVセッターフリースタイル GP137スタープラチナ
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
左右へ角度調整可能、2本のアームで剛性感と安心感があります。
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×245×110~515(ベースプレート寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±45度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度組立距離(mm)110~515(壁面から)

テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ壁掛け金具