絞り込み
対応インチサイズ
- 43型(1)
- 46型(1)
- 55型(2)
- 65型(1)
耐荷重(kg)
- 30
- 8(2)
- 10(3)
- 15(2)
- 18(1)
- 20(8)
- 22(1)
- 25(8)
- 32(1)
- 35(6)
- 40(3)
- 45(4)
- 45.5(1)
- 50(10)
- 60(3)
- 75(4)
- 80(3)
- 120(1)
- 130(1)
- 200(1)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- スタープラチナ(2)
- StarTech.com(1)
- オーロラ(1)
- JAPANNEXT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「対応インチサイズ」から絞り込む
43型(1)
46型(1)
55型(2)
65型(1)

テレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応
JAPANNEXT(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台翌日出荷24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。耐荷重(kg)最大30角度調整範囲0~+12°適合モニターサイズ24~55インチ対応VESA規格75×75~200×200
テレビ壁掛け金具/23-55インチ型/1画面/耐荷重30kg/VESA対応/可動アーム式
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷高さ調節可能なテレビマウント:最大55インチまでのディスプレイに対応する汎用テレビ壁掛け金具。スプリング機構によるワンタッチ操作で高さ32cmまでの調整が可能。耐荷重30kg。耐久性を考慮しパウダーコーティングダイカストアルミ製のシングルスタッド設計 ワンタッチ操作:アーム部分スプリング機構の均衡力により、スムーズなワンタッチ操作で高さ調整が可能。VESAプレート部分で+/-90度の左右振り、+8/-15度の上下振り、+/-3度の回転に対応するフルモーション機能でビュー角度をカスタマイズ。ケーブルマネジメント機構搭載。調整用の工具不要 可動域:左右振り+/-90度の調整が可能。壁からの最大引き出し59.5cm、アームを折り畳む場合は壁から5.8cmに抑えられる壁面設置型ディスプレイアーム。1.19mの横方向可動域により、限られたスペースでコーナー部分への設置が可能 互換性:最大55インチまでのLG、Samsung、Sony、Hisense、Sharpなど、各種ブランドのテレビに対応するVESAマウント金具。互換VESAパターン:75x75、100x100、200x100、200x200、300x300、400x200、400x400。スペーサー、様々な長さのM5/M6/M8ネジ同梱 簡単導入:入手後すぐに設置できるように組み立てた状態で提供。取り付け穴付き壁面設置用プレートで取付けが簡単。木製間柱およびコンクリート壁用の金具を同梱仕様【ハードウェア】壁取り付け可能:あり、ケーブル管理:あり、Tools Included:あり、多関節アーム:あり、対応ディスプレイ数:1、向き:水平、取り付けオプション:壁面設置、Minimum Profile from Wall:58 mm [2,3 in]、【チルト】+8° / -15°、壁からの最小距離:5.8cm、壁からの最大距離:59.5cm、Minimum Display Size:23"、【パン】180°材質アルミ、スチール寸法(mm)Minimum Arm Extension:58質量(kg)6耐荷重(kg)30取付穴(mm)VESA:75×75 、100×100 、200×100 、200×200 、300×300 、400×200 、400×400アーム長さ(mm)最大延長時:544,2 [21,4 in]機能Fits Curved Display:あり、Fits UltraWide Displays:あり、ビデオウォール:なし、高さ調節:あり、盗難防止機構:なしディスプレイ最大:55 インチ保証期間2年間VESAマウント(mm)400×400、400×200、300×300、200×200、200×100、100×100、75×75高さ調節あり寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)595×450×450RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)ディスプレイ:+3/ -3可動範囲画面上下[チルト]:-15°~+8°、画面左右[パン]:180°、画面回転[ローテーション]:-3°~+3°、取付け面からのアームの距離:58mm~595mm可搬質量(kg)30モニターサイズ23インチ ~ 55インチ
TVセッターチルト EI400
スタープラチナ¥6,398税込¥7,0381個14日以内出荷押し込むとカチッとロックできるワンタッチインストール機能、下15度の角度調整可能セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール
TVセッタースーパースリム GP103
スタープラチナ¥7,798~税込¥8,578~1個14日以内出荷極限まで簡素化した2点止めのシンプル構造セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲固定組立距離(mm)15(壁面から)
『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ壁掛け金具
- テレビスタンド