絞り込み
対応インチサイズ
  • 32型
  • 42型(5)
  • 43型(11)
  • 45型(2)
  • 46型(22)
  • 50型(13)
  • 52型(3)
  • 55型(9)
  • 60型(4)
  • 63型(3)
  • 65型(28)
  • 70型(11)
  • 75型(4)
  • 80型(6)
  • 84型(2)
  • 90型(3)
  • 100型(7)
  • 102型(1)
  • 110型(2)
  • その他(6)
耐荷重(kg)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 15(3)
  • 20(4)
ブランド
  • スタープラチナ(6)
  • bitstrong(2)
  • グリーンハウス(1)
  • SDS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応インチサイズから絞り込む
32型
43型(11)
46型(22)
50型(13)
55型(9)
65型(28)
70型(11)
80型(6)
100型(7)
その他(6)
対応インチサイズをもっと見る
モニター壁掛け金具(VESA規格、14~32型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、14~32型対応、LED・LCD対応)bitstrong
4,198税込4,618
1個
当日出荷
耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約350gの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途互換性のあるVESA100固定壁マウントのiPad/タブレット用エンクロージャー。 VESAセットの釘を緩めることでタブレットは取り外すことが可能です。これによりタブレットの持ち運びも可能になります。材質スチール/粉体塗装ブラック質量(g)350耐荷重(kg)20VESAマウント(mm)75×75、100×100適合モニターサイズ14~32インチ
TVモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~32型対応,LED・LCD対応) bitstrongTVモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~32型対応,LED・LCD対応)bitstrong
2,898税込3,188
1箱
6日以内出荷
商品重量:約0.8kg材質:SPCC(冷間圧延鋼板)取付方式:モニター壁掛け対応モニター:10~32インチ耐荷重:10kg以下の多くのモニターに対応可能角度調節機能:Up and Down ±15°Swivel 180°伸縮機能:30~400mmVESA規格に準拠:Max 100*100Model名:HY-210色:黒
用途テレビモニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の※MH40(HY-210)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)0.8耐荷重(kg)10入数(個)1対応インチサイズ10~32型関連資料BS-MH40-KR:組立説明書(0.14MB)
シングルアームタイプ TV壁掛け金具 ~32インチ用 グリーンハウスシングルアームタイプ TV壁掛け金具 ~32インチ用グリーンハウス
4,898税込5,388
1台
5日以内出荷
テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、小型軽量で取り付けしやすいシングルアーム。耐荷重20kg、~32型まで対応の小型、中型テレビ向け。壁からテレビまでの距離は、アームを引き出せば355mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±90°傾けられるから見る角度を選びません。
材質(本体)鉄、プラスチック耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)~355本体質量(kg)約1.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)122×355×257適合サイズ~32型RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格縦75mm/100mm、横75mm/100mm可動範囲(°)チルト :上8/ 下12、パン :左90 / 右90、回転 :左3 / 右3
TVセッターハング VS28 スタープラチナTVセッターハング VS28スタープラチナ
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
小型テレビに最適なテレビ天吊り金具
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)1.6耐荷重(kg)20角度調整範囲下-20度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100外形寸法(幅W×高さH)(mm)160×350~465対応インチサイズSS:13~32
TVセッターチルト EI111 スタープラチナTVセッターチルト EI111スタープラチナ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
耐荷重(kg)20対応インチサイズSS:13~32セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×36角度調整範囲下-15度取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100組立距離(mm)36(壁面から)
3連壁掛け金具 SDS3連壁掛け金具SDS
89,980税込98,978
1台
26日以内出荷
ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。
付属品TV取付ネジ ×3材質スチールブラック角度(°)チルト:0/5/10/15/20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで)取付ねじディスプレイ:M4、M6RoHS指令(10物質対応)対応
TVセッターハイライン スタープラチナTVセッターハイラインスタープラチナ
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
最高級クラスのアーム式金具、上下左右角度調節、90°画面の回転が可能
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール耐荷重(kg)8角度調整範囲上下±20度、左右±90度(壁に当たるまで) 、片方向90°回転(画面の縦に)取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100対応インチサイズSS:13~32
TVセッターハイライン スタープラチナTVセッターハイラインスタープラチナ
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷
最高級クラスのアーム式金具、ガススプリングによる上下高さ調節機能付き
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール耐荷重(kg)10角度調整範囲上+90度 、下-20度、左右±90度(壁に当たるまで)取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100対応インチサイズSS:13~32
TVセッターフリースタイル NA111 スタープラチナTVセッターフリースタイル NA111スタープラチナ
6,498税込7,148
1個
14日以内出荷
上下左右角度調節、2つの関節によりテレビの可動域アップ
耐荷重(kg)15セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97~257(ベースプレート寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、360度回転組立距離(mm)97~257(壁面から)
TVセッターフリースタイル NA110 スタープラチナTVセッターフリースタイル NA110スタープラチナ
5,898税込6,488
1個
14日以内出荷
上下左右角度調節、画面水平調節機能付き
耐荷重(kg)15セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97(ベースプレート寸法)組立距離(mm)97(壁面から)

テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ壁掛け金具