絞り込み
対応インチサイズ
  • 32型
  • 42型(8)
  • 43型(28)
  • 45型(4)
  • 46型(22)
  • 50型(32)
  • 52型(4)
  • 55型(59)
  • 60型(25)
  • 63型(5)
  • 65型(63)
  • 70型(14)
  • 75型(18)
  • 77型(7)
  • 80型(14)
  • 84型(5)
  • 86型(9)
  • 90型(4)
  • 100型(20)
  • その他(38)
耐荷重(kg)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 15(5)
  • 20(4)
  • 40(4)
  • 70(1)
ブランド
  • スタープラチナ(6)
  • サンワサプライ(5)
  • bitstrong(2)
  • グリーンハウス(1)
  • HAMILeX(ハミレックス)(1)
  • 朝日木材加工 (AVAWOOD)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • オーロラ(1)
  • SDS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。モニター取り付け後、置くだけで使用できます。高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)
付属品ディスプレイ取付ネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法(mm)付属スペーサー:約5使用工具手袋キャスターなし取付け方法据置き組立時間20分適合モニターサイズ32インチ支柱径(Φmm)35、下側:42設置形態1台総耐荷重(kg)ディスプレイ:約8アジャスターなし六角レンチ(mm)5、6組立人数2対応VESA規格75×75、100×100
液晶テレビディスプレイスタンド サンワサプライ液晶テレビディスプレイスタンドサンワサプライ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ適合20~32型総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能)耐荷重(kg)15/台トラスコ品番818-3942材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)530質量(kg)12高さ(mm)953~1300奥行(mm)580設置方式VESA対応アズワン品番64-0886-81関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト液晶ディスプレイスタンドサンワダイレクト
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。 VESA取付け200×200~600×400に対応しています。 ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。 ※初期設定で高さ位置を決めることができます。 ディスプレイを取り付けたまま高さ可変を行わないでください。 事故およびけがの原因となります。 棚板を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。 移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。 4個は車軸と車輪ストッパー付きです。 ※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。
対応インチサイズ32~75耐荷重(kg)70(ディスプレイ60)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×760×最大1840棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×200棚高さ(mm)約300~700材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)付属品スペーサー大(15mm)×8、スペーサー小(5mm)×8、ディスプレイ取付けねじ各4本(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)
モニター壁掛け金具(VESA規格、14~32型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、14~32型対応、LED・LCD対応)bitstrong
4,198税込4,618
1個
当日出荷
耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約350gの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途互換性のあるVESA100固定壁マウントのiPad/タブレット用エンクロージャー。 VESAセットの釘を緩めることでタブレットは取り外すことが可能です。これによりタブレットの持ち運びも可能になります。材質スチール/粉体塗装ブラック質量(g)350耐荷重(kg)20VESAマウント(mm)75×75、100×100適合モニターサイズ14~32インチ
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
低層キャスター採用で移動も楽々、見た目も綺麗なモニタスタンドです。回転機能付きで縦使い横使いと用途に合わせて変更できます。高さの変更が可能なので立った位置、座った位置での高さを設定できます。ケーブルアシスト付きで配線も綺麗にお使いいただけます。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、アルミニウム使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:2~10キャスターあり取付け方法据置き組立時間20分適合モニターサイズ17~32支柱径(Φmm)35設置形態1台総耐荷重(kg)10六角レンチ(mm)3、4、5組立人数2対応VESA規格75×75、100×100
TVモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~32型対応,LED・LCD対応) bitstrongTVモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~32型対応,LED・LCD対応)bitstrong
2,898税込3,188
1箱
6日以内出荷
商品重量:約0.8kg材質:SPCC(冷間圧延鋼板)取付方式:モニター壁掛け対応モニター:10~32インチ耐荷重:10kg以下の多くのモニターに対応可能角度調節機能:Up and Down ±15°Swivel 180°伸縮機能:30~400mmVESA規格に準拠:Max 100*100Model名:HY-210色:黒
用途テレビモニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の※MH40(HY-210)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)0.8耐荷重(kg)10入数(個)1対応インチサイズ10~32型関連資料BS-MH40-KR:組立説明書(0.14MB)
シングルアームタイプ TV壁掛け金具 ~32インチ用 グリーンハウスシングルアームタイプ TV壁掛け金具 ~32インチ用グリーンハウス
4,898税込5,388
1台
5日以内出荷
テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、小型軽量で取り付けしやすいシングルアーム。耐荷重20kg、~32型まで対応の小型、中型テレビ向け。壁からテレビまでの距離は、アームを引き出せば355mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±90°傾けられるから見る角度を選びません。
材質(本体)鉄、プラスチック耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)~355本体質量(kg)約1.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)122×355×257適合サイズ~32型RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格縦75mm/100mm、横75mm/100mm可動範囲(°)チルト :上8/ 下12、パン :左90 / 右90、回転 :左3 / 右3
TVセッターハング VS28 スタープラチナTVセッターハング VS28スタープラチナ
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
小型テレビに最適なテレビ天吊り金具
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)1.6耐荷重(kg)20角度調整範囲下-20度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100外形寸法(幅W×高さH)(mm)160×350~465対応インチサイズSS:13~32
薄型テレビ専用ラック HAMILeX(ハミレックス)薄型テレビ専用ラックHAMILeX(ハミレックス)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
落ち着いたグレーアッシュの木目柄 移動に便利な低床キャスター付 コーナー設置に適した天板カット グレー強化ガラス扉 何かと便利なサイド収納 奥行き292mmの薄型設計
付属品棚板1枚、転倒防止ロープ
TVセッターチルト EI111 スタープラチナTVセッターチルト EI111スタープラチナ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
耐荷重(kg)20対応インチサイズSS:13~32セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×36角度調整範囲下-15度取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100組立距離(mm)36(壁面から)
サイネージスタンド デザインポールタイプ オーロラサイネージスタンド デザインポールタイプオーロラ
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
受付やタッチパネルに最適なサイネージスタンド! 傾斜角度・高さフリー調整可能。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に対応インチサイズ~32インチ積載荷重(kg)~10付属品ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)12.5メタリックダークグレー取付寸法(mm)75×75、100×100、200×100、200×200傾斜角度(°)-10~45関連資料寸法図取扱説明書(48.6MB)
3連壁掛け金具 SDS3連壁掛け金具SDS
89,980税込98,978
1台
26日以内出荷
ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。
付属品TV取付ネジ ×3材質スチールブラック角度(°)チルト:0/5/10/15/20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで)取付ねじディスプレイ:M4、M6RoHS指令(10物質対応)対応
テレビ台・AVボード ~32V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD)テレビ台・AVボード ~32V型対応朝日木材加工 (AVAWOOD)
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
組み立て式 安心!安全!Wガードガラス (強化ガラス+飛散防止フィルム貼り) コーナーフィット設計! 便利なハーフオープン仕様!
適合サイズ~32V型耐荷重(kg)15質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×290×341.5付属品転倒防止器具・キャスタートレイ
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
設定したい画面位置に素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです。32型~40型程度までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。VESA取付け、100×100~200×200に対応しています。ディスプレイから離れていても、昇降操作ができるリモコンが付属しています。スタンド下降時に障害物を感知すると、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。ミーティングデスクの端や壁面に寄せて設置することができます。※転倒防止のため、床固定または壁固定をしてください。床・壁へ固定する際のボルト等は付属していません。
用途スイッチ1つで電動昇降、床にネジ固定もできる壁寄せ設置タイプのディスプレイスタンド。32~40型対応。仕様アジャスターの有無:あり、キャスターの有無:あり付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×16各4本ずつ)、壁固定用金具、Bluetoothリモコン ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポポリ粉体塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック対応機種対応モニタサイズ最大:32インチ、40kgコード長さ(mm)3200色(フレーム)ブラック色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ32型総耐荷重(kg)40
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
設定したい画面位置に素早く稼働できる、電動上下昇降スタンドです。フレームストロークが999mmあり、ディスプレイを1.5m近く高さまで移動させることができます。24型~32型までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。ディスプレイ搭載可能重量は25kgまでです。対応VESA100×100 200×100 200×200昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。※この機能はスタンド本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また全ての条件下において動作を保証するものではありません。。棚板、カメラ台が標準装備です。
用途使わないときは小さく収納でき、立ち会議・作業に最適な昇降ディスプレイスタンド。32型まで対応。付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4質量(kg)15.8材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)適合規格VESA(100×100、200×100、200×200)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×966~1965適合モニターサイズ24~32型総耐荷重(kg)40、ディスプレイ:25VESA対応対応
TVセッターハイライン スタープラチナTVセッターハイラインスタープラチナ
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
最高級クラスのアーム式金具、上下左右角度調節、90°画面の回転が可能
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール耐荷重(kg)8角度調整範囲上下±20度、左右±90度(壁に当たるまで) 、片方向90°回転(画面の縦に)取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100対応インチサイズSS:13~32
TVセッターハイライン スタープラチナTVセッターハイラインスタープラチナ
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷
最高級クラスのアーム式金具、ガススプリングによる上下高さ調節機能付き
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール耐荷重(kg)10角度調整範囲上+90度 、下-20度、左右±90度(壁に当たるまで)取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100対応インチサイズSS:13~32
TVセッターフリースタイル NA111 スタープラチナTVセッターフリースタイル NA111スタープラチナ
6,498税込7,148
1個
14日以内出荷
上下左右角度調節、2つの関節によりテレビの可動域アップ
耐荷重(kg)15セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97~257(ベースプレート寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、360度回転組立距離(mm)97~257(壁面から)
TVセッターフリースタイル NA110 スタープラチナTVセッターフリースタイル NA110スタープラチナ
5,898税込6,488
1個
14日以内出荷
上下左右角度調節、画面水平調節機能付き
耐荷重(kg)15セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97(ベースプレート寸法)組立距離(mm)97(壁面から)

テレビ』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ台/テレビ設置金具