絞り込み
ブランド
  • HAMILeX(ハミレックス)(3)
  • サンワサプライ(1)
対応インチサイズ
  • 55型(2)
  • 60型(1)
  • 80型(2)
耐荷重(kg)
  • 110
  • 1(5)
  • 5(37)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 10(46)
  • 15(17)
  • 20(15)
  • 25(10)
  • 30(34)
  • 35(10)
  • 40(35)
  • 45(17)
  • 50(31)
  • 55(7)
  • 60(11)
  • 70(21)
  • 80(12)
  • 100(7)
  • 120(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
耐荷重(kg)110(取付ディスプレイ80以下)、機器収納部:10以下付属品ディスプレイ取付ねじセット質量(kg)約47.5シルバー/ブラックピッチ(mm)80(3段階)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(機器収納部)690×550×110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×720/895×1679角度調整範囲前方5度・12度、後方7度・14度対応インチサイズ~80V型関連資料(0.26MB)
【中型用】ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)【中型用】ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
シルバー/ブラック対応インチサイズ~60V型
液晶ディスプレイスタンド_55~100型対応_高耐荷重 サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_55~100型対応_高耐荷重サンワサプライ
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
55~100型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重90kg)耐荷重20kgの大型棚板を1枚標準装備しており、重量のある機器でも安心して設置が可能です。棚板の前側が丸みを帯びた形状になっており、接触時の衝撃を軽減し、使用中の安心感を高めます。品質と信頼性に優れ、細部まで丁寧に作り込まれた、総耐荷重110kg対応の日本製ディスプレイスタンドです。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400,600x100,600x200,600x300,600x400,800x100,800x200,800x300,800x400に対応しています。初期設定で1565.5mm/1515.5m/1465.5mm/1415.5mm/1365,5mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。前後5度のチルト機能があり、ディスプレイを見やすい角度に調整できます。4輪すべてに車輪・車軸ロック機能付きの大型双輪キャスター(Φ100)を採用しており、移動のしやすさと安定性を両立しています。前後左右15度以上の転倒角に対応しており、万が一の揺れや不意の衝撃に対しても優れた安定性のディスプレイスタンドです。取り付け場所を変更できるタップトレー1個、ケーブルフック2個を標準装備しており、本体フレームにケーブルを隠せる構造で綺麗に配線出来ます。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方4人以上で行ってください。。(100型等重量のあるディスプレイの場合)※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン+ ウレタン巻きタイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:3個口使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などキャスターありフレーム色ブラックディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg組立時間30分RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)110アジャスターなしアジャスター用の穴は開いている.※アジャスターは別途特注対応。VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400,684×300,684×400,800×400組立人数2スペーサ付属スペーサーサイズ:約18mmスペーサー(18mm) 4個
ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
大型ディスプレイ対応 フラットベーススタンド すっきりとした設置が可能なフラットベースタイプのディスプレイスタンド 多人数でのテレビ会議などのビジネスユースに対応しています 大型ディスプレイによるデジタルサイネージにも対応
付属品ディスプレイ取付ねじセット角度調整範囲前方:11°/後方:3°関連資料(0.24MB)

テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります

テレビスタンド