絞り込み
コイル定格電圧(V)
- AC24(1)
- AC48(1)
- AC100(5)
- AC200(5)
- AC400(1)
- DC24(2)
- DC100(2)
- DC110(1)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
- 6.5(1)
- 11(1)
- 20(1)
- 27(1)
- 34(1)
- 41(1)
- 50(1)
補助接点
- 1a(2)
- 1a1b(5)
- 1b(2)
- 2a(2)
- 2a2b(5)
- 2b(2)
- 3a(2)
- 3a1b(1)
- 3a2b(3)
- 3a3b(1)
- 4a(1)
- 4a1b(1)
- 4a4b(1)
- 5a(1)
- 5a4b(1)
- 6a2b(1)
- 7a2b(1)
- 8a(1)
- 9a(1)
動作方式
- 可逆式(3)
- 非可逆式(1)
定格使用電流(A)
- 5
- 0.3(29)
- 0.6(32)
- 1(39)
- 1.2(36)
- 1.5(33)
- 3(44)
- 6(49)
- 7(26)
- 8(38)
- 9(35)
- 10(38)
- 11(25)
- 12(26)
- 13(30)
- 20(27)
- 50(32)
- 60(28)
- 80(30)
- 150(28)
- 定格使用電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC24(1)
- AC100~120(1)
- AC200(1)
- AC200~240(1)
- AC380~440(1)
- AC400(1)
- AC500~600(1)
- DC24(1)
- DC110(1)
- DC220(1)
- その他(1)
AC24・AC100~120・AC200・AC200~240・AC380~440・AC400・AC500~600・DC24・DC110・DC220・その他
適合モータ容量(380~440V)(kW)
- 2.7(1)
- 4(1)
- 5.5(1)
- 7.5(1)
- 11(1)
- 15(1)
- 18.5(1)
- 22(1)
- 30(1)
- 37(1)
- 45(1)
- 55(1)
2.7・4・5.5・7.5・11・15・18.5・22・30・37・45・55
適合モータ容量(500~550V)(kW)
- 2.7(1)
- 5.5(1)
- 7(1)
- 7.5(1)
- 9.5(1)
- 11(1)
- 15(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 85(1)
- 120(1)
2.7・5.5・7・7.5・9.5・11・15・22・25・30・45・50・85・120
ブランド
- 三菱電機(33)
- 壬生電機製作所(1)
- 富士電機(2)
- 戸上電機製作所(1)
三菱電機・壬生電機製作所・富士電機・戸上電機製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(1)
AC48(1)
AC100(5)
AC200(5)
AC400(1)
DC24(2)
DC100(2)
DC110(1)

電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ
三菱電機(6件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から33日以内出荷レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。長さ(mm)75幅(mm)43種類継電器周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
計器用切替開閉器 SL-2シリーズ
壬生電機製作所(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から3日以内出荷配電盤等の計器用切替専用スイッチです。付属品プレート板×1、銘板×1、プレート板取付ネジ(M5×15皿)×2、銘板取付ネジ(M3×6ナベ)×2、ハンドル取付ネジ(M4×10ナベ)×1材質本体ケース/ポリカーポネイト樹脂(透明)、シャフト軸/鉄+亜鉛クロメート処理、ローター/フェノール樹脂、可動接点/黄銅、固定接点/りん青銅、端子/黄銅+ニッケルめっき、端子ネジ/鉄+ニッケルめっき、ハンドル・プレート板/ABS樹脂(黒)、銘板/アルミ板(文字シルク印刷)長さ(mm)140幅(mm)60厚さ(mm)60種類電磁開閉器使用温度範囲(℃)-20~+55定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4×8絶縁抵抗(MΩ)200以上(500VDCメガ)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)機械的開閉耐久性2万回電気的開閉耐久性1万回ねじ締付トルク(N・m)1.2~1.8RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.0~3.2
電磁開閉器 2Eサーマルリレー
富士電機(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から91日以内出荷種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)動作特性標準形補助接点1a1b定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格ですヒートエレメント数3定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ
三菱電機¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷から33日以内出荷端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。長さ(mm)75幅(mm)43型式SRD-T種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
電磁継電器
戸上電機製作所(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から22日以内出荷可動接触子をツイン接点構造を採用しているので低電圧、小電流回路での接触信頼性を大幅に向上しています。 接触部にダブルギャップコンタクトを採用しているので遮断性能が向上しています。幅(mm)45厚さ(mm)70種類継電器定格使用電流(A)電磁石負荷AC15:6抵抗負荷AC12:6(100-110V)/電磁石負荷AC15:4抵抗負荷AC12:5(200-220V)/電磁石負荷AC15:2抵抗負荷AC12:4(380-440V)電気的寿命(定格負荷)約100万回機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応最小使用電圧(V)24最小使用電流(mA)10
機械ラッチ式電磁継電器
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から10日以内出荷長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)133.5質量(kg)0.39種類継電器フレームT5補助接点3a2b定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
コンタクタ形電磁継電器 SR-Tシリーズ
三菱電機¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から66日以内出荷取付方式ねじ、DINレール極数5極定格絶縁電圧(V)690電流容量(A)AC-15級(閉路):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(閉路):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)AC-15級(遮断):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(遮断):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)機種交流操作機械的耐久性1000万回電気的耐久性(AC-15級):50万回、(DC-13級):50万回開放熱電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 高感度コンタクタ SD-Qシリーズ
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷長さ(mm)51幅(mm)54厚さ(mm)66.5質量(kg)0.21コイル定格電圧(V)DC24タイプ開放形種類電磁接触器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式直流操作形規格JIS JEM、IEC、DIN VDE、BS EN、UL 、CSA、CEマーク、TUV、GBシリーズSD-QフレームQ12動作方式非可逆式適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)補助接点2a電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級) :(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5、直流電磁石(DC-13級2極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100~110V)1.2/(200~220V)0.6、直流電磁石(DC-13級3極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100~110V)2/(200~220V)1適合レール幅(mm)35動作電圧定格電圧の85%以下機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Tシリーズ
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から66日以内出荷取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]5a,4a1b,3a2b定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性50万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:80(交流),引外し:110(交流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
直流操作形電磁継電器 SRD-Kシリーズ
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個55日以内出荷取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]10a,9a1b,8a2b,7a3b,6a4b,5a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】40、【消費電力 [W]】7、【操作電圧種類】直流最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
高感度コンタクタ(電磁接触器)SD-Qシリーズ
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1個30日以内出荷取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:3.4、AC400~440V:6.8、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:1、AC200~220V:2定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:10、AC400~440V:10、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:10、AC200~220V:10、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:12、DC48V:6、DC110V:1.2、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:12、DC48V:10、DC110V:2.5、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:6、DC220V:3、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:8、DC220V:8、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:0.6、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC240V:3、AC440V:1、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC110V:0.6機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
高感度コンタクタ(可逆式電磁接触器)SD-QRシリーズ
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:3.4、AC400~440V:6.8、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:1、AC200~220V:2定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:10、AC400~440V:10、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:10、AC200~220V:10、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:12、DC48V:6、DC110V:1.2、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:12、DC48V:10、DC110V:2.5、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:6、DC220V:3、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:8、DC220V:8、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:0.6、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:-、AC240V:-、AC440V:-、AC550V:-、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:-、AC240V:3、AC440V:1、AC550V:-、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:-、DC110V:-、DC220V:-、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:-、DC48V:-、DC110V:0.6、DC220V:-機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、【補助接点(レベル)】5V 3mA遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
電磁開閉器 MSO-Nシリーズ
三菱電機¥89,980税込¥98,9781個60日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁継電器 SRD-Tシリーズ
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から55日以内出荷取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】40(45)、【消費電力 [W]】3.3(2.2)、【操作電圧種類】直流最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
直流操作形電磁接触器 SD-Nシリーズ
三菱電機¥109,800~税込¥120,780~1個60日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁接触器 SD-2xNシリーズ
三菱電機¥239,800~税込¥263,780~1個60日以内出荷取付方式ねじ機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁継電器(直流操作形)SRLD-Tシリーズ
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1個55日以内出荷取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]5a,4a1b,3a2b定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性50万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】直流、【入力瞬時 [VA]】投入:90(直流),引外し:180(直流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Tシリーズ
三菱電機¥43,980~税込¥48,378~1個55日以内出荷接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Nシリーズ
三菱電機¥329,800~税込¥362,780~1個55日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xTシリーズ
三菱電機¥86,980~税込¥95,678~1個55日以内出荷接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xNシリーズ
三菱電機¥649,800~税込¥714,780~1個55日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:37、AC380~440V:60、AC500V:60、AC690V:60、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:30、AC380~440V:60、AC500~550V:60、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:50、AC400~440V:100、AC500~550V:120、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:15、AC200~220V:30定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:125、AC380~440V:120、AC500V:90、AC690V:70、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:125、AC380~440V:120、AC500~550V:90、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:150、AC400~440V:150、AC500~550V:150、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:150、AC200~220V:150、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:120、DC48V:60、DC110V:40、DC220V:30、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:120、DC48V:90、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:120、DC48V:100、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:120、DC48V:120、DC110V:100、DC220V:80、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200開放熱電流(A)[主接点]150、[補助接点]10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】直流、【入力瞬時 [VA]】投入:350(直流),引外し:350(直流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:1000、AC440V:960、AC550V:720、AC690V:560閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:1250、AC440V:1200、AC550V:900、AC690V:700A
機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Tシリーズ
三菱電機¥25,980~税込¥28,578~1個55日以内出荷接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Nシリーズ
三菱電機¥259,800~税込¥285,780~1個55日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xTシリーズ
三菱電機¥52,980~税込¥58,278~1個55日以内出荷接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xNシリーズ
三菱電機¥539,800~税込¥593,780~1個55日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:37、AC380~440V:60、AC500V:60、AC690V:60、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:30、AC380~440V:60、AC500~550V:60、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:50、AC400~440V:100、AC500~550V:120、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:15、AC200~220V:30定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:125、AC380~440V:120、AC500V:90、AC690V:70、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:125、AC380~440V:120、AC500~550V:90、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:150、AC400~440V:150、AC500~550V:150、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:150、AC200~220V:150、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:120、DC48V:60、DC110V:40、DC220V:30、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:120、DC48V:90、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:120、DC48V:100、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:120、DC48V:120、DC110V:100、DC220V:80、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200開放熱電流(A)[主接点]150、[補助接点]10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:300(交流),引外し:350(交流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:1000、AC440V:960、AC550V:720、AC690V:560閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:1250、AC440V:1200、AC550V:900、AC690V:700A
交流操作形電磁継電器 SR-Tシリーズ
三菱電機¥5,398~税込¥5,938~1個55日以内出荷取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】2.2、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】45、【入力常時 [VA]】7最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
直流操作形電磁開閉器 MSOD-Tシリーズ
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個55日以内出荷から66日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁継電器(直流操作形)SRLD-Kシリーズ
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個55日以内出荷から66日以内出荷取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]9a、8a1b、7a2b、6a3b、5a4b、4a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性100万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】直流、【入力瞬時 [VA]】投入:90(直流)、引外し:100(直流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Kシリーズ
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個55日以内出荷取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]9a,8a1b,7a2b,6a3b,5a4b,4a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性100万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:100(交流),引外し:90(交流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
交流操作形電磁継電器 SR-Kシリーズ
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1個55日以内出荷取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]10a,9a1b,8a2b,7a3b,6a4b,5a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【消費電力 [W]】3、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】50、【入力常時 [VA]】10最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
電磁継電器 機械ラッチ式直流操作形 SRLD-Tシリーズ
三菱電機¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷長さ(mm)75幅(mm)43型式SRL-T厚さ(mm)133.5質量(kg)0.39コイル定格電圧(V)DC100種類継電器フレームT5補助接点3a2b定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1