絞り込み
コイル定格電圧(V)
  • AC24
  • AC48(2)
  • AC100(36)
  • AC110(14)
  • AC115(9)
  • AC120(10)
  • AC200(42)
  • AC220(16)
  • AC230(5)
  • AC240(11)
  • AC380(7)
  • AC400(17)
  • AC415(4)
  • AC440(7)
  • DC12(5)
  • DC24(18)
  • DC48(7)
  • DC100(5)
  • DC110(2)
  • DC210(3)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
  • 2.2(1)
補助接点
  • 1a(6)
  • 1a1b(2)
  • 1b(3)
  • 3a3b(1)
  • 4a2b(1)
  • 6a(1)
  • その他(1)
動作方式
  • 可逆式(1)
  • 非可逆式(5)
定格使用電流(A)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 20(2)
  • 32(1)
  • -(1)
定格電圧(V)
  • -(1)
  • AC200(1)
-・AC200
適合モータ容量(380~440V)(kW)
  • 2.2(1)
2.2
適合モータ容量(100~120V)(kW)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
0.4・0.5・0.8
ブランド
  • 富士電機(8)
富士電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル定格電圧(V)から絞り込む
AC24
AC100(36)
AC110(14)
AC115(9)
AC120(10)
AC200(42)
AC220(16)
AC240(11)
AC400(17)
DC24(18)
コイル定格電圧(V)をもっと見る
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(50件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
Sシリーズ 補助継電器 富士電機Sシリーズ 補助継電器富士電機(13件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から42日以内出荷
電磁開閉器 標準形 SW-03 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-03富士電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)44
電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ 富士電機電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ富士電機(5件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1
用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバーなし
電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー付富士電機
7,898税込8,688
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 標準形 SW-5-1 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-5-1富士電機
9,198税込10,118特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器長さ(mm)127厚さ(mm)64
電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 3素子サーマルリレー付富士電機
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類電磁開閉器

電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器本体