日動電工
電力メーターボックス
デザイン性を重視したメーターボックスです。隠蔽配線対応です。
付属品
丸木ねじ(SUS)4.5×38(6本)、丸木ねじ4.5×32(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)、貫通材(2組)
材質
ベース・カバー/難燃性ABS、窓/ポリカーボネート
色
クラシックゴールド
種類
L型
適合範囲
30A~120A
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77468451
MBL-CGクラシックゴールド
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
61日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください