「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
非可逆式電磁接触器 MS-T三菱電機翌日出荷から66日以内出荷
種類電磁接触器接点構成(主接点)3a動作方式非可逆式RoHS指令(10物質対応)対応
非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ三菱電機翌日出荷から8日以内出荷
種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
『電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります
電磁開閉器大阪ジャッキ製作所税込¥9,018~¥8,198~
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥10,998~¥9,998~
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥17,578¥15,980
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥14,278~¥12,980~
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥20,878¥18,980
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥20,878~¥18,980~
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥21,978¥19,980
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥43,978¥39,980
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥6,928~¥6,298~
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥63,778¥57,980