絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)(69)
  • THK(17)
  • AirTAC(2)
  • NSK(日本精工)(1)
レール幅(mm)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 60(1)
レール長さ(mm)
  • 600
  • 1~120(91)
  • 120(136)
  • 150(92)
  • 160(152)
  • 180(106)
  • 240(254)
  • 280(91)
  • 320(121)
  • 360(108)
  • 400(109)
  • 440(95)
  • 480(210)
  • 560(91)
  • 640(110)
  • 660(112)
  • 680(98)
  • 800(90)
  • 840(154)
  • 1200(171)
ブロック数
  • 1(12)
  • 2(12)
種類
  • セット品(1)
セット品
レール高さ(mm)
  • 26(2)
26
ブロック取付穴種類
  • タップ穴(1)
タップ穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レール幅(mm)から絞り込む
28(2)
30(2)
35(2)
60(1)
スタンダードタイプリニアガイド AirTACスタンダードタイプリニアガイドAirTAC
7,798税込8,578
1個
16日以内出荷
精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型
LMガイド HSR-R形 THKLMガイド HSR-R形THK
43,950税込48,345
1セット
8日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SHS-LC形 THKLMガイド SHS-LC形THK
46,160税込50,776
1セット
8日以内出荷
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。SHS-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド HSR-LC形 THKLMガイド HSR-LC形THK
39,700税込43,670
1セット
8日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。HSR-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SHS-R形 THKLMガイド SHS-R形THK
42,200税込46,420
1セット
8日以内出荷
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、取付部はタップ加工が施されています。総ボールLMガイドHSR-R形の高さ寸法を継承したタイプです
種類セット防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド HSR-C形 THKLMガイド HSR-C形THK
40,580税込44,638
1セット
8日以内出荷から10日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SR-W形 THKLMガイド SR-W形THK
40,598税込44,658
1セット
8日以内出荷
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド HSR-A形 THKLMガイド HSR-A形THK
40,580税込44,638
1セット
8日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施したタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SR-V形 THKLMガイド SR-V形THK
43,198税込47,518
1セット
8日以内出荷
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
低床タイプリニアガイド AirTAC低床タイプリニアガイドAirTAC
7,498税込8,248
1個
16日以内出荷
精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型
リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H300600LNNPCZ=20// NSK(日本精工)リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H300600LNNPCZ=20//NSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
100日以内出荷
・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。
サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】3.12取付ボルト【レール(穴d×D×h)】9×14×12寸法G20レール長さLO(mm)600予圧微予圧品レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26レールピッチ(mm)【F】80
リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX25R600HS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX25R600HS1IKO(日本トムソン)
24,615税込27,077
1個
30日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼サイズ25レール長さ(mm)トラックレール:600
リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX65R600HS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX65R600HS1IKO(日本トムソン)
64,306税込70,737
1個
30日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼サイズ65レール長さ(mm)トラックレール:600
リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX25R600SLHS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX25R600SLHS1IKO(日本トムソン)
31,977税込35,175
1個
30日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質ステンレス鋼サイズ25レール長さ(mm)トラックレール:600
リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX55R600HS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX55R600HS1IKO(日本トムソン)
47,662税込52,428
1個
30日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼サイズ55レール長さ(mm)トラックレール:600
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF24C1R600BCSH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF24C1R600BCSHIKO(日本トムソン)
33,203税込36,523
1個
30日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質炭素鋼サイズ24タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:600ユニット数1
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF18C1R600BCSH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF18C1R600BCSHIKO(日本トムソン)
27,826税込30,609
1個
30日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質炭素鋼サイズ18タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:600ユニット数1
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF18C2R600BCSH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF18C2R600BCSHIKO(日本トムソン)
34,001税込37,401
1個
30日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質炭素鋼サイズ18タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:600ユニット数2
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF24C2R600BCSH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF24C2R600BCSHIKO(日本トムソン)
39,473税込43,420
1個
30日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質炭素鋼サイズ24タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:600ユニット数2
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF18C3R600BCSH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF18C3R600BCSHIKO(日本トムソン)
40,176税込44,194
1個
30日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質炭素鋼サイズ18タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:600ユニット数3
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL9C3R600BCSH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL9C3R600BCSHIKO(日本トムソン)
28,405税込31,246
1個
15日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質炭素鋼サイズ9タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:600ユニット数3
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL9C1R600BCSH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL9C1R600BCSHIKO(日本トムソン)
20,045税込22,050
1個
15日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質炭素鋼サイズ9タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:600ユニット数1
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL9C2R600BCSH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL9C2R600BCSHIKO(日本トムソン)
24,225税込26,648
1個
15日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質炭素鋼サイズ9タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:600ユニット数2
リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX20R600SLHS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX20R600SLHS1IKO(日本トムソン)
28,519税込31,371
1個
30日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質ステンレス鋼サイズ20レール長さ(mm)トラックレール:600
リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX12R600SLHS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX12R600SLHS1IKO(日本トムソン)
23,541税込25,895
1個
30日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質ステンレス鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:600
リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX15R600HS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX15R600HS1IKO(日本トムソン)
19,694税込21,663
1個
30日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼サイズ15レール長さ(mm)トラックレール:600
リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX20R600HS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX20R600HS1IKO(日本トムソン)
21,898税込24,088
1個
30日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼サイズ20レール長さ(mm)トラックレール:600
リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX15R600SLHS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX15R600SLHS1IKO(日本トムソン)
25,527税込28,080
1個
30日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質ステンレス鋼サイズ15レール長さ(mm)トラックレール:600
リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX12R600HS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX12R600HS1IKO(日本トムソン)
18,107税込19,918
1個
30日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:600
リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF42R600BCSHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF42R600BCSHS1IKO(日本トムソン)
34,352税込37,787
1個
15日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・CルーブリニアウェイL・MLF/LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質炭素鋼サイズ42レール長さ(mm)トラックレール:600
リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF42R600BHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF42R600BHS1IKO(日本トムソン)
44,099税込48,509
1個
15日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・CルーブリニアウェイL・MLF/LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質ステンレス鋼サイズ42レール長さ(mm)トラックレール:600
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R600BHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R600BHS1IKO(日本トムソン)
20,948税込23,043
1個
15日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質ステンレス鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:600
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL20R600BCSHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL20R600BCSHS1IKO(日本トムソン)
18,430税込20,273
1個
15日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質炭素鋼サイズ20レール長さ(mm)トラックレール:600
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R600BCSHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R600BCSHS1IKO(日本トムソン)
16,027税込17,630
1個
15日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質炭素鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:600
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL15R600BCSHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL15R600BCSHS1IKO(日本トムソン)
16,967税込18,664
1個
15日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質炭素鋼サイズ15レール長さ(mm)トラックレール:600
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL9R600BCSHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL9R600BCSHS1IKO(日本トムソン)
16,663税込18,329
1個
15日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質炭素鋼サイズ9レール長さ(mm)トラックレール:600
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL15R600BHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL15R600BHS1IKO(日本トムソン)
24,197税込26,617
1個
15日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質ステンレス鋼サイズ15レール長さ(mm)トラックレール:600
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL20R600BHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL20R600BHS1IKO(日本トムソン)
26,505税込29,156
1個
15日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質ステンレス鋼サイズ20レール長さ(mm)トラックレール:600
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL25R600BHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL25R600BHS1IKO(日本トムソン)
27,835税込30,619
1個
15日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質ステンレス鋼サイズ25レール長さ(mm)トラックレール:600
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL9R600BHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL9R600BHS1IKO(日本トムソン)
22,525税込24,778
1個
15日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質ステンレス鋼サイズ9レール長さ(mm)トラックレール:600

リニアガイド、ブロック』には他にこんなカテゴリがあります

ガイド