絞り込み
外径(Φmm)
レール幅(mm)
レール長さ(mm)
軸径(Φmm)
基本静定格荷重(kN)
基本動定格荷重(kN)
7.35・8.33・12.5・16.7・18・19.4・23.7・24.2・25・33.1・100・114・126・151・156・183・195・212・239・241・基本動定格荷重(kN)をもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む

クロスローラウェイ CRW(標準形) CRW12-300
IKO(日本トムソン)1個欠品中・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットとする標準形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)300寸法H(mm)28寸法A(mm)58寸法E(mm)50寸法e(mm)12寸法W(mm)26.9寸法Z(mm)14寸法R(mm)258寸法p(mm)18寸法n×F(mm)2×100寸法Dw(mm)12
クロスローラウェイ CRW(標準形) CRW9-200
IKO(日本トムソン)¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットとする標準形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)200寸法H(mm)22寸法A(mm)44寸法E(mm)50寸法e(mm)9.5寸法W(mm)20.2寸法Z(mm)12寸法R(mm)173寸法p(mm)14寸法n×F(mm)1×100寸法Dw(mm)9
クロスローラウェイユニット CRWU CRWU145-810
IKO(日本トムソン)¥479,800税込¥527,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)810寸法H(mm)60テーブル寸法(mm)N×P:6×100、W3:85、W4:30寸法W(mm)145寸法t1(mm)21寸法t2(mm)22寸法t3(mm)16ストローク長(mm)最大:750寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU CRWU145-410
IKO(日本トムソン)¥249,800税込¥274,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)410寸法H(mm)60テーブル寸法(mm)N×P:2×100、W3:85、W4:30寸法W(mm)145寸法t1(mm)21寸法t2(mm)22寸法t3(mm)16ストローク長(mm)最大:350寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU CRWU145-710
IKO(日本トムソン)¥419,800税込¥461,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)710寸法H(mm)60テーブル寸法(mm)N×P:5×100、W3:85、W4:30寸法W(mm)145寸法t1(mm)21寸法t2(mm)22寸法t3(mm)16ストローク長(mm)最大:650寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU CRWU100-310
IKO(日本トムソン)¥179,800税込¥197,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)310寸法H(mm)45テーブル寸法(mm)N×P:4×50、W3:50、W4:25寸法W(mm)100寸法t1(mm)16寸法t2(mm)15寸法t3(mm)13ストローク長(mm)最大:200寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU CRWU145-210
IKO(日本トムソン)¥139,800税込¥153,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)210寸法H(mm)60テーブル寸法(mm)W3:85、W4:30寸法W(mm)145寸法t1(mm)21寸法t2(mm)22寸法t3(mm)16ストローク長(mm)最大:130寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU145-510R
IKO(日本トムソン)¥259,800税込¥285,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)510寸法H(mm)42.5テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、N×P:3×100、W3:85、W4:30、W7:98寸法W(mm)145ストローク長(mm)最大:450寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU100-310R
IKO(日本トムソン)¥149,800税込¥164,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)310寸法H(mm)31テーブル寸法(mm)E:55、M:M6、N×P:4×50、W3:50、W4:25、W7:64寸法W(mm)100ストローク長(mm)最大:200寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU CRWU145-610
IKO(日本トムソン)¥369,800税込¥406,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)610寸法H(mm)60テーブル寸法(mm)N×P:4×100、W3:85、W4:30寸法W(mm)145寸法t1(mm)21寸法t2(mm)22寸法t3(mm)16ストローク長(mm)最大:550寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU100-360R
IKO(日本トムソン)¥169,800税込¥186,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)360寸法H(mm)31テーブル寸法(mm)E:55、M:M6、N×P:5×50、W3:50、W4:25、W7:64寸法W(mm)100ストローク長(mm)最大:235寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU145-410R
IKO(日本トムソン)¥199,800税込¥219,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)410寸法H(mm)42.5テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、N×P:2×100、W3:85、W4:30、W7:98寸法W(mm)145ストローク長(mm)最大:350寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU100-160R
IKO(日本トムソン)¥88,980税込¥97,8781個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)160寸法H(mm)31テーブル寸法(mm)E:55、M:M6、N×P:1×50、W3:50、W4:25、W7:64寸法W(mm)100ストローク長(mm)最大:95寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU CRWU145-310
IKO(日本トムソン)¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)310寸法H(mm)60テーブル寸法(mm)N×P:1×100、W3:85、W4:30寸法W(mm)145寸法t1(mm)21寸法t2(mm)22寸法t3(mm)16ストローク長(mm)最大:180寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU145-710R
IKO(日本トムソン)¥359,800税込¥395,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)710寸法H(mm)42.5テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、N×P:5×100、W3:85、W4:30、W7:98寸法W(mm)145ストローク長(mm)最大:650寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU145-310R
IKO(日本トムソン)¥169,800税込¥186,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)310寸法H(mm)42.5テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、N×P:1×100、W3:85、W4:30、W7:98寸法W(mm)145ストローク長(mm)最大:180寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU100-210R
IKO(日本トムソン)¥109,800税込¥120,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)210寸法H(mm)31テーブル寸法(mm)E:55、M:M6、N×P:2×50、W3:50、W4:25、W7:64寸法W(mm)100ストローク長(mm)最大:130寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU CRWU100-360
IKO(日本トムソン)¥199,800税込¥219,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)360寸法H(mm)45テーブル寸法(mm)N×P:5×50、W3:50、W4:25寸法W(mm)100寸法t1(mm)16寸法t2(mm)15寸法t3(mm)13ストローク長(mm)最大:235寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU100-110R
IKO(日本トムソン)¥69,980税込¥76,9781個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)110寸法H(mm)31テーブル寸法(mm)E:55、M:M6、W3:50、W4:25、W7:64寸法W(mm)100ストローク長(mm)最大:60寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU CRWU145-510
IKO(日本トムソン)¥299,800税込¥329,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)510寸法H(mm)60テーブル寸法(mm)N×P:3×100、W3:85、W4:30寸法W(mm)145寸法t1(mm)21寸法t2(mm)22寸法t3(mm)16ストローク長(mm)最大:450寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU CRWU100-210
IKO(日本トムソン)¥129,800税込¥142,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)210寸法H(mm)45テーブル寸法(mm)N×P:2×50、W3:50、W4:25寸法W(mm)100寸法t1(mm)16寸法t2(mm)15寸法t3(mm)13ストローク長(mm)最大:130寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU CRWU100-410
IKO(日本トムソン)¥219,800税込¥241,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)410寸法H(mm)45テーブル寸法(mm)N×P:6×50、W3:50、W4:25寸法W(mm)100寸法t1(mm)16寸法t2(mm)15寸法t3(mm)13ストローク長(mm)最大:265寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU CRWU100-110
IKO(日本トムソン)¥82,980税込¥91,2781個5日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)110寸法H(mm)45テーブル寸法(mm)W3:50、W4:25寸法W(mm)100寸法t1(mm)16寸法t2(mm)15寸法t3(mm)13ストローク長(mm)最大:60寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU100-410R
IKO(日本トムソン)¥189,800税込¥208,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)410寸法H(mm)31テーブル寸法(mm)E:55、M:M6、N×P:6×50、W3:50、W4:25、W7:64寸法W(mm)100ストローク長(mm)最大:265寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU CRWU100-260
IKO(日本トムソン)¥149,800税込¥164,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)260寸法H(mm)45テーブル寸法(mm)N×P:3×50、W3:50、W4:25寸法W(mm)100寸法t1(mm)16寸法t2(mm)15寸法t3(mm)13ストローク長(mm)最大:165寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU145-610R
IKO(日本トムソン)¥299,800税込¥329,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)610寸法H(mm)42.5テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、N×P:4×100、W3:85、W4:30、W7:98寸法W(mm)145ストローク長(mm)最大:550寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU CRWU100-160
IKO(日本トムソン)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)160寸法H(mm)45テーブル寸法(mm)N×P:1×50、W3:50、W4:25寸法W(mm)100寸法t1(mm)16寸法t2(mm)15寸法t3(mm)13ストローク長(mm)最大:95寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU100-260R
IKO(日本トムソン)¥129,800税込¥142,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)260寸法H(mm)31テーブル寸法(mm)E:55、M:M6、N×P:3×50、W3:50、W4:25、W7:64寸法W(mm)100ストローク長(mm)最大:165寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU145-810R
IKO(日本トムソン)¥399,800税込¥439,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)810寸法H(mm)42.5テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、N×P:6×100、W3:85、W4:30、W7:98寸法W(mm)145ストローク長(mm)最大:750寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU145-210R
IKO(日本トムソン)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)210寸法H(mm)42.5テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、W3:85、W4:30、W7:98寸法W(mm)145ストローク長(mm)最大:130寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU CRWU40-95
IKO(日本トムソン)¥62,980税込¥69,2781個5日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)95寸法H(mm)21テーブル寸法(mm)N×P:4×15、W3:15、W4:12.5寸法W(mm)40寸法t1(mm)7寸法t2(mm)8寸法t3(mm)5.5ストローク長(mm)最大:60寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイ CRWM(モジュール形) CRWM3-150
IKO(日本トムソン)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・内側の2本の軌道台を一体構造にしたモージュール形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)150寸法H(mm)8.5寸法A(mm)36寸法e(mm)3.5寸法Z(mm)24寸法R(mm)122寸法W1(mm)29寸法i(mm)0.5寸法p(mm)5寸法n×F(mm)5×25寸法Dw(mm)3
ローラウェイ
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から27日以内出荷精密研削仕上げにより高い平面精度に仕上げられた軌道台に、高精度なころを組み込んでいるため、剛性が高く高精度です。また、2μmまで組付け高さが選定できるため、複数使用でも荷重を均等に分担させることができます。 ころがスキューを起こすことなく正確に案内される構造になっているため、極めて安定した円滑な直線運動が得られます。