絞り込み
外径(Φmm)
レール幅(mm)
軸径(Φmm)
レール長さ(mm)
基本静定格荷重(kN)
基本動定格荷重(kN)
7.35・8.33・12.5・16.7・18・19.4・23.7・24.2・25・33.1・100・114・126・151・156・183・195・212・239・241・基本動定格荷重(kN)をもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む

ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイユニット CRWUG CRWUG40-95
IKO(日本トムソン)1個欠品中・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWGを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・CRWUGは、保持器ずれ防止機構を備えたCRWGを組み込んでいるため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。また、テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。仕様●主要寸法H寸法差:±0.1●主要寸法W寸法差:±0.1寸法L(mm)95寸法H(mm)21テーブル寸法(mm)N×P:4×15、W3:15、W4:12.5寸法W(mm)40最大ストローク(mm)60寸法t1(mm)7寸法t2(mm)8寸法t3(mm)5.5
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイユニット CRWUG CRWUG80-125
IKO(日本トムソン)1個欠品中・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWGを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・CRWUGは、保持器ずれ防止機構を備えたCRWGを組み込んでいるため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。また、テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。仕様●主要寸法H寸法差:±0.1●主要寸法W寸法差:±0.1寸法L(mm)125寸法H(mm)35テーブル寸法(mm)N×P:1×40、W3:40、W4:20寸法W(mm)80最大ストローク(mm)75寸法t1(mm)13寸法t2(mm)11寸法t3(mm)10.5
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-125H
IKO(日本トムソン)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)125寸法H(mm)8寸法A(mm)18寸法E(mm)12.5寸法e(mm)2.5寸法W(mm)8.6寸法Z(mm)22寸法R(mm)95寸法p(mm)3.8寸法n×F(mm)4×25寸法Dw(mm)3
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-60H
IKO(日本トムソン)¥26,980税込¥29,6781個71日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)60寸法H(mm)6寸法A(mm)12寸法E(mm)7.5寸法e(mm)1.6寸法W(mm)5.5寸法Z(mm)16寸法R(mm)46.7寸法p(mm)2.5寸法n×F(mm)3×15寸法Dw(mm)2
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG4-320H
IKO(日本トムソン)¥72,980税込¥80,2781個71日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)320寸法H(mm)11寸法A(mm)22寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法W(mm)10.6寸法Z(mm)48寸法R(mm)241.8寸法p(mm)4.8寸法n×F(mm)7×40寸法Dw(mm)4
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-45H
IKO(日本トムソン)¥24,980税込¥27,4781個71日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)45寸法H(mm)6寸法A(mm)12寸法E(mm)7.5寸法e(mm)1.6寸法W(mm)5.5寸法Z(mm)12寸法R(mm)36.7寸法p(mm)2.5寸法n×F(mm)2×15寸法Dw(mm)2
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG4-280H
IKO(日本トムソン)¥65,980税込¥72,5781個71日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)280寸法H(mm)11寸法A(mm)22寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法W(mm)10.6寸法Z(mm)42寸法R(mm)213寸法p(mm)4.8寸法n×F(mm)6×40寸法Dw(mm)4
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG4-80H
IKO(日本トムソン)¥28,980税込¥31,8781個71日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)80寸法H(mm)11寸法A(mm)22寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法W(mm)10.6寸法Z(mm)10寸法R(mm)59.4寸法p(mm)4.8寸法n×F(mm)1×40寸法Dw(mm)4
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-50H
IKO(日本トムソン)¥18,980税込¥20,8781個71日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)50寸法H(mm)8寸法A(mm)18寸法E(mm)12.5寸法e(mm)2.5寸法W(mm)8.6寸法Z(mm)8寸法R(mm)41.8寸法p(mm)3.8寸法n×F(mm)1×25寸法Dw(mm)3
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG4-120H
IKO(日本トムソン)¥35,980税込¥39,5781個71日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)120寸法H(mm)11寸法A(mm)22寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法W(mm)10.6寸法Z(mm)16寸法R(mm)88.2寸法p(mm)4.8寸法n×F(mm)2×40寸法Dw(mm)4
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-200H
IKO(日本トムソン)¥48,980税込¥53,8781個71日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)200寸法H(mm)8寸法A(mm)18寸法E(mm)12.5寸法e(mm)2.5寸法W(mm)8.6寸法Z(mm)38寸法R(mm)155.8寸法p(mm)3.8寸法n×F(mm)7×25寸法Dw(mm)3
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-75H
IKO(日本トムソン)¥29,980税込¥32,9781個71日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)75寸法H(mm)6寸法A(mm)12寸法E(mm)7.5寸法e(mm)1.6寸法W(mm)5.5寸法Z(mm)22寸法R(mm)61.7寸法p(mm)2.5寸法n×F(mm)4×15寸法Dw(mm)2
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-225H
IKO(日本トムソン)¥56,980税込¥62,6781個71日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)225寸法H(mm)8寸法A(mm)18寸法E(mm)12.5寸法e(mm)2.5寸法W(mm)8.6寸法Z(mm)44寸法R(mm)178.6寸法p(mm)3.8寸法n×F(mm)8×25寸法Dw(mm)3
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-175H
IKO(日本トムソン)¥43,980税込¥48,3781個71日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)175寸法H(mm)8寸法A(mm)18寸法E(mm)12.5寸法e(mm)2.5寸法W(mm)8.6寸法Z(mm)32寸法R(mm)133寸法p(mm)3.8寸法n×F(mm)6×25寸法Dw(mm)3
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG4-240H
IKO(日本トムソン)¥57,980税込¥63,7781個71日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)240寸法H(mm)11寸法A(mm)22寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法W(mm)10.6寸法Z(mm)36寸法R(mm)184.2寸法p(mm)4.8寸法n×F(mm)5×40寸法Dw(mm)4
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-30H
IKO(日本トムソン)¥20,980税込¥23,0781個71日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)30寸法H(mm)6寸法A(mm)12寸法E(mm)7.5寸法e(mm)1.6寸法W(mm)5.5寸法Z(mm)6寸法R(mm)21.7寸法p(mm)2.5寸法n×F(mm)1×15寸法Dw(mm)2
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG4-200H
IKO(日本トムソン)¥49,980税込¥54,9781個71日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)200寸法H(mm)11寸法A(mm)22寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法W(mm)10.6寸法Z(mm)28寸法R(mm)145.8寸法p(mm)4.8寸法n×F(mm)4×40寸法Dw(mm)4
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG4-160H
IKO(日本トムソン)¥42,980税込¥47,2781個71日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)160寸法H(mm)11寸法A(mm)22寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法W(mm)10.6寸法Z(mm)22寸法R(mm)117寸法p(mm)4.8寸法n×F(mm)3×40寸法Dw(mm)4
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-135H
IKO(日本トムソン)¥46,980税込¥51,6781個71日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)135寸法H(mm)6寸法A(mm)12寸法E(mm)7.5寸法e(mm)1.6寸法W(mm)5.5寸法Z(mm)40寸法R(mm)106.7寸法p(mm)2.5寸法n×F(mm)8×15寸法Dw(mm)2
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-75H
IKO(日本トムソン)¥22,980税込¥25,2781個71日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)75寸法H(mm)8寸法A(mm)18寸法E(mm)12.5寸法e(mm)2.5寸法W(mm)8.6寸法Z(mm)12寸法R(mm)57寸法p(mm)3.8寸法n×F(mm)2×25寸法Dw(mm)3
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-100H
IKO(日本トムソン)¥27,980税込¥30,7781個71日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)100寸法H(mm)8寸法A(mm)18寸法E(mm)12.5寸法e(mm)2.5寸法W(mm)8.6寸法Z(mm)18寸法R(mm)79.8寸法p(mm)3.8寸法n×F(mm)3×25寸法Dw(mm)3
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-105H
IKO(日本トムソン)¥36,980税込¥40,6781個71日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)105寸法H(mm)6寸法A(mm)12寸法E(mm)7.5寸法e(mm)1.6寸法W(mm)5.5寸法Z(mm)30寸法R(mm)81.7寸法p(mm)2.5寸法n×F(mm)6×15寸法Dw(mm)2
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-150H
IKO(日本トムソン)¥37,980税込¥41,7781個71日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)150寸法H(mm)8寸法A(mm)18寸法E(mm)12.5寸法e(mm)2.5寸法W(mm)8.6寸法Z(mm)28寸法R(mm)117.8寸法p(mm)3.8寸法n×F(mm)5×25寸法Dw(mm)3
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-120H
IKO(日本トムソン)¥39,980税込¥43,9781個71日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)120寸法H(mm)6寸法A(mm)12寸法E(mm)7.5寸法e(mm)1.6寸法W(mm)5.5寸法Z(mm)34寸法R(mm)91.7寸法p(mm)2.5寸法n×F(mm)7×15寸法Dw(mm)2
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-90H
IKO(日本トムソン)¥33,980税込¥37,3781個71日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)90寸法H(mm)6寸法A(mm)12寸法E(mm)7.5寸法e(mm)1.6寸法W(mm)5.5寸法Z(mm)24寸法R(mm)66.7寸法p(mm)2.5寸法n×F(mm)5×15寸法Dw(mm)2
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-150H
IKO(日本トムソン)¥53,980税込¥59,3781個71日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)150寸法H(mm)6寸法A(mm)12寸法E(mm)7.5寸法e(mm)2寸法W(mm)5.5寸法Z(mm)44寸法R(mm)117.5寸法p(mm)2.5寸法n×F(mm)9×15寸法Dw(mm)2
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-250H
IKO(日本トムソン)¥64,980税込¥71,4781個71日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)250寸法H(mm)8寸法A(mm)18寸法E(mm)12.5寸法e(mm)2.5寸法W(mm)8.6寸法Z(mm)48寸法R(mm)193.8寸法p(mm)3.8寸法n×F(mm)9×25寸法Dw(mm)3
クロスローラウェイ CRW(標準形) CRW6-550
IKO(日本トムソン)1個欠品中・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットとする標準形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)550寸法H(mm)15寸法A(mm)31寸法E(mm)25寸法e(mm)6寸法W(mm)14寸法Z(mm)49寸法R(mm)444寸法p(mm)9寸法n×F(mm)10×50寸法Dw(mm)6
クロスローラウェイ CRW(標準形) CRW6-350
IKO(日本トムソン)1個欠品中・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットとする標準形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)350寸法H(mm)15寸法A(mm)31寸法E(mm)25寸法e(mm)6寸法W(mm)14寸法Z(mm)31寸法R(mm)282寸法p(mm)9寸法n×F(mm)6×50寸法Dw(mm)6
クロスローラウェイ CRW(標準形) CRW12-300
IKO(日本トムソン)1個欠品中・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットとする標準形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)300寸法H(mm)28寸法A(mm)58寸法E(mm)50寸法e(mm)12寸法W(mm)26.9寸法Z(mm)14寸法R(mm)258寸法p(mm)18寸法n×F(mm)2×100寸法Dw(mm)12
クロスローラウェイ CRW(標準形) CRW9-200
IKO(日本トムソン)1個欠品中・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットとする標準形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)200寸法H(mm)22寸法A(mm)44寸法E(mm)50寸法e(mm)9.5寸法W(mm)20.2寸法Z(mm)12寸法R(mm)173寸法p(mm)14寸法n×F(mm)1×100寸法Dw(mm)9