アンプシステム :「スピーカー・ウーファー」の検索結果
関連キーワード
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。
セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース
ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応
多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能
音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー)
エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備
各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載
ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載
2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング)
オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能
音響サービスエリア拡張可能
安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載
ヤマハエコプロダクツ認定
設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz
冷却方式自然空冷
入力インピーダンス(Ω)10k
保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)
動作温度(℃)0~+40
保管温度(℃)-20~+60
回路アンプ:Class D
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。
セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース
ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応
多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能
音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー)
エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備
各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載
ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載
2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング)
オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能
音響サービスエリア拡張可能
安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載
ヤマハエコプロダクツ認定
設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz
消費電力60W@4Ω(1/8出力、AC100V、全チャンネル駆動時(ピンクノイズ))
冷却方式自然空冷
周波数特性LINE IN to LINE OUT:20Hz - 20kHz、0dB, -2.5dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:50Hz to 20kHz @1W, 3Ω/4Ω/8Ω、0dB, -3.0dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:90Hz to 20kHz @1W, 70V/100V, 120W/200W、0dB, -3.0dB, +1.0dB
仕様省エネルギー: オートスタンバイモード搭載(入力が25分間以上感知されないと自動でスタンバイ状態に切替)
質量(kg)4.9
出力ローインピーダンス:120W×2 @4Ω、100W×2@3Ω/8Ω、ハイインピーダンス:120W×2ch @70系/100系200W×1ch @70系/100系(1kHz, 20m秒バースト,THD+N=1%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×45×379(ノブ、ゴム足、ラックマウント金具を含む)
入力感度・最大レベル:-56.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:-8.0dBu(マイク(バランス))、ライン(アンバランス):-30.0dBV(感度)、最大ノンクリップレベル:+10.0dBV、ライン(バランス):-24.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:+24.0dBu、クロストーク:マイク/ラインと他のマイク/ライン -70dB以下
入力インピーダンス(Ω)3k
保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)
歪率(%)全高調波:0.2以下 ライン入力からスピーカー出力、Half power @1kHz, 3Ω/4Ω/8Ω(ローインピーダンス )、0.2以下 ライン入力からスピーカー出力, Half power @1kHz, 70V/100V, 120W/200W(ハイインピーダンス)
コネクタInput 1-6:3.5mm ユーロブロック端子 (6-pin×3、バランス)(マイク/ライン入力)、ライン入力:Input 7-8:ステレオRCA端子 (アンバランス) ×2、Input 8:3.5mmステレオミニフォンジャック (アンバランス) - ST IN 2/ST IN 3:ステレオRCA端子 (アンバランス)、Input 5-6:RCA端子 (モノサム、アンバランス)× 4、スピーカー出力(ライン出力/スルー出力):バリアストリップ端子×2ペア、ライン出力:RCA端子 (アンバランス) ×2、外部制御(DCPシリーズ) RJ45, DCP1V4S-US/DCP4S-US/DCP4V4S-US、外部制御 (リモート端子) 3.5mmユーロブロック端子 (3-pin) ×1
動作温度(℃)0~+40
保管温度(℃)-20~+60
回路アンプ:Class D
出力レベル定格:-10.0dBV(ライン出力)
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
音の基本性能をさらに高め、HDR/4K映像伝送やBluetooth(R)にも対応した5.1ch AVレシーバー。5chパワーアンプ内蔵。臨場感あふれるシアター空間を創出するシネマDSP。視聴環境に合わせて音を最適化するYPAO。ミュージックエンハンサー&Bluetooth(R)再生機能。Dolby Vision(TM)、Hybrid Log-Gammaに対応した4入力/1出力のHDMI端子。高精細で見やすい OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)。配線・設定作業をサポート 「AV SETUP GUIDE」。消費電力を約20%抑える ECOモード
仕様ワイドFM/AMチューナー(40局プリセット),エコモード(消費電力20%ダウン) ,オートスタンバイ ,オーディオディレイ(リップシンク) ,ダイレクトモード ,オンスクリーン機能(8ヶ国語対応日本語OSD) ,リネーム機能(テンプレートから選択) ,SCENE(一括設定切替メモリー)(4パターン) ,リモコン、●HDCP2.3対応(4入力 / 1出力):●HDMI入力/出力:2025/04/01●HDMI制御関連:HDCP2.3 ,HDMI CEC(リンク機能) ,オーディオリターンチャンネル(ARC),HDMI eARC ,オートリップシンク ,スタンバイスルー●HDR伝送(High Dynamic Range):HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma)●USBアルバムアート:●USBデバイスタイプ:USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32)●USB対応サンプリング周波数:48kHz / 16bit●USB対応音声フォーマット:MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。●USB(音声入力用〔USB2.0〕) 端子数:1(フロント)●アナログ音声入力:RCA2 / ステレオミニ1●シネマDSP 総プログラム数:17●シネマDSP/YPAO(視聴環境最適化システム)/サラウンド関連:シネマDSP,バーチャルシネマDSP(2ch~3.1ch対応),バーチャル・シネマフロント,サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能),DSPエフェクトレベルノーマライズ,アダプティブDRC (ダイナミックレンジ自動制御機能),アダプティブDSP (DSPレベル自動制御機能),ダイアログレベル調整,YPAO(視聴環境最適化システム),Extra Bass,ミュージックエンハンサー●スピーカー出力:5(フロントL/R、センター、サラウンドL/R [サラウンド、バイアンプと割り当て変更可能])●スピーカー推奨インピーダンス:6Ω以上●ダンピングファクタ:フロントL/R(20Hz~20kHz、8Ω):100以上●デジタル音声入力:光1 / 同軸2●フロントバイアンプ:●プリアウト:サブウーファー 1●ヘッドホン出力:1●入力感度/入力インピーダンス:AV2他(1kHz、100W/6Ω):200mV/47kΩ●内蔵パワーアンプ数:5●出力電圧/出力インピーダンス:サブウーファー:1V/1.2kΩ●定格出力(1kHz、1ch駆動):100W/ch(6Ω、0.9%THD)●定格出力(20Hz-20kHz、2ch駆動):70W/ch(6Ω、0.09%THD)●実用最大出力(1kHz、1ch駆動):135W/ch(6Ω、10%THD)●対応デコードフォーマット:Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS 96/24/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch)/Dolby Pro Logic II(Music・Movie・Game)/DTS Neo:6(Music・Cinema)●対応音声フォーマット:Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DSD 2.8MHz 2ch-6ch/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch)●待機時消費電力(HDMIコントロール、スタンバイスルー オン/オフ):1.2W / 0.2W●映像フォーマット:VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz●映像出力(モニター):コンポジット1●映像関連:3D映像対応パススルー,4K Ultra HD パススルー(4K 60p 4:4:4),リピート出力(4K),ビデオアップスケーリング(HDMI:1080p to 4K),ディープカラー(30/36bit)x.v.Color ,BT.2020 Colorimetry●最大許容入力:AV2他(1kHz、0.5%THD、Effect On):2.3V
付属品リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、取扱説明書、スタートアップガイド
質量(kg)7.7
色ブラック
消費電力(W)260
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×161×315(脚部、突起物を含む)
周波数特性AV2他→フロント 10Hz~100kHz:+0/-3dB
S/N比AV2他(入力1kΩ ショート、SP OUT):110dB以上
Bluetoothバージョン:Ver.2.1+EDR、対応プロファイル:A2DP(送受信時)、対応コーデック:SBC(送受信時)、対応コンテンツ保護:SCMS-T(受信時)、無線出力:Bluetooth Class2、最大通信距離:10m(障害物が無いこと)
映像入力コンポジット3
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
アンプシステム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。