アンプシステム :「ヘッドホンアンプ」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドホン端子のないAV機器でライン出力からヘッドホンモニターが可能。 音質重視設計。余裕の最大300mW+300mW出力。 ライン出力を無駄にしないスルー出力端子。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。 2台のヘッドホンの同時使用が可能。メタルボディ&コンパクトサイズ。
電源DC15V(ACアダプター) 周波数特性20Hz~20kHz(-3dB) 質量(g)約160(本体のみ) 消費電流(mA)300(最大) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く) 歪率(%)0.1%以下{1/2最大出力=150mW/ch(32Ω、1kHz)} 出力(mW)300/ch( 32Ω、1kHz T.H.D 3%時最大) 出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック×2) SNR値85dB以上(JIS-A) 入出力端子ライン入/出力 (Φ3.5mmステレオミニジャック/ピンジャック×2)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

オーディオ信号をバランス(平衡)出力に変換し、高出力型オペアンプで駆動する、低価格で高音質のヘッドフォンアンプの完成品です。
仕様ノイズ(EIA-A):12μV 電源電圧(V)DC5[microUSB(B) コネクタ] 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115(突起部を含みません) 周波数特性5~96kHz(10mW時) コントロールコントロールノブ×1 (電源スイッチ付ボリューム機能) 歪率(%)THD+N:0.016(10mW時) 動作電流(mA)200(最大) 音声入力Φ3.5mm ステレオミニジャック(3極)・入力インピーダンス 約10kΩ 音声出力適合ヘッドフォン バランス駆動型ヘッドフォン(16Ω~)・出力ジャック Φ3.5mm 4極 TRRS / 先端から(L+,R+,L-,R-) 最大出力(mW)100
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

1U ラックマウントサイズ 最大出力は250mW 250mW (32Ω時) 各ヘッドホン出力にMONOスイッチを装備 各入出力にオーバーロードインジケーターとシグナルインジケーターのLEDを装備 INPUT 1および2にフォールドバック出力を装備(カスケード用) 全チャンネルのシグナルグランドとシャーシグランドを一度にオン/オフできるグランドリフトスイッチを装備 簡単なヒューズ交換
仕様【INPUT1および2】コネクター :XLR-3-31(1: GND, 2: HOT, 3: COLD)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【INPUT1】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【INPUT2】コネクター :RCAピンジャック、入力インピーダンス :22kΩ、規定入力レベル :-10dBV(0.3V)、最大入力レベル :+10dBV(3.16V)、【DIRECT INPUT】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【FOLDBACK】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、出力インピーダンス :94Ω、規定出力レベル :+4dBu(1.23V)、最大出力レベル :+24dBu(12.3V)、【PHONES出力】コネクター :6.3mmステレオホン端子、最大出力 :250mW 250mW(32Ω)、【チャンネルセパレーション】50dB以上(同一チャンネル内PHONES出力(L-R間)、A-WTD、20kHz LPF、 1kHz規定入力、32Ω終端)、90dB以上(FOLDBACK出力、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入出力、600Ω終端)、【クロストーク】65dB以上(隣接するPHONES出力間、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入力、 32Ω終端) 質量(kg)3.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)36 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×44×280 周波数特性20Hz~50kHz/100mW 32Ω, ±3dB (PHONES出力)、10Hz~100kHz, ±3dB(FOLDBACK出力) 歪率(%)0.05以下(PHONES出力、100mW 100mW(32Ω)出力時、20Hz HPFおよび20kHz LPF)、0.007以下(FOLDBACK出力、20Hz HPFおよび20kHz LPF) 動作温度(℃)5~40
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。 入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。 マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。 メタルボディ&コンパクトサイズ。 ACアダプター付属。
電源DC9V(ACアダプター) 周波数特性20Hz~20,000Hz(-3dB) 仕様入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時) 付属品ACアダプター 質量(g)約160(本体のみ) 消費電流(mA)30(最大) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く) 入力端子マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック) 歪率(%)0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時) 出力端子ライン出力(RCAピンジャック×2) 出力レベル定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時) 許容入力‐18dBV(GAINがMINの時最大) 利得(dB)+20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

K11 R2Rは、24bit R2R DAC技術を採用した革新的な据え置きUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。オーディオライフに今まで以上の高品質な体験と優れた操作性を提供します。
仕様●DACモジュール:独自開発ディスクリート型24ビットR2R DAC●SoC:GD32F303RET6●THD+N:0.025% (ライン出力時 / 1kHz / 10kΩ)●ノイズフロア:7.2uV未満 (シングルエンド, A-weighted)、14.1uV未満 (バランス, A-weighted)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●ボリュームコントロールチップ:NJW1195A●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit 付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Cケーブル、USB Type A to Cケーブル、6.35mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書 寸法(mm)147×133×32.3(フット含む) 質量(g)約420 出力460mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、50mW (シングルエンド, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、1300mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、220mW (バランス, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)8~350 出力インピーダンス(Ω)PO<1(32負荷) デジタル出力RCA同軸×1系統(RCA同軸入力と排他) S/N比115dB以上 ( A-weighted) 応答周波数(kHz)0.02~50 (-0.2dB) デジタル入力USB Type C ×1系統、RCA同軸 ×1系統、TOS光 ×1系統
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K7は、K5 Pro ESSと同サイズのコンパクトな据え置き型USB DAC/ヘッドホンアンプながら、AKMの最新DACチップ「AK4493SEQ」を左右のチャンネルで1基ずつ動作させるデュアル構成で搭載し、オーディオ回路は最上位モデルであるK9 Pro ESSと共通の完全バランス設計を採用。ユーザーから要望が多かったヘッドホンのバランス接続に対応する最新モデルです。ヘッドホンアンプ回路にもK9 Pro ESSと共通の「THX-AAA 788+」テクノロジーを採用することによって、信号に含まれる音楽のディテールを損ねることなく正確に描写しながらも、コンパクトな筐体から最大で2000mWの驚異的なドライブ力を発揮します。
仕様●DACチップ:AK4493SEQ ×2●THD+N:0.00028%未満 (ヘッドホン出力時)、0.0005%未満 (ライン出力時)●USBレシーバーチップ:XMOS XUF 208●アンプテクノロジー:THX AAA-788+ ×2●ノイズフロア:7.7uV未満 (バランス, A-weighted, USB入力時)、4.4uV未満 (シングルエンド, A-weighted, USB入力時)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit 付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Bケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書 寸法(mm)120 x 168 x 55 ブラック 質量(g)約570 出力≧2000mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1%)、≧1220mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1%) アナログ出力RCAライン出力×1系統 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16~300 出力インピーダンス(Ω)1(32負荷時) S/N比≧120dB (A-weighted, USB入力時) アナログ入力RCAライン入力×1系統 デジタル入力USB Type B ×1、RCA同軸 ×1、TOS光 ×1
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

iFi Audio(アイファイオーディオ)ポータブルヘッドホンアンプ
レガシーは続く。チタニウム・シャドウカラーになり、より多機能になったポータブル・ハイレゾDAC/ヘッドフォン・アンプ、hip-dac3の登場。チタニウム・シャドウカラー。最先端を行くイノベーション。暗めなチタンカラーの色調に包まれ、時代を超越したエレガンスかつ現代的な雰囲気を醸し出しますバッテリー駆動のポータブル・ハイレゾDAC/ヘッドフォン・アンプ。その違いは外観にとどまりません。hip-dac3の洗練されたアルミニウム筐体の中には、オーディオ体験を向上させる新機能が搭載されています。2つのUSB-Cポートは、オーディオ用と充電用のケーブル管理を簡素化しています。底面のスイッチにより、iFiのiEMatchテクノロジーが機能し、高感度なヘッドフォンやイヤフォンに最適化され、特にインイヤーモニター(IEM)に有効です。内部には、より優れた周波数特性を実現する新しいメタル・フィルム・コンデンサーなど、回路の強化が施されています。さらに、iFiのGMT回路をアップデートし、新しい水晶発振器との組み合わせによって、位相ノイズをさらに低減し、よりピュアなサウンドをお届けします。
仕様●ヘッドフォン出力:4.4mmバランス、3.5mmシングルエンド●出力パワー:4.4mmバランス;400mW@32Ω; 6.3V@600Ω、3.5mm S-Balanced:280mW@32Ω; 3.2V@600Ω●電源システム:USB-C経由で充電(BC V1.2 1000mAまで対応) 材質hip-case:再使用ポリエステル51%/、ポリエステル49% 寸法(mm)hip-dac3:102(奥行き)× 70(幅)×14(高さ)、hip-case:96×75×19 質量(g)hip-dac3:135、hip-case:18.5 消費電力(W)<2(待機時)、4(最大) バッテリーリチウムポリマー 2200mAh、連続動作時間 約8時間 保証期間12ヶ月 対応フォーマットDSD256/128/64、PCM(384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz)、MQA(フルデコード) デジタル入力USB-C 3.0(USB2.0互換)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

iFi Audio(アイファイオーディオ)ヘッドホンアンプ
最も暗い背景で、人は最も小さなディテールを発見する。信じられないパワー。妥協のない明晰さ。今日、世界は忙しく、速く、雑音に満ちている。私たちは音楽の力を知っている。そして、音楽がいかにあなたをこの世から新しい場所へと連れ出してくれるかを。メロディーが気分を高揚させ、ボーカルが涙を誘うような、静かな場所が、そこにある。ZEN CAN 3の比類なき明瞭さは、あなたを生の、ありのままの感情で包み込みます。声のひびき、コーラスのクレッシェンド、ピアノの繊細なささやき-すべての音とニュアンスが、息をのむような正確さで届きます。ZEN CAN 3は、xMEMSベースのIEMからハイエンドのプラナーまで、ヘッドホンを難なく駆動する能力で深夜のリスニング・セッションに火をつけます。全く新しいアナログEQモードにより、外界の混乱から自分を隔離し、エキサイティングなゲームや映画鑑賞に没頭することができます。
仕様●DNR:BAL 4.4mm: ≧119dB(A) @ 0dBFS、SE 6.35mm: ≧119dB(A) @ 0dBFS、≧119dB(A)●SNR:BAL 4.4mm: ≧125dB (7.3V 4.4mm 入力 0dB @ 600Ω)、SE 6.35mm: ≧122dB (1.9V 入力 0dB @ 600Ω)、≧125dB (7.3V 4.4mm 入力 0dB @ 200kΩ)●THD+N:BAL 4.4mm: <0.006% (@ 360mW/2.4V 16Ω)、SE 6.35mm: <0.006% (@ 100mW/1.27V 16Ω)、0.006% (0dB 200kΩ 負荷)●xMEMS専用出力:BAL 4.4mm: >21Vpp, 22Ω, 11V DC バイアス●ヘッドホン出力(RMS):BAL 4.4mm: >11.5V/2000mW (@ 64Ω)、SE 6.35mm: >7.2V/1600mW (@ 32Ω)●ヘッドホン出力(最大):BAL 4.4mm: >15.1V/385mW (@ 600Ω), >6.2V/1200mW (@ 32Ω)、SE 6.35mm: >7.6V/98mW (@ 600Ω), >7.2V/1600mW (@ 32Ω)●最大入力レベル:SE RCA: 3.8V RMS、SE 3.5mm: 1.92V RMS、BAL 4.4mm: 7.4V RMS 付属品ACアダプター、RCA-RCAケーブル、6.35mm変換プラグ 寸法(mm)158×117×35 (6.2×4.6×1.4) 質量(g)495 (1.09 lbs) 消費電力(W)信号なし: 約5、最大信号: 約13 出力インピーダンス(Ω)BAL 4.4mm HP: <2、SE 6.3mm HP: <1、<200 応答周波数(kHz)0.01-200 (-3dB) 出力レベル4Vrms (0dB 200kΩ 負荷) アナログ入力SE RCA L/R: 2.0V 標準 @ 0dBFS, 1MΩ 入力インピーダンス、SE 3.5mm: 1.0V 標準 @ 0dBFS, 1MΩ 入力インピーダンス、BAL 4.4mm: 4.0V 標準 @ 0dBFS, 24kΩ 入力インピーダンス ゲイン0dB, 6dB, 12dB, 18dB 入力電圧DC: 5V/2.5A、AC: 100-240V, 50/60Hz
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

iFi Audio(アイファイオーディオ)ヘッドホンアンプ
Go linkの進化した姿、Max。小さな巨人は高みを目指す。真のポテンシャルを解き放つUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ。GO link Maxは、新たに4.4mmバランス出力を備え、革新的な新機能と、一般的なスマートホンの約10倍以上の出力を実現。あなたのプレイリストに秘められた真のポテンシャルを解き放つUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。
仕様●DNR:4.4mm:130dBA、3.5mm:125dBA●RMS出力:4.4mm:241mW@32Ω、4V@300Ω、3.5mm:100mW@32Ω、2V@300Ω●SNR:4.4mm:130dBA、3.5mm:125dBA●THD+N:4.4mm:≦0.0016% (@32Ω 2.4V)、3.5mm:≦0.0015% (@32Ω 1.27V)●最大対応サンプリングレート:PCM 384kHz、DSD256 付属品USB Type C to Aアダプター、USB Type C to Lightningアダプター、ユーザーマニュアル、クイックスタートガイド 寸法(mm)約150×15×10(ケーブル部分のぞく) 質量(g)約14.5 消費電力(W)無信号時:最大0.6、最大信号時:最大3.2 入力USB Type-C 出力インピーダンス(Ω)4.4mm:0.35、3.5mm:0.7 ケーブル長(mm)約65 チップセットESS Sabre ES9219 出力端子4.4mmバランス、3.5mmシングルエンド(S-Balanced(R))
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

KA17は、小型軽量ながらデスクトップレベルの650mWの出力が可能でPCM768kHz/32bit,DSD512/1bitの再生に対応し、3.5mm/4.4mmデュアルヘッドホン出力を装備した、バスパワー駆動の高性能 USB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。ヘッドホン端子が装備されていないスマートフォンやタブレット、PC等と組み合わせて様々な環境下でヘッドホン・イヤホンの高品位リスニングを行っていただけます。
仕様●DACチップ:2 x ES9069Q●THD+N:<0.0004%(1kHz, 32kΩ)●オペアンプ:2 x OPA1662●ノイズフロア:<2.2uV(バランス出力時、A-weighted)、<2uV(アンバランス出力時、A-weighted)●ヘッドホンアンプ:THX AAA 78+ 付属品レザーケース、USB Type A to Cアダプター、USB Type C to Cケーブル、USB Type C キャップ ×2、クイックスタートガイド、保証書 寸法(mm)約64.0 x 27.7 x 12.7 質量(g)約33.5(ケーブルを除く) 電源USBバスパワー駆動 アナログ出力3.5mmシングルエンドヘッドホン出力(S/PDIFデジタル出力と排他)、4.4mmバランスヘッドホン出力 インターフェースUSB:XMOS XU316 デジタル出力3.5mm4極S/PDIF出力(シングルエンドヘッドホン出力と排他) S/N比バランス:≧126dB(デスクトップモード A-weighted)、アンバランス:≧123dB(デスクトップモード A-weighted) 対応フォーマットPCM768kHz/32bit,DSD512/1bit, MQAフルデコード 色(本体)ブラック/ブルー デジタル入力USB Type C 最大出力(mW)バランス:650(32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:320(16Ω,THD+N<1%)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K19は、デスクトップオーディオシステム「Kシリーズ」の最新フラグシップモデルです。DACチップにはESS社製の最新DAC「ES9039SPRO」を2基搭載し、高ダイナミックレンジと超低歪み特性を実現。「THX AAA-788+」アーキテクチャを採用した新開発のヘッドホンアンプ回路は、最大8,000mWもの超高出力を実現します。さらに31バンドの高精度ロスレスPEQを搭載し、究極の音質パーソナライズをサポートします。
仕様●DAC:ES9039SPRO×2●SoC:Bluetooth:QCC5125(Bluetooth 5.1対応)●THD+N:<0.0002% (1kHz / 32Ω / バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン)●USBレシーバーチップ:XMOS XU316●ノイズフロア:<1.6μV(ライン出力 / A-weighted)、<2.0μV(バランスライン出力 / A-weighted)、<3.5μV(ヘッドホン出力 / A-weighted)、<6.0μV(バランスヘッドホン出力 / A-weighted)●ヘッドフォンアンプ:THX AAA 788+●出力(最大):バランス:8000mW (32Ω,THD+N<1%)、バランス:1100mW (300Ω,THD+N<1%)、アンバランス:2300mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:270mW (300Ω,THD+N<1%)●対応サンプリングレート:USB Type-C入力:PCM768kHz/32bit、DSD512 (Native) MQAフルデコード、RCA同軸入出力:PCM192kHz/24bit、DSD64、TOS光入力:PCM96KHz/24bit、TOS光出力:PCM192KHz/24bit、HDMI入出力(HDMI1.4b):PCM192kHz/24bit(ARCは48kHz/24bit) 付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、AC電源ケーブル、USB Type C to Cケーブル、USB Type A to Cケーブル、USB Type A to Cアダプター、6.3mm to 3.5mm変換アダプター、3.5mm オーディオケーブル、本体スタンド、ドライバー(工具)、取り付けネジ、本体インシュレーター、ヘッドフォンハンガー(縦型設置時用)、ホコリ防止キャップ(製品に取り付け済) 寸法(mm)約250×225×36.7 質量(g)約1800 出力インピーダンス(Ω)<0.6(32) ディスプレイ1.30インチTFTディスプレイ(240×240) S/N比≧128dB(A-weighted) 対応コーデックBluetooth:SBC / AAC / aptX / aptX LL / aptX HD / atpX Adaptive / LDAC
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K11は、スリムなボディ、豊富な入出力、大出力のヘッドホンアンプ回路を備えた、小型据え置きUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプのエントリーモデルです。FIIOが長年にわたり開発してきた据え置き型DAC内蔵ヘッドホンアンプ「Kシリーズ」は絶え間ない進化を遂げ、最新モデルとなるK11では全く新しいボディデザインに、フルバランス構成のヘッドホンアンプ回路によって最大1400mWのドライブ力を発揮し妥協のないオーディオ再生品質を融合しました。液晶ディスプレイによる直感的な本体操作が可能で、デスクトップ空間に調和するハイパフォーマンスな一台です。
仕様●DACチップ:CS43198●THD+N:0.00035%未満 (ライン出力時 / 1kHz / 10kΩ)●アンプテクノロジー:左右独立構成ヘッドホンアンプ回路●ノイズフロア:2.8uV未満 (シングルエンド, A-weighted)、4.9uV未満 (バランス, A-weighted)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit 付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Cケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書 寸法(mm)147×133×32.3 ブラック 質量(g)約407 出力≧520mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧60mW (シングルエンド, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧1400mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧250mW (バランス, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16~300 出力インピーダンス(Ω)1.2(シングルエンド, 32負荷時)、2.4(バランス, 32負荷時) デジタル出力RCA同軸×1系統(RCA同軸入力と排他) S/N比123dB以上 ( A-weighted) 応答周波数(kHz)0.02~50 デジタル入力USB Type C ×1系統、RCA同軸 ×1系統、TOS光 ×1系統
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

KA5は、「CS43198」DACチップをデュアル構成で搭載し、768kHz/32bit,DSD256の再生に対応する、超小型USB DAC内蔵ヘッドホンアンプのフラグシップモデルです。3.5mm/4.4mm二つのヘッドホン出力を備え、回路にオーディオ用OPアンプを二基搭載することで、オーディオプレイヤーに迫る高品位再生を実現しました。
仕様●DACチップ:CS43198×2●THD+N:<0.00037% (-6dB, 32Ω)●アンバランス出力:136mW@16Ω、122mW@32Ω、13.5mW@300Ω●ノイズフロア:1.6uV/1.0uV (シングルエンド出力)、1.8uV/1.1uV (バランス出力)●バランス出力:154mW@16Ω、265mW@32Ω、54mW@300Ω●対応サンプリングレート:デジタル入力:PCM 768kHz/32bit, DSD256、デジタル出力:PCM 192kHz/32bit 付属品USB-A to Type-Cアダプター、USB Type-C to Type-Cケーブル、USB Type-C to Lightningケーブル、クイックスタートガイド 寸法(mm)56.3 x 22 x 12 質量(g)約19 電源USBバスパワー駆動 入力端子USB Type-C (USB 2.0) S/N比≧124dB (シングルエンド出力、32Ω A-weighted)、≧128dB (バランス出力、32Ω A-weighted) 色(本体)ブラック 出力端子3.5mm シングルエンドヘッドホン / 同軸デジタル出力兼用端子、4.4mm バランスヘッドホン出力端子 応答周波数(kHz)0.02~50 (クロストーク≦0.2dB) インピーダンス(Ω)16~150 (シングルエンド出力)、16~300 (バランス出力)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

FIIO Q7は、FIiOの弩級トランスポータブルDAP「M17」のコンセプトを踏襲しながら、プレーヤー機能を取り除いた単体機を求めるニーズに応える、トランスポータブルDAC/ヘッドホンアンプです。ES9038PRO+THX-788+によるオーディオ回路と、いかなる場所でも最適なパフォーマンスを生み出すため9200mAhリチウムポリマーバッテリーを搭載。さらに、DC電源入力によってアンプパワーを増大させることが可能です。自宅から外出先まで、いかなる環境下であっても究極の音楽体験をご提供いたします。
仕様●DACチップ:ES9038PRO●THD+N:<0.0005%(1kHz/-10dB@32Ω)、<0.0003%(1kHz/-0dB@300Ω)●USBレシーバー:XMOS XU316●ヘッドホンアンプ回路:THX AAA-788+ ×2●最大出力(DC電源駆動時):バランス:3,000mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:1,100mW (32Ω,THD+N<1%)●最大出力(バッテリー駆動時):バランス:1,500mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:550mW (32Ω,THD+N<1%)●最大対応サンプリングレート/ビットレート:USB入力時:768kHz/32bit、DSD512(ASIO Native)、DSD256(DoP)、RCA同軸入力時:192kHz/24bit、DSD64(DOP)、角形光デジタル入力時:96kHz/24bit 付属品外付けDCアダプター、AC電源ケーブル、ファン付き冷却スタンド、スクリーンプロテクター(貼り付け済み)、合成皮革製保護ケース、USB Type C to Cケーブル(ロング)、USB Type C to Cケーブル(ショート)、Lightning to USB Type Cケーブル、USB タイプA to Cケーブル、USB タイプA to C変換アダプター、クイックスタートガイド、保証書 寸法(mm)約158.4×88.5×28.3 質量(g)620 ディスプレイ1.3インチIPS (240×240) 入力端子USB2.0 Type-C端子、RCA同軸デジタル入力端子、角形光デジタル入力端子 S/N比≧125dB(A-weighted/バランス出力時) 充電時間(時間)約4.5(急速充電時) バッテリー容量(mAh)9200 充電方式PD 9V、DC給電による充電 出力端子2.5mmバランスヘッドホン端子、3.5mmシングルエンドヘッドホン/ライン出力兼用端子、4.4mmバランスヘッドホン/バランスライン出力兼用端子、6.3mmシングルエンドヘッドホン端子 応答周波数(kHz)0.005~80(±3dB) チップタイプBluetooth:QCC5124 インピーダンス(Ω)16~300(アンバランス時)、16~600(バランス時) 再生時間(時間)約11(シングルエンド再生時)、約9(バランス再生時) 対応コーデックBluetooth:Bluetooth受信対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX LL、aptX HD、aptX Adaptive、LDAC
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

KA13は、小型軽量ながらデスクトップレベルの550mWの出力が可能で384kHz/32bit、DSD256の再生に対応し、3.5mm/4.4mmデュアルヘッドホン出力を装備した、バスパワー駆動の高性能USB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。ヘッドホン端子が装備されていないスマートフォンやタブレット、PC等と組み合わせて、様々な環境下でヘッドホン・イヤホンの高品位リスニングを行っていただけます。
仕様●DACチップ:2 x CS43131●アンバランス出力:170mW@32Ω●オペアンプ:2 x SGM8262●ノイズフロア:1.7uV未満(A-weighted、シングルエンド出力),3.1uV未満(A-weighted、バランス出力)●バランス出力:550mW@32Ω●対応サンプリングレート:最高PCM384kHz/32bit、DSD256(Native) 付属品USB A to Type Cアダプター、USB Type C to Type Cケーブル、USB Type C to Lightningケーブル、クイックスタートガイド 寸法(mm)56.3 x 22 x 10.5 質量(g)約18.5(ケーブルを除く) 電源USBバスパワー駆動 アナログ出力3.5mmシングルエンドヘッドホン出力(S/PDIFデジタル出力と排他)、4.4mmバランスヘッドホン出力 デジタル出力3.5mm4極S/PDIF出力(シングルエンドヘッドホン出力と排他) S/N比123dB(32Ω、A-weighted、シングルエンド出力)、122dB(32Ω、A-weighted、バランス出力) 色(本体)ブラック/シルバー 応答周波数(kHz)0.02~50(-1dB) インピーダンス(Ω)16~300 デジタル入力USB Type C
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前モデルのKA5から出力が倍増し、新たに10バンドの高精度ロスレスPEQ(パラメトリックEQ)を搭載したUSB DAC内蔵ポータブルヘッドホンアンプ。コンパクトなボディに高性能USB DACとアンプを凝縮し、最大768kHz/32bit、DSD256対応のハイレゾ再生を実現。幅広いデバイスとの互換性により、様々な環境で本格的なサウンドを体験いただけます。
仕様●300Ω,シングルエンド:≧10mW + 10mW (THD+N<1%)●300Ω,バランス:≧55mW + 55mW (THD+N<1%)●32Ω,シングルエンド:≧100mW + 100mW (THD+N<1%)●32Ω,バランス:≧220mW + 220mW (THD+N<1%)●DACチップ:CS43131×2●THD+N:<0.0018%(1kHz/-4dB@32Ω)●USBDAC:PCM 96kHz/16bit (プラグアンドプレイ対応)●ノイズフロア:PO<1μV(A特性), BAL<1μV(A特性)●ヘッドホン出力:3.5mmシングルエンド + 4.4mmバランス 付属品スクリーンプロテクター(出荷時に貼付済み)、USB Type-Cケーブル、ストラップ 寸法(mm)約63.2×30×18.8 (クリップ含む) 質量(g)約28.6 出力インピーダンス(Ω)<0.6(32負荷時) ディスプレイ0.96インチ カラーIPS液晶 S/N比≧128dB(A特性) 充電時間(時間)約2以内 連続再生時間約8時間 応答周波数(kHz)0.02~40(-3dB) チップタイプBluetooth:QCC5125 (CPU+DSPデュアルコア) BluetoothVer.5.1 対応コーデックBluetooth:AAC/SBC/aptX/aptX LL/aptX Adaptive/aptX HD/LDAC、※aptX Adaptive接続は48kHz/24bitまでの対応となります。
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K9 AKMは、旭化成エレクトロニクス(以下AKM)製のオーディオ向けDACチップのフラッグシップシステム「AK4191EQ+AK4499EX」搭載し、オーディオ回路や基板レイアウト等は最上位モデルであるK9 Pro ESSと共通の設計を採用した、ハイパフォーマンスモデルです。「THX-AAA 788+」アンプ回路やデュアルクロック管理技術、ADCボリュームコントロールといった主要な設計や技術については上位機種と共通採用し、DACチップをはじめとする搭載コンポーネントを変更することによって、パフォーマンスをなるべく維持しながらも、低価格化を実現しました。
仕様●DACシステム:AK4191EQ+AK4499EX●SoC:Bluetooth:QCC5124 (Bluetooth 5.1対応)●THD+N:<0.00020% (バランスライン出力時、1kHz/-1dB@10kΩ)●アンプテクノロジー:THX AAA-788+×2●ノイズフロア:<1.9μV (バランスライン出力時、A-weighted)●ヘッドホン出力:4ピンXLRバランス×1系統、4.4mmバランス×1系統、6.3mmシングルエンド×1系統、≧1500mW (シングルエンド、32Ω負荷時/THD+N<1%)、≧200mW (シングルエンド、300Ω負荷時/THD+N<1%)、≧2000mW (バランス、32Ω負荷時/THD+N<1%)、≧780mW (バランス、300Ω負荷時/THD+N<1%)●対応サンプリングレート:USB:PCM768kHz/32bit、DSD512 (Native)、RCA同軸:192kHz/24bit、TOS光:96KHz/24bit 付属品クイックスタートガイド、AC電源ケーブル、USB Type-A to Bケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプター、交換用ヒューズ、ラバーフットx6、縦置き用スタンド 寸法(mm)W200×D224.5×H72(脚部除く) ブラック 質量(g)約2,660 電源リニアトランス アナログ出力XLRバランスライン×1系統、RCAライン×1系統 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)8~350 S/N比≧128dB (バランスライン出力時、A-weighted) 応答周波数(kHz)0.02~50(-3dB) アナログ入力4.4mmバランスライン×1系統、RCAライン×1系統 デジタル入力USB Type-C×1系統、USB Type-B×1系統、RCA同軸×1系統、TOS光×1系統、Bluetooth×1系統 対応コーデックBluetooth:SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX LL/aptX Adaptive/LDAC
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

KA11はスマートフォンやタブレット、PC等と組み合わせて様々な場所でヘッドホン・イヤホンの高音質体験が可能なバスパワー駆動の高性能USB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。Cirrus Logic製の高性能DACチップ「CS43131」により小型軽量ながらPCM384kHz/32bit、DSD256の再生に対応。USB Type-C端子により、スマートフォン、タブレット、パソコンなど様々な用途に応じて高音質で信頼性の高いサウンドを体験できます。
仕様●DACチップ:CS43131●THD+N:<0.0006%(32Ω)●対応アプリ:「FIIO Control」(Android向け) 付属品マニュアル、保証書 寸法(mm)約44.5 x 9.7 x 10.5 質量(g)約8.5 電源USBバスパワー駆動 入力端子USB Type-C S/N比≧125dB(32Ω,A-weighted) 対応フォーマットPCM384kHz/32bit、DSD256/1bit 色(本体)ブラック, シルバー 出力端子3.5mmシングルエンドヘッドホン出力 最大出力(mW)200(32Ω,THD+N<1%)
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iFi Audio(アイファイオーディオ)ヘッドフォンアンプ
プレミアム・デスクトップHi-Fiヘッドフォンアンプ。オーディオマニア・グレードのコンポーネントを搭載し、優れたサウンドを実現するIEMおよびヘッドフォンアンプ。シグネチャー・サウンド。iFiがカスタマイズ。ZEN CAN Signature Standardは、数々の賞を受賞したオリジナルのZEN CANヘッドフォンアンプのアップグレードバージョンです。IEMとヘッドフォン用に設計され、オーディオマニア・グレードのコンポーネントが優れたサウンドを生み出します。
仕様●THD&N:バランス:<0.006% (@ 360 mW/2.4V 16Ω)、シングルエンド:<0.005% (@ 100 mW/1.27V 16Ω)●最大入力:バランス:7.4V RMS、RCA:3.8V RMS、3.5mm:1.92V RMS、ゲイン:0dB、6dB、12dB、18dB、周波数特性:10Hz - 200kHz (-3dB) 寸法(mm)158x117x35 質量(g)550 消費電力(W)無信号:~5、最大消費:~12 保証期間12ヶ月 S/N比バランス:>121dBA (@ 15.2V)、シングルエンド:>120dBA (@ 7.6V) 入出力入力:4.4mmバランス、RCAシングルエンド、3.5mmシングルエンド、出力:4.4mmバランスライン出力、4.4mmバランスヘッドフォン出力、6.3mmシングルエンドヘッドフォン出力 入力電圧5V/2.5A(iPower II付属[AC100-240V]) 最大出力(mW)バランス:>15.1V/385 (@ 600Ω)、>6.2V/1200 (@ 32Ω)、シングルエンド:>7.6V/98 (@ 600Ω)、>7.2V/1600 (@ 32Ω)
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

BTR11は、独立したヘッドホンアンプ部とLDACコーデック対応により、高品質なワイヤレスオーディオを実現する新しいBluetoothレシーバーです。超低抵抗設計のアンプ回路と、デュアルコアCPU、デュアルコアNPUを備えたBluetooth 5.3対応のチップを組み合わせることで、コンパクトながら優れた音質性能を実現。長時間バッテリー駆動、マルチポイント対応など、使い勝手の良さも兼ね備えています。
仕様●THD+N:<0.008% (1kHz/-3dB@32Ω)●ノイズフロア:≦8μV(A特性)●ヘッドホン出力:3.5mmシングルエンド●対応オーディオコーデック:Bluetooth:AAC/SBC/LDAC 付属品USB充電用ショートケーブル、クイックスタートガイド 寸法(mm)55×19×14.6(クリップ含む) 質量(g)13 連続使用時間(時間)約15(AAC使用時)、約8.5(LDAC使用時) 周波数特性20Hz~45kHz (<2.3dB) 出力インピーダンス(Ω)≦0.5 S/N比≧101dB(A特性) 充電時間(時間)約1.5 チップタイプBluetooth:BES2700 BluetoothVer. 5.3 最大出力(mW)45(16Ω、THD+N<1%)、30(32Ω、THD+N<1%)
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BTR15は、4.4mmバランス出力を搭載し低ノイズ・低歪と高出力を両立した、Bluetoothレシーバー&USB DAC搭載ヘッドホンアンプです。aptx LL/aptx Adaptive/aptX HD/LDACといった主要高音質ワイヤレスオーディオコーデックに対応し、約8時間の連続再生が可能で、高品位なワイヤレス環境を提供します。また、USB Type-C端子にPCやスマホを接続して、PCM384kHz/DSD256対応のUSB DACしても使用可能です。
仕様●DACチップ:ES9219MQ x2●THD+N(1kHz/-6dB/32Ω負荷時):3.5mmシングルエンド: 0.0008%未満、4.4mmバランス: 0.0008%未満●USBDACドライバーフリーモード:対応(UAC1.0)●USBDAC対応サンプリングレート:PCM:384kHz/32bit、DSD256(Native)●USBレシーバーチップ:XMOS XU316●ゲイン設定:H/L●セパレーション(1kHz/32Ω負荷時):3.5mmシングルエンド: 78dB、4.4mmバランス:114dB●ノイズフロア(Aweighted):3.5mmシングルエンド: 2μV以下、4.4mmバランス: 2.7μV以下●ヘッドホン出力:3.5mmシングルエンド + 4.4mmバランス●最大出力(300Ω負荷時):3.5mm シングルエンド: 15mW、4.4mm バランス: 50mW●最大出力(32Ω負荷時):3.5mm シングルエンド: 125mW、4.4mm バランス: 340mW●対応オーディオコーデック:Bluetooth:SBC/AAC/aptX/aptx LL/aptX Adaptive/aptX HD/LDAC●表示スクリーン:0.96インチOLED 付属品USB TYPE-C to Cケーブル、USB TYPE-A to C変換アダプター、樹脂製バッククリップ、クイックスタートガイド 質量(g)37.3 外形寸法(mm)約72.2×32×12.5 連続使用時間(時間)最大約8、※「Phoneモード」のみ最大約3 周波数特性20Hz~50kHz(-0.8dB) S/N比(Aweighted)3.5mmシングルエンド: -120dB、4.4mm バランス: -122dB 充電時間(時間)2 バッテリー容量(mAh)550 チップタイプBluetooth:QCC5125 インピーダンス(Ω)3.5mmシングルエンド: 8~150、4.4mmバランス:8~350 USBポートType C/データ転送・充電兼用 BluetoothVer. 5.1 音量調節スマートフォンの音量調節とは独立して21段階の音量調節可能
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大32bit/384kHzのハイレゾ再生に対応したDACアンプ 「RK-DA60C」は、スマートフォンなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器に接続するだけで、接続先機器を最大32bit/384kHz対応の高音質ミュージックプレイヤーとして使用できるDACアンプです。 追求された取り回し持ち運び性能 サイズはコンパクトで、重量はわずか6グラム。イヤホンと一緒にイヤホンケースなどに収納して気軽に持ち運ぶことができます。さらに、充電不要のバスパワー駆動のため、スマートフォンに接続するだけでお使いいただけます。 ハイレゾイヤホンの潜在能力を引き出す高性能チップ「CX31993」を搭載 高音質を実現するDAC 「CX31993」は、最大32bit/384kHzのハイレゾ再生が可能な優れたチップです。高音質なDACをLch/Rchそれぞれに1基ずつ搭載しており、高精度なDA変換を実現。広いダイナミックレンジ、低歪み、高い周波数応答特性を示します。また、「CX31993」は単体でUSB入力からヘッドホン出力までの信号処理を行うため、同チップの採用によって効率的な基板設計及び小型化が可能になり、コンパクトな筐体形状を実現しました。 省電力かつ音の再現性の高いG級ヘッドホンアンプ 「CX31993」が備えるG級ヘッドホンアンプは、入力された信号レベルが低い時には電源電圧を落としてヘッドホンへ供給する電力を抑え、信号レベルが高い時には電源電圧を上げてより多くの電力を供給します。入力された信号レベルの大きさに合わせて効率良く動作し、接続先機器の消費電流を低減します。最適化された電源電圧を使用することで、出力の音量を問わず常に高音質な音楽を提供します。 ※全てのデバイスでの動作を保証するものではありません。 様々な出力デバイスに対応した出力判別機能 「CX31993」はΦ3.5mmジャックに接続されたイヤホンヘッドホンのリモコンの有無を接続時に判別する機能を備えており、様々なイヤホンヘッドホンとの接続が可能です。また、チップに内蔵する制御インターフェースにより、PCやスマートフォンに接続した際のリモコン操作が可能なうえ、イヤホンマイクからの音声を最大24bit/96kHzで入力可能なADCを搭載し、クリアで高音質な通話を実現します。 ※全てのデバイスでの動作を保証するものではありません。 高純度の単結晶銅+銀メッキケーブル ケーブルには銀メッキを施した単結晶銅ケーブルを採用しました。単結晶銅は特別な鋳造方法により信号伝送方向の結晶粒界(結晶同士の隙間)をなくし、不純物等の混入を低減した導電性に優れる極めて純度の高い導体です。銀メッキは、外観の美しさを向上させるとともに絶縁処理工程での熱による導体の劣化を防ぎます。単結晶銅の持つ優れた電気的特性や柔軟性を損なうことがなく、より高いS/Nを実現します。 「NePLAYER」でハイレゾをもっと楽しめる radiusではAndroidスマートフォンやiPhoneなどでのハイレゾ再生に最適な音楽プレイヤーアプリ「NePLAYER」「NePLAYER Lite」「NePLAYER for ASUS」を販売しています。「NePLAYER」は最大32bit/384kHzのハイレゾ再生やストリーミング再生を楽しむことができる高品質で高機能な音楽プレイヤーアプリです。「RK-DA60C」と組み合わせてご使用いただくことで、接続先機器のオーディオ性能によらずハイレゾ音源の繊細さと臨場感をご堪能いただけます。 ※「RK-DA60C」の接続時は、無料版の「NePLAYER Lite」および「NePLAYER for ASUS」のハイレゾ再生機能を、課金購入することなくご使用いただけます。
仕様THD+N:≧0.001%[@Fs=192kHz、16Ω] ブラック 質量(g)6 対応機種USBオーディオクラス2.0、USB Type-C接続対応のAndroidスマートフォン、USBオーディオクラス2.0対応のMac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)(ご使用端末がUSB Type-A接続対応の場合、付属の変換アダプタを使用してください。) 対応USBオーディオクラス:USBオーディオクラス2.0 最大出力66.8mW+66.8mW(Lch+Rch)[@16Ω] ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16~600 入力端子USB Type-Cプラグ 再生周波数帯域(Hz)20~160k(0dB/-0.5dB) S/N比<130dB[@A-weight、16Ω] 対応フォーマットPCM 最大32bit/384kHz 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

iFi Audio(アイファイオーディオ)スティック型USB-DACアンプ
最高峰のスティック型USB-DACアンプ。プレミアムUSB-DACであり、このサイズでは世界最強のヘッドフォンアンプ。GO barは、iFiで最高級のスティック型USB-DAC/ヘッドフォンアンプです。通勤中、リモートワーク中、デスクワーク中、あるいは単なる旅行中であっても、GO barはヘッドホンを最高のサウンドにするための完璧なポータブル機器なのです。ノートパソコン、Macbook、タブレット、スマートフォン、その他USBポートを持つデジタル機器に接続し、自宅で、オフィスで、移動中にもセンセーショナルなサウンドをお楽しみください。付属品には、レザー製トラベルケースと、カメラコネクションキットを購入する必要がないようLightning -> USB-C OTGケーブル、さらにUSB-C OTGケーブルとUSB-C -> USB-Aアダプターが含まれています。
仕様●DAC:Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Cirrus Logic●THD+N:バランス <0.002% (6.5mW/2.0V @ 600)、シングルエンド <0.09% (100mW/1.27V @ 16)●ヘッドフォン出力:4.4mmバランス出力、S-Balanced 3.5mm出力●出力パワー:バランス 475mW@32Ω; 7.2V@600Ω、シングルエンド 300mW@32Ω; 3.8V@600Ω 寸法(mm)65×22×13.2 質量(g)28.5 消費電力(W)最大4以下 入力USB-C 周波数特性20Hz - 45kHz(-3dB) 出力インピーダンス(Ω)1以下(iEMatch有効時は3.6以下) 保証期間12ヶ月 S/N比132dBA / 108dBA (バランス/シングルエンド) 対応フォーマットPCM 44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384kHz、DSD 2.8/3.1/5.6/6.1/11.3/12.3MHz、MQAフルデコード ダイナミックレンジ109dB(A) / 108dB(A) (バランス/シングルエンド)
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷

iFi Audio(アイファイオーディオ)USB-DAC アンプ
つなげば、そこには世界が。数々の受賞歴を誇るDAC&ヘッドフォンアンプを家庭やオフィスで。新たな装いで音楽のあらゆる細部を解き放ちます。ZEN DAC 3は、768kHzまでのサンプリング・レートをサポートすることで、ハイレゾ・ミュージックの世界への入り口を提供します。この将来にわたって長く使用できる機能によって、ストリーミング・プラットフォームで利用できるすべての音楽フォーマットにフルに対応できることを確保し、あなたに最高のサウンド・クォリティーをお届けします。ヘッドフォンアンプを内蔵し、DACとしてもDAC&プリアンプとしても機能する幅広い対応力を備えたZEN DAC 3をデスク上に置くだけで、そのすべてがまかなえるように作られています。ヘッドフォン、プリアンプ、プリメインアンプ、あるいはまたアクティブ・スピーカーにシームレスにつなげることで、家庭やオフィスのオーディオ・ソリューションを幅広く提供するのです。
仕様●DAC:Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Burr Brown●DNR:【ライン・セクション】≧ 113dBA @ 0dBFSz(4.4mmバランス / RCAシングルエンド)●THD+N:【ライン・セクション】<0.0015% @ 0dBFS(4.4mmバランス)、<0.003% @ 0dBFS(RCAシングルエンド)、【ヘッドフォンセクション】4.4mmバランス:<0.005% (2V @600Ω)、6.3mmシングルエンド:<0.013% (1.27V @32Ω)●最大出力パワー:【ヘッドフォンセクション】4.4mmバランス:>70mW @ 600Ω, >300mW @32Ω、6.3mmシングルエンド:>18mW @ 600Ω,>210mW @32Ω●出力(RMS):【ヘッドフォンセクション】4.4mmバランス:>390mW@64Ω、6.3mmシングルエンド:>210mW@32Ω 寸法(mm)158×115×35 質量(g)456 消費電力(W)信号なし ~0.5、最大信号 ~2.5 出力【ライン・セクション】4.4mmバランス:2V / 6.2V (可変); 4.2V (固定)、RCAシングルエンド:1V / 3.3V (可変); 2.1V (固定) 入力USB-C 周波数特性5Hz - 90kHz (±3dB) 出力インピーダンス(Ω)【ライン・セクション】≦200(4.4mmバランス) ≦100(RCAシングルエンド)、【ヘッドフォンセクション】<1 (4.4mmバランス / 6.3mmシングルエンド) 保証期間12ヶ月 S/N比【ライン・セクション】≧ 113dBA @ 0dBFSz(4.4mmバランス / RCAシングルエンド)、【ヘッドフォンセクション】>109dB(A) / 121dB(A) (6.2V 4.4mmバランス / 3.3V 6.3mmシングルエンド) 対応フォーマットPCM:768/705.6/384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz、DSD:512/256/128/64、DXD:768/705.6/384/352.8kHz、MQAフルデコード ダイナミックレンジ>109dB(A) (6.2V 4.4mmバランス / 3.3V 6.3mmシングルエンド)
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

iFi Audio(アイファイオーディオ)スティック型USB-DACアンプ
音楽とあなたをつなぐスティック型USB-DACアンプ。優れたサウンドと、ひとひねり。ミッシング・リンク。GO linkは、音楽体験のミッシング・リンクとなるものです。誰もが予測したものの、発見されてなかった廉価で音質の優れたスティック型USB-DACアンプです。まず、有線ヘッドフォンやイヤフォンを、3.5mmヘッドフォン出力のないデジタル機器に接続できるようになります。次に、お使いの機器にヘッドフォン端子がある場合でも、GO linkは音質を大きく向上させます。これは、GO linkの洗練されたDAC(Digital-to-Analogue Converter)とヘッドフォンアンプ回路が、モバイル端末やコンピューターに搭載されているオーディオ技術よりも優れているためです。GO linkで一歩踏み出しましょう。
仕様●DAC:Bit-Perfect DSD & DXD DAC by ESS●THD+N:≦0.004%(1.27V@16Ω)●出力電力:≧1.5V/70mW@32Ω、≧2V/14mW@300Ω 寸法(mm)135×12.6×7.6(ケーブル含む) 質量(g)11 消費電力(W)無信号時0.2以下、最大1以下 出力3.5mmヘッドフォン 入力USB-C 周波数特性10-80kHz(-0.5dB) 出力インピーダンス(Ω)≦0.4 保証期間12ヶ月 S/N比≧125dBA(2.05V) 対応フォーマットDSD256、PCM32/384、MQAレンダラー ケーブル長(cm)6 ダイナミックレンジ≧122dBA@0dBFS
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)AVレシーバー
音の基本性能をさらに高め、HDR/4K映像伝送やBluetooth(R)にも対応した5.1ch AVレシーバー。5chパワーアンプ内蔵。臨場感あふれるシアター空間を創出するシネマDSP。視聴環境に合わせて音を最適化するYPAO。ミュージックエンハンサー&Bluetooth(R)再生機能。Dolby Vision(TM)、Hybrid Log-Gammaに対応した4入力/1出力のHDMI端子。高精細で見やすい OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)。配線・設定作業をサポート 「AV SETUP GUIDE」。消費電力を約20%抑える ECOモード
仕様ワイドFM/AMチューナー(40局プリセット),エコモード(消費電力20%ダウン) ,オートスタンバイ ,オーディオディレイ(リップシンク) ,ダイレクトモード ,オンスクリーン機能(8ヶ国語対応日本語OSD) ,リネーム機能(テンプレートから選択) ,SCENE(一括設定切替メモリー)(4パターン) ,リモコン、●HDCP2.3対応(4入力 / 1出力):●HDMI入力/出力:2025/04/01●HDMI制御関連:HDCP2.3 ,HDMI CEC(リンク機能) ,オーディオリターンチャンネル(ARC),HDMI eARC ,オートリップシンク ,スタンバイスルー●HDR伝送(High Dynamic Range):HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma)●USBアルバムアート:●USBデバイスタイプ:USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32)●USB対応サンプリング周波数:48kHz / 16bit●USB対応音声フォーマット:MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。●USB(音声入力用〔USB2.0〕) 端子数:1(フロント)●アナログ音声入力:RCA2 / ステレオミニ1●シネマDSP 総プログラム数:17●シネマDSP/YPAO(視聴環境最適化システム)/サラウンド関連:シネマDSP,バーチャルシネマDSP(2ch~3.1ch対応),バーチャル・シネマフロント,サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能),DSPエフェクトレベルノーマライズ,アダプティブDRC (ダイナミックレンジ自動制御機能),アダプティブDSP (DSPレベル自動制御機能),ダイアログレベル調整,YPAO(視聴環境最適化システム),Extra Bass,ミュージックエンハンサー●スピーカー出力:5(フロントL/R、センター、サラウンドL/R [サラウンド、バイアンプと割り当て変更可能])●スピーカー推奨インピーダンス:6Ω以上●ダンピングファクタ:フロントL/R(20Hz~20kHz、8Ω):100以上●デジタル音声入力:光1 / 同軸2●フロントバイアンプ:●プリアウト:サブウーファー 1●ヘッドホン出力:1●入力感度/入力インピーダンス:AV2他(1kHz、100W/6Ω):200mV/47kΩ●内蔵パワーアンプ数:5●出力電圧/出力インピーダンス:サブウーファー:1V/1.2kΩ●定格出力(1kHz、1ch駆動):100W/ch(6Ω、0.9%THD)●定格出力(20Hz-20kHz、2ch駆動):70W/ch(6Ω、0.09%THD)●実用最大出力(1kHz、1ch駆動):135W/ch(6Ω、10%THD)●対応デコードフォーマット:Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS 96/24/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch)/Dolby Pro Logic II(Music・Movie・Game)/DTS Neo:6(Music・Cinema)●対応音声フォーマット:Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DSD 2.8MHz 2ch-6ch/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch)●待機時消費電力(HDMIコントロール、スタンバイスルー オン/オフ):1.2W / 0.2W●映像フォーマット:VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz●映像出力(モニター):コンポジット1●映像関連:3D映像対応パススルー,4K Ultra HD パススルー(4K 60p 4:4:4),リピート出力(4K),ビデオアップスケーリング(HDMI:1080p to 4K),ディープカラー(30/36bit)x.v.Color ,BT.2020 Colorimetry●最大許容入力:AV2他(1kHz、0.5%THD、Effect On):2.3V 付属品リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、取扱説明書、スタートアップガイド 質量(kg)7.7 ブラック 消費電力(W)260 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×161×315(脚部、突起物を含む) 周波数特性AV2他→フロント 10Hz~100kHz:+0/-3dB S/N比AV2他(入力1kΩ ショート、SP OUT):110dB以上 Bluetoothバージョン:Ver.2.1+EDR、対応プロファイル:A2DP(送受信時)、対応コーデック:SBC(送受信時)、対応コンテンツ保護:SCMS-T(受信時)、無線出力:Bluetooth Class2、最大通信距離:10m(障害物が無いこと) 映像入力コンポジット3
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

Wi-Fi・BluetoothR・AirPlay 2・Spotify Connect・MusicCast マルチルームオーディオに対応トップスピーカーやハイトスピーカーなしで3次元音場をバーチャル再生できる「Dolby Atmos Height Virtualizer」機能。ファームウェアアップデートで対応予定4k/120Hz入出力に対応したHDMI端子を搭載し、ゲームプレイに最適な最新規格(ALLM,VRR,QMS,QFT)に対応 ファームウェアアップデートで対応予定Amazon Alexaデバイスでの音声操作MusicCast20やMusicCast50と組み合わせてワイヤレスサラウンドを構築できるMusiCast Surroundに対応設置環境の違いによる音質・音場の偏りも有効に補正するYPAO-R.S.C
仕様【内蔵パワーアンプ数】7、【対応コンテンツ保護】受信/送信:SCMS-T方式 SCMS-T非対応のBluetoothスピーカーやヘッドホンには、一部コンテンツは送信できません。 付属品リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、スタートアップガイド、安全上のご注意 質量(kg)9.8 ブラック 消費電力(W)360 出力【スピーカー】9(フロントL/R、センター、サラウンドL/R、エクストラスピーカー1L/R [プレゼンス、ゾーン2と割り当て変更可能]、エクストラスピーカー2L/R [サラウンドバック、ゾーン2、バイアンプL/Rと割り当て変更可能])、 【ヘッドホン出力】1、【その他出力端子】トリガーアウト1 最大出力(W)【1kHz、1ch駆動】150/ch(8Ω, 10%THD)、160/ch(6Ω, 10%THD) 定格出力(W)【20Hz-20kHz、2ch駆動】100/ch(8Ω, 0.06%THD)、【1kHz、1ch駆動】125/ch(8Ω, 0.9%THD) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×171×377(脚部、突起物を含む)、435×245×377(無線アンテナ直立時) 機能【音質関連】フロントバイアンプ、【シネマDSP/YPAO(視聴環境最適化システム)/サラウンド関連】シネマDSP、シネマDSP<3Dモード>、シネマDSP 総プログラム数:17、バーチャルシネマDSP(2ch~3.1ch対応)、バーチャル・シネマフロント、バーチャル・プレゼンススピーカー、バーチャル・サラウンドバックスピーカ、サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能)、DSPエフェクトレベルノーマライズ、アダプティブDRC (ダイナミックレンジ自動制御機能)、アダプティブDSP (DSPレベル自動制御機能)、ダイアログレベル調整/ダイアログリフト、YPAO(視聴環境最適化システム)、YPAO マルチポイント計測、Extra Bass、ミュージックエンハンサー、【映像関連】3D映像対応パススルー、HDMIパススルー8k60B/ 4k120AB/24GBPS(HDMI入力1-3)、リピート出力、ビデオアップスケーリング(1080p to 4K)、ディープカラー(30/36bit)、x.v.Color、BT.2020 Colorimetry、HDR伝送(High Dynamic Range):HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma)、HDR 10+、【HDMI制御関連】HDCP2.3、HDMI CEC(リンク機能)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、HDMI eARC、オートリップシンク、スタンバイスルー、【MusicCast(R)】対応、【AirPlay/ミュージックプレイ対応音声フォー】AirPlay 2, 音声のみ対応、【ギャップレス】WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD、【ストリーミングサービス】radiko、Amazon Music、Spotify Connect、Deezer HiFi、インターネットラジオ、【PCバックアップ】対応 インターフェース100Base-TX/10Base-T サンプリング周期96kHz/24bit(ALAC)、384kHz/32bit(WAV/AIFF)、384kHz/24bit(FLAC)、48kHz(MP3、WMA、MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD)、5.6MHz/1bit(DSD)、2.8MHz/1bit(DSD) 対応フォーマット【コード】Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS 96/24/DTS-ES Matrix 6.1/DTS-ES Discrete 6.1/AAC/Dolby Surround/DTS Neo:6(Music/Cinema)/Neural:X、【HDMI制御関連/音声】Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DSD 2.8MHz 2ch-6ch/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC、【映像】VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/8K/60Hz(8K60B)、50Hz(8K50B)、30Hz、25Hz、24Hz DSC(Display Stream Compression)のみ対応。【USB対応音声】MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD、【ネットワーク関連/音声】MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD セキュリティWEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode 端子数【USB(音声入力用〔USB2.0〕)】1(フロント) 入出力【HDCP2.3対応】7入力 / 1出力、【プリアウト】2(フロントL/R)、サブウーファー[モノラル]×2、【ゾーン】2(ゾーン2出力)、【ネットワーク】Ethernet/Wireless、【USBアルバムアート】対応 ネットワークタイプ【WPS (Wi-Fi Protected Setup)】プッシュボタン式 、PIN コード式 無線出力:Bluetooth Class2 BluetoothVer.4.2 音声入力【デジタル】光1 / 同軸1、【アナログ】RCA4(Phono1含む) 通信距離(m)最大10(障害物が無いこと) USBタイプ【デバイス】USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32) 周波数帯域(GHz)無線:2.4/5 HDMI規格入力/出力:7 / 1 待機時消費電力(W)(HDMIコントロール、スタンバイスルー オン/オフ)2.4/0.1 対応コーデック受信:SBC/AAC、送信:SBC 無線LANIEEE 802.11 a/b/g/n/ac(acは20MHzチャンネル帯域幅のみ) 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷