「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
48.6(1)
パイプ取付用イモねじM6、1本付。ステンレス鋳物(ロストワックス製)で一体成形なので、強度も万全。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)190
プレート寸法(mm)47.8×80
取付穴径(Φmm)4.2
適合パイプ外径(Φmm)38
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
研磨仕上げ。止め形(エンド用)。木ねじ、4本付。耐久性に優れた、ステンレス製。
材質SUS304
全高(mm)85.2
プレート寸法(mm)68.9
取付穴径(Φmm)3.8
適合パイプ外径(Φmm)38
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質鉄
引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)
使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)
六角レンチ(mm)締付工具:4
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。