単管ジョイント :「単管」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仮設階段用ステップ。
工具不要で簡単に角度調整ができます。
全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。
安全確実なロック機構。
主要部品のメンテ交換が可能。
従来品よりも1kg以上の軽量化。
枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。
業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。
バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。
特殊鋼使用により強度抜群。
クランプが回転しない突起付。
単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。
鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。
視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。
鋼板リブ付成形で強度抜群。
バーリングネジで押し引きの強度安心。
回り留め付きで取り付け作業が早い。
タイプC形鋼用
許容荷重(kN)1.96(200kgf)
仕上溶融亜鉛めっき
ナット平径(mm)21
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。3タイプで使用頻度の高い250~1060mmをカバーします。
ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。
使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造。(2段型)
コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。
パイプ部の押し引きに応じて半球状先端ボルトが固定型にも回転自在型にも自在に変化。(自在型、1503型、1806型)
仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
クサビとパイプの接触面が2ヶ所のため安定して固定できます。
本体に縦パイプ、横パイプを入れ、クサビを打ちこむだけのシンプルなパイプ固定金具。
縦パイプ、横パイプの太さにあわせて、多くの種類が揃っています。
仕上溶融亜鉛めっき
フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。
先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。
サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用)
梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用)
柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用)
躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける)
タイプ32型
仕上有色クロメート・金色
適合径範囲鉄筋D22~32
ボルト平径(mm)21
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。
先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。
サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用)
梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用)
柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用)
躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける)
タイプ41型
仕上ユニクロ・銀色
適合径範囲鉄筋D35~41
ボルト平径(mm)21
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
床型枠を傷めず、配筋を乱さないコンクリート圧送管用支持架台。
コンクリート圧送に伴う管の揺れや、振動をスプリングがブランコ状態にして吸収するので、アンバ自体は動かず床型枠を傷めず、配筋を乱しません。
踏板(別売)は着脱自在。上に道板を置けば通路になります。
仕様踏板なし
質量(kg)8
仕上(本体)溶融亜鉛めっき、(スプリング)ユニクロ
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
従来品よりも1kg以上の軽量化。(500S型のみ)
枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。
業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。
バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。
特殊鋼使用により強度抜群。
クランプが回転しない突起付。
安全・スピーディに作業ができる。
ガイド板により足場からの取付が容易。
調整部は目の粗いボールねじ仕様のため、整備しやすい。
ラチェット(インパクトドライバー)で取付、取り外しが簡単。
タイプH形鋼用
許容荷重(kN)4.41
仕上(本体)溶融亜鉛めっき、(ボルト・ナット等)ユニクロ・銀色
フランジ厚(mm)最大30
適合つかみ幅(mm)125~310
ナット平径(mm)21
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。